カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(12)
絞り込み
ブランド
- ネグロス電工
- MAZDA(マツダ)(42)
- エスコ(34)
- オカムラ(岡村製作所)(26)
- CKD(25)
- NSK(日本精工)(14)
- ミツビシ(14)
- 内外電機(12)
- EPSON(6)
- OSG(オーエスジー)(6)
- ロジテック(6)
- アズワン(4)
- マキタ(4)
- イトーキ(4)
- SIEMENS(4)
- キッツエスシーティー(4)
- エレコム(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- 水本機械製作所(3)
- ブランドをもっと見る
「8wc」の検索結果

ネグロック(吊りボルト・一般形鋼用 WC型)
ネグロス電工(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381箱(20個)当日出荷36B、69B、912B等との併用で吊りボルトへのケーブル支持ができます。 M□PHとの組み合わせでは、一般形鋼へのケーブル支持ができます。 フック部は、ケーブル保護用のビニル被覆付き。材質電気亜鉛めっき(C)
ケーブル支持金具 吊ボルト用
ネグロス電工(1件のレビュー)¥819~税込¥901~1袋(2個)ほか当日出荷吊りボルトへ固定するクリップ部と、ケーブル支持のフック部を一体化。組み合わせの手間がいりません。 フック部は、ケーブル保護用のビニル被覆付き。用途吊りボルトや丸鋼にケーブルを支持する金具です。適合吊りボルト:W3/8丸鋼:Φ9寸法D(mm)65表面処理ダクロタイズド塗装材質(フック)被覆材質:軟質塩化ビニル
吊りボルト・一般形鋼用
ネグロス電工¥6,998税込¥7,6981セット(20個)3日以内出荷から4日以内出荷36B、69B、912B等との併用で吊りボルトへのケーブル支持ができます。 M□PHとの組み合わせでは、一般形鋼へのケーブル支持ができます。 フック部は、ケーブル保護用のビニル被覆付き。
ネグロック(吊りボルト・丸鋼用)
ネグロス電工¥5,898税込¥6,4881箱(20個)当日出荷から翌々日出荷吊りボルトへ固定するクリップ部と、ケーブル支持のフック部を一体化。組み合わせの手間がいりません。 フック部は、ケーブル保護用のビニル被覆付き。仕様E寸法D(mm)95表面処理電気亜鉛めっき(C)丸鋼使用可能範囲(Φmm)9、12適合吊りボルトW3/8、W1/2
ケーブル支持金具吊りボルト用
ネグロス電工¥619税込¥6811個当日出荷吊りボルトへ固定するクリップ部と、ケーブル支持のフック部を一体化。組み合わせの手間がいりません。 フック部は、ケーブル保護用のビニル被覆付き。適合吊りボルトW3/8、W1/2兼用材質ステンレス鋼寸法D(mm)95
吊りボルト・一般形鋼用
ネグロス電工¥3,598税込¥3,9581パック(20個)4日以内出荷フック部のセパレーター樹脂カバーにより、ケーブルを分けて支持することができます。 36B、69B、912B等との併用で吊りボルトへのケーブル支持ができます。 M□PHとの併用で一般形鋼へのケーブル支持ができます。
吊りボルト
ネグロス電工¥2,598税込¥2,8581箱(10個)当日出荷吊りボルトの中間から取り付けできるため、既設の吊りボルトを利用できます。 ワンタッチで仮止めができ、高さ調整が容易に行えます。 W3/8、W1/2に兼用できます。 吊りボルト等に支持金具を2個取り付けできるので、ケーブルの多条敷設の際便利です。(支持金具は別途ご購入ください。)適合(吊りボルト)W3/8、W1/2、M10、M12(丸鋼)Φ9、Φ12(支持金具)□WC、S-□WC、SD-8WCH、8WCSP、10WCF、S-10WCF、WCCF10材質高耐食性めっき銅板
ネグロック(吊りボルト・丸鋼用□WC支持金具)
ネグロス電工¥1,298税込¥1,4281箱(10個)当日出荷吊りボルト等に□WC及びWCCF10を2個取り付けできるので、ケーブルの多条敷設の際便利です。(□WC及びWCCF10は別途ご購入ください。)適合(丸鋼)Φ9、Φ12(支持金具)3WC、6WC、8WC、WCCF10表面処理電気亜鉛めっき(C)適合吊りボルトW3/8W1/2アズワン品番64-1094-18
FVラック(壁面用 WC型)
ネグロス電工¥159~税込¥175~1個4日以内出荷ケーブル量に合わせた最適な配線工事ができるマルチタイプのハンガーです。 別金具との組み合わせで、ボックスや電線管の支持もできます。 ハンガーを継ぎ足す場合、全長の微調整が可能です。(最大60mmまで)適合ケーブル支持金具:3WC、6WC、8WC