カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(38)
- 手袋(2)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- ネグロス電工
- SUSUMU(82)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(53)
- RG(レーシングギア)(49)
- コガネイ(44)
- サンドビック(37)
- ホーザン(31)
- DiodesZetex(25)
- エスコ(24)
- コクヨ(24)
- パイロット(16)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(16)
- RS PRO(15)
- 住友電工ハードメタル(14)
- メディアカバーマーケット(14)
- Pro-Auto(13)
- 三菱マテリアル(11)
- 日本エレパーツ(11)
- 谷沢製作所(10)
- ブランドをもっと見る
「RG1」の検索結果

耐切創手袋(ニトリルゴム付き)
ネグロス電工¥1,098税込¥1,2081双当日出荷刃物や鋭利なものから手を強力にガード。ニトリルゴムコーティング加工の為、油や摩耗に強く、工具の使用や運搬がラク!。耐切創レベル「E」。18ゲージ材質ニトリル入数(双)1機能耐切創、耐摩耗ゲージ数18耐摩耗性4耐切創性X、ENISO:E耐突刺し性3耐引裂き性4
継ぎ金具
ネグロス電工¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から16日以内出荷ボンド線なしで、ボンド線使用時と同等の電気的接続が得られます。(BLC方式対応)用途ラックどうしの接続に用いる金具です。
耐切創手袋
ネグロス電工¥999税込¥1,0991双当日出荷刃物や鋭利なものから手を強力にガード。素手のような感覚で細かい組立作業などがラク!。耐切創レベル「E」。18ゲージ色グレー入数(双)1機能耐切創、耐摩耗ゲージ数18ゲージ耐摩耗性3耐切創性X、ENISO:E耐突刺し性X耐引裂き性4
タイヤ再生ブロック MKBM1RG
ネグロス電工¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷使用済みタイヤをリサイクル処理して再加工した製品です。 モルタル製ブロックのように落としても割れたり欠けたりしません。 本体がゴムのため、屋上の防水塗膜面を傷付ける恐れがありません。 軽量なので持ち運びが容易です。 本体がゴムで振動を減衰します。 凍結融解しません。用途配管架台システムの基礎として使用頂けるブロックです。材質(ブロック部)リサイクルゴムボルト、ナット/ステンレス鋼質量(kg)約0.68最大積載量(kg)100
親桁補足継ぎ金具
ネグロス電工¥4,998税込¥5,4981セット(2個組)翌々日出荷振れ角度によっては、水平自在継ぎ金具だけでは親桁の切断加工を必要とする場合があります。 SRG1Lを用いると幅800mmのラックでも最大45°までの水平ベンドが、親桁の加工なしに施工できます。用途水平ベンド時に親桁外回りの不足部分を補充する金具です。種別メラミン樹脂焼付塗装
継ぎ金具
ネグロス電工¥459税込¥5051個4日以内出荷ボルトは、ラックの上側から取り付け、継ぎ金具を介し下側からナットで締付けてください。逆に取り付けるとボルトの先端でケーブル被覆を損傷する恐れがあります。
HB吊り金具用横揺れ補強金具(H形鋼用)
ネグロス電工¥239税込¥2631個3日以内出荷から16日以内出荷既設の補強金具と併用できます。 HB吊り金具施工時に造営材から外れにくくするとともに、吊り金具の横揺れも軽減する補強金具です。材質電気亜鉛めっきクロメート処理適合金具HB1-W□、HB1T-W□、HB2-W3、HB2-M10
親桁補足継ぎ金具
ネグロス電工¥9,898税込¥10,8881セット(2組)4日以内出荷振れ角度によっては、水平自在継ぎ金具だけでは親桁の切断加工を必要とする場合があります。 QRG1Lを用いると幅1000mmのラックでも最大45°までの水平ベンドが、親桁の加工なしに施工できます。種別メラミン樹脂焼付塗装
親桁補足継ぎ金具
ネグロス電工¥4,998~税込¥5,498~1セット(2組)4日以内出荷から16日以内出荷振れ角度によっては、水平自在継ぎ金具だけでは親桁の切断加工を必要とする場合があります。 SRG1Lを用いると幅800mmのラックでも最大45°までの水平ベンドが、親桁の加工なしに施工できます。
親桁補足継ぎ金具
ネグロス電工¥8,898~税込¥9,788~1セット(2組)16日以内出荷振れ角度によっては、水平自在継ぎ金具だけでは親桁の切断加工を必要とする場合があります。 QRG1Lを用いると幅1000mmのラックでも最大45°までの水平ベンドが、親桁の加工なしに施工できます。
伸縮自在継ぎ金具
ネグロス電工¥3,198税込¥3,5181個16日以内出荷付属品角根丸頭M8×15,トラスねじM8×17(半ねじ)NW(ステンレス鋼)適合ケーブルラック15AR材質アルミニウム合金寸法H(mm)145寸法H1(mm)32.5
HB1U吊り金具用横揺れ補強金具(H形鋼用)
ネグロス電工¥179~税込¥197~1個ほか3日以内出荷から16日以内出荷HB1U吊り金具施工時に造営材から外れにくくするとともに、吊り金具の横揺れも軽減する補強金具です。 HBURG1は、既設のHBURH□、HBURH□F、HBURL□と併用できます。材質電気亜鉛めっきクロメート処理適合金具HB1U、HB1UT
継ぎ金具 SD
ネグロス電工¥2,898税込¥3,1881個15日以内出荷ボンド線なしで、ボンド線使用時と同等の電気的接続が得られます。(BLC方式対応)用途ボルトは、ラックの内側から取り付け、継ぎ金具を介し外側からナットで締め付けてください。逆に取り付けるとボルトの先端でケーブル被覆を損傷する恐れがあります。 。直線部分30m(定尺10本)に1箇所ずつ、伸縮自在継ぎ金具を使って施工してください。熱膨張により変形する恐れがあります。 。立上り耐震施工には使用しないでください。破損の恐れがあります。立上り耐震施工にはB15RG1Rをご使用ください。表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)