カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(5)
絞り込み
ブランド
- ネグロス電工
- モノタロウ(1)
- ハウスビーエム(13)
- BOSCH(ボッシュ)(11)
- ミヤナガ(8)
- ニッぺ(日本ペイント)(7)
- JEFCOM(ジェフコム)(6)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(6)
- バクマ工業(5)
- ユニカ(5)
- 関西パテ化工(4)
- イイファス(4)
- フィッシャージャパン(4)
- 東芝キヤリア(4)
- 大阪魂(4)
- セメダイン(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- イチネンTASCO(3)
- コクサイ[ねじ・ボルト・釘](3)
- ヤンテス(3)
- ブランドをもっと見る
「alc壁」の検索結果

小開口用壁貫通部防火措置材 プチロク
ネグロス電工¥10,980~税込¥12,078~1箱(10組)当日出荷から5日以内出荷ケーブル貫通でもPF管貫通でも使えます。 ALCや片壁等、様々な壁に使えます。 中空壁施工では、開口補強を必要としません。 樹脂スリーブを入れてパテを盛るだけの簡単施工です。 必要なパテが少量なので、簡単に再施工ができます。 壁面からの飛び出しがほとんどないので仕上がりがきれいです。
タフロックロクマックス丸穴K
ネグロス電工¥1,998~税込¥2,198~1台5日以内出荷から17日以内出荷壁・床兼用なので、場所によって使い分けの必要がありません。 ALCや中空壁など様々な構造にお使い頂けます。 耐火ブロックを詰めるだけなので、施工が簡単です。 片側施工なので省力化できます。 工具を必要としないので、安全に施工できます。 ハロゲンフリーなので、有害物質が発生しません。 耐火ブロックを詰め直すだけで、再施工できます。
プチロク
ネグロス電工¥13,980税込¥15,3781箱(10組)5日以内出荷ケーブル貫通でもPF管貫通でも使えます。 ALCや片壁等、様々な壁に使えます。 中空壁施工では、開口補強を必要としません。 樹脂スリーブを入れてパテを盛るだけの簡単施工です。 必要なパテが少量なので、簡単に再施工ができます。 壁面からの飛び出しがほとんどないので仕上がりがきれいです。質量(kg)0.5寸法A(mm)22.5寸法D(mm)5.5寸法(Φmm)有効措置:22.5寸法E(mm)32.5寸法B(mm)22.5寸法C(mm)55適合開口径(mm)30
組立式フードボックス
ネグロス電工¥119,800~税込¥131,780~1個17日以内出荷上蓋を分割することで、漏水の心配なく、上蓋2を外し容易にメンテナンスが行えます。 組立式のため、一人での取り付け作業が可能なうえ、屋上への運搬も楽に行えます。 又、前蓋、上蓋はケーブル通線後でも施工できますので、ケーブル通線作業がやり易くなります。 ケーブルを固定する支持材を別途取り付けることにより、ケーブル通線作業が楽に行えます。 貫通スリーブの使用ができないセメント材パネルやALC又、ブロックの壁に対して、簡易的四角コーキングができます。
組立式フードボックス(取出し無しタイプ)
ネグロス電工¥89,980~税込¥98,978~1台21日以内出荷本体を加工することで、壁面立上がりケーブルラックや配管からの引込みなど、様々な施工に対応できます。本体加工前に取り付けできるため、早期の雨じまいに対応できます。上蓋を分割することで、漏水の心配なく、上蓋2を外し容易にメンテナンスが行えます。組立式のため、一人での取り付け作業が可能なうえ、屋上への運搬も楽に行えます。又、前蓋、上蓋はケーブル通線後でも施工できますので、ケーブル通線作業がやり易くなります。ケーブルを固定する支持材を別途取り付けることにより、ケーブル通線作業が楽に行えます。貫通スリーブの使用ができないセメント材パネルやALC又、ブロックの壁に対して、簡易的四角コーキングができます。仕様SD表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)