カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(12)
- 制御機器(2)
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- ネグロス電工
- コガネイ(159)
- BIGM(丸山製作所)(97)
- CKD(26)
- brembo(16)
- omron(オムロン)(15)
- ダイヤトレンド(9)
- メディアカバーマーケット(9)
- EPSON(8)
- MAD MAX(マッドマックス)(8)
- BRAHMS(8)
- TDKラムダ(7)
- 協育歯車(6)
- LAMP(スガツネ工業)(6)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(5)
- 三菱マテリアル(5)
- 日本ブレード(5)
- イスカル(4)
- サンドビック(4)
- ブランドをもっと見る
「b-15r」の検索結果
特価

ナイロンバンド用ホルダー
ネグロス電工(1件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081セット(50個)当日出荷子桁に仮止めできます。 各種ケーブルラックの子桁に兼用できます。 子桁に直接結束する場合よりもバンド長さを節約できます。 子桁の裏側にバンドが見えず、下からの美観を損ないません。 ハロゲンフリー仕様です。用途ラック子桁へのケーブル結束時に用いるバンドホルダーです。材質6ナイロン適合ラックSR、NR、QR、15R、B15R、LR、DR
タフロックロクマックス床用
ネグロス電工¥16,980~税込¥18,678~1個5日以内出荷耐火ブロックを詰めるだけの簡単施工です。幅広い対象構造と貫通物に対応。従来のブロックに比べ重量が半分になり、持ち運びが便利になります。床の開口サイズに合わせたキット品で選定が楽になります。コンクリート床70mm厚以上に対応(鋼製スリーブ有の場合)適合ケーブルラック(スリーブなし)SR、QR、LR、15R、DR、AR、VR、12R、B15R、B15RNタイプ、(スリーブあり)SR、QR、LR、DR、AR(15R除く)、VR、12Rタイプ
タフロックロクマックス床用キット
ネグロス電工¥54,980税込¥60,4781組5日以内出荷耐火ブロックを詰めるだけの簡単施工です。幅広い対象構造と貫通物に対応。従来のブロックに比べ重量が半分になり、持ち運びが便利になります。床の開口サイズに合わせたキット品で選定が楽になります。コンクリート床70mm厚以上に対応(鋼製スリーブ有の場合)適合SR、QR、LR、DR、AR(15ARを除く)、VR、12Rタイプ(ケーブルラックスリーブあり)、SR、QR、LR、15R、DR、AR、VR、12R、B15R、B15RNタイプ(ケーブルラックスリーブなし)、1300×200(標準開口サイズ)、0.24~0.26(開口面積 m2)表面処理無電解ニッケルめっきULLブロック数耐火:7(LL)、8(L)、13(M)、10(SS)、12(S)適合ラック幅(mm)(ケーブル)1200
平形カバー用アース金具
ネグロス電工¥2,898税込¥3,1881個11日以内出荷平形カバーとケーブルラックの電気的接続を行います。底板カバーに使用できます。緑色に着色しているので、目視確認が容易に行えます。仕様S材質ステンレス鋼表面処理ステンレス鋼適合ケーブルラック15R、B15R
上下カバー用アース金具
ネグロス電工¥2,798税込¥3,0781個11日以内出荷平形カバー同士の上下のカバー及び、ケーブルラックの電気的接続を行います。緑色に着色しているので、目視確認が容易に行えます。仕様S材質ステンレス鋼表面処理ステンレス鋼適合ケーブルラック15R、B15R、B15RN
継ぎ金具 SD
ネグロス電工¥2,898税込¥3,1881個16日以内出荷ボンド線なしで、ボンド線使用時と同等の電気的接続が得られます。(BLC方式対応)用途ボルトは、ラックの内側から取り付け、継ぎ金具を介し外側からナットで締め付けてください。逆に取り付けるとボルトの先端でケーブル被覆を損傷する恐れがあります。 。直線部分30m(定尺10本)に1箇所ずつ、伸縮自在継ぎ金具を使って施工してください。熱膨張により変形する恐れがあります。 。立上り耐震施工には使用しないでください。破損の恐れがあります。立上り耐震施工にはB15RG1Rをご使用ください。表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)