カテゴリ
- 電気材料(19)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- ネグロス電工
- 大阪魂(36)
- StarTech.com(20)
- 五藤歯車(13)
- HIROSE(ヒロセ電機)(11)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(10)
- 渡辺電機工業(9)
- 岩田製作所(5)
- CKD(5)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](5)
- イスカル(4)
- エスコ(4)
- NACHI(不二越)(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- Wieland(4)
- 工進(3)
- タンガロイ(3)
- TRUSCO(3)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(3)
- ブランドをもっと見る
「dp-12」の検索結果
特価

ダクト(水平自在継ぎ金具)
ネグロス電工¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷ダクト本体を切断する必要がありません。金具を取り付けるだけで現場に合わせた水平ベンドが自在に行えます。 (最大45°)
軽みぞ形鋼交差金具
ネグロス電工¥1,098税込¥1,2081箱(20個)当日出荷から翌々日出荷工具を使わず、手だけで取り付けできます。 スプリングの弾性を利用した確実な支持ができます。 U38W、U38W15は重い照明器具の支持に便利です。 U38WYは縦配管の振れ止めに便利です。
軽みぞ形鋼・ダクター交差金具
ネグロス電工¥1,198税込¥1,3181箱(20個)当日出荷工具を使わず、手だけで取り付けできます。 スプリングの弾性を利用した確実な支持ができます。 U38W、U38W15は重い照明器具の支持に便利です。 U38WYは縦配管の振れ止めに便利です。適合(野縁受)38×12、(チャンネル)16D1、D1、DP1材質溶融亜鉛めっき鋼線寸法H(mm)78寸法W(mm)31
ケーブルラック・金属ダクト穴あけ工具
ネグロス電工¥63,980税込¥70,3781台4日以内出荷手動式ですので電源がいりません。 適合するケーブルラック、金属ダクトに継ぎ金具用の穴(Φ10.5)をあけられます。 親桁上面からの挿入も可能なため、施工後のケーブルラックにも穴あけができます。 ハンドルの取り外しが可能なので、ケーブルラック穴あけ付近に障害物がある場合でも使用できます。適合ケーブルラック/SR、QR、LR金属ダクト/DP12、DP18全長(mm)645質量(kg)6.5穴あけ寸法(Φmm)10.5
ダクト(垂直自在継ぎ金具)
ネグロス電工¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷ダクト本体を切断する必要がありません。金具を取り付けるだけで現場に合わせた上下ベンドが自在に行えます。 (最大45°)