カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(7)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- ネグロス電工
- メディアカバーマーケット(39)
- SMC(31)
- Yamato(大和製衡)(22)
- 五藤歯車(14)
- 渡辺電機工業(12)
- 未来工業(11)
- 椿本チエイン(10)
- 工進(9)
- 大三商会(9)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(9)
- HIROSE(ヒロセ電機)(8)
- NTツール(6)
- StarTech.com(6)
- SIEMENS(5)
- エスコ(4)
- コガネイ(4)
- CKD(4)
- SONY(ソニー)(4)
- ブランドをもっと見る
「dp16」の検索結果

軽みぞ形鋼交差金具
ネグロス電工¥1,098税込¥1,2081箱(20個)当日出荷から3日以内出荷工具を使わず、手だけで取り付けできます。 スプリングの弾性を利用した確実な支持ができます。 U38W、U38W15は重い照明器具の支持に便利です。 U38WYは縦配管の振れ止めに便利です。
ダクター穴あけ工具
ネグロス電工¥49,980~税込¥54,978~1台当日出荷から4日以内出荷手動式なので電源がいりません。 多段吊り等で、穴位置が同じ場合には、突き当てゲージを利用して正確に素早い穴あけができます。 MAKD-Hは、金型の附属しないタイプです。用途に合った替金型を購入し、ご使用いただけます。
チャンネルパンチャーアタッチメント用替金型
ネグロス電工¥9,598税込¥10,5581個当日出荷手動式なので電源がいりません。 穴径Φ7、Φ10、Φ13用の替金型があります。又、ステンレス鋼製ダクター(S-D1、S-D2)用の替金型もあります。 多段吊り等で、穴位置が同じ場合には、突き当てゲージを利用して正確に素早い穴あけができます。 MAKD-Hは、金型の附属しないタイプです。用途に合った替金型を購入し、ご使用いただけます。適合チャンネル/D15、16D1、DP1、DP2、SD-D15、SD-DP1、SD-DP2(板厚1.6mm)D20、D1、D2、SD-D20、SD-D1、SD-D2(板厚2.0mm)
軽みぞ形鋼・ダクター交差金具
ネグロス電工¥1,198税込¥1,3181箱(20個)当日出荷工具を使わず、手だけで取り付けできます。 スプリングの弾性を利用した確実な支持ができます。 U38W、U38W15は重い照明器具の支持に便利です。 U38WYは縦配管の振れ止めに便利です。適合(野縁受)38×12、(チャンネル)16D1、D1、DP1材質溶融亜鉛めっき鋼線寸法H(mm)78寸法W(mm)31
替金型(MAKDN用)
ネグロス電工¥24,980~税込¥27,478~1個7日以内出荷から16日以内出荷ダクターチャンネルD3に穴をあけることができます。 手動式なので電源がいりません。 穴径Φ10、Φ13用の替金型があります。 多段吊り等で、穴位置が同じ場合には、突き当てゲージを利用して正確に素早い穴あけができます。適合ダクター/D3、D20、D1、D2、SD-D20、SD-D1、SD-D2(板厚2.0mm)、D15、16D1、DP1、DP2、SD-D15、SD-DP1、SD-DP2(板厚1.6mm)、S-D3、S-D1、S-D2、S-D20(板厚1.5mm)、S-D15(板厚1.2mm)
チャンネルカッターアタッチメント用替金型(MAKE-DC1用)
ネグロス電工¥36,980税込¥40,6781個16日以内出荷切断するダクターチャンネル、レースウェイに対応した各種金型を用意しています。
カッターアタッチメント
ネグロス電工¥79,980税込¥87,9781個16日以内出荷切断するダクターチャンネル、 レースウェイに対応した各種金型を用意しています。適合【油圧シリンダーユニット】MAKEX、【チャンネル】16D1、D1、SD-D1、DP1、SD-DP1質量(kg)4.3
パンチャーアタッチメント
ネグロス電工¥35,980税込¥39,5781個16日以内出荷ダクターチャンネルにΦ10の穴をあけます。ステンレス鋼製ダクターチャンネルへの使用も可能です。適合【油圧シリンダーユニット】MAKEX、【チャンネル】D15、D20、16D1、D1、D2、DP1、DP2、SD-D15、SD-D20、SD-D1、SD-D2、SD-DP1、SD-DP2、S-D15、S-D20、S-D1、S-D2質量(kg)1.87穴あけ寸法(Φmm)10