カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(39)
- 電気材料(9)
- 電動工具(2)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- ネグロス電工
- StarTech.com(222)
- JAPANNEXT(125)
- 大阪魂(91)
- サンワサプライ(54)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(48)
- オーム電機(41)
- フェリック(36)
- SONY(ソニー)(35)
- オカムラ(岡村製作所)(32)
- カシムラ(30)
- レイ・アウト(26)
- エレコム(25)
- メディアカバーマーケット(23)
- エスコ(21)
- SMC(18)
- Panasonic(パナソニック)(18)
- 椿本バルクシステム(18)
- ライソン(17)
- ブランドをもっと見る
「dp2」の検索結果

開口部矯正金具
ネグロス電工¥669税込¥7361個16日以内出荷ケーブル質量や溶融亜鉛めっき仕上げにより、開口部が、右図の様になった場合の矯正金具です。 開口部(カバー取付面)が正しい幅に維持でき、カバーの取り付けが容易になります。
開口部矯正金具
ネグロス電工¥1,298税込¥1,4281個16日以内出荷ケーブル質量や溶融亜鉛めっき仕上げにより、開口部が、右図の様になった場合の矯正金具です。 開口部(カバー取付面)が正しい幅に維持でき、カバーの取り付けが容易になります。
レースウェイカッター・パンチ
ネグロス電工¥18,980~税込¥20,878~1個ほか10日以内出荷各種チャンネルの切断、穴あけができます。持ち運びに便利な専用収納ケース付きです。ステンレス鋼製チャンネルの切断もできます。(S-D2、S-DP2を除く)
チャンネルパンチャーアタッチメント用替金型
ネグロス電工¥9,598税込¥10,5581個当日出荷手動式なので電源がいりません。 穴径Φ7、Φ10、Φ13用の替金型があります。又、ステンレス鋼製ダクター(S-D1、S-D2)用の替金型もあります。 多段吊り等で、穴位置が同じ場合には、突き当てゲージを利用して正確に素早い穴あけができます。 MAKD-Hは、金型の附属しないタイプです。用途に合った替金型を購入し、ご使用いただけます。適合チャンネル/D15、16D1、DP1、DP2、SD-D15、SD-DP1、SD-DP2(板厚1.6mm)D20、D1、D2、SD-D20、SD-D1、SD-D2(板厚2.0mm)
ダクター穴あけ工具
ネグロス電工¥49,980~税込¥54,978~1台当日出荷から4日以内出荷手動式なので電源がいりません。 多段吊り等で、穴位置が同じ場合には、突き当てゲージを利用して正確に素早い穴あけができます。 MAKD-Hは、金型の附属しないタイプです。用途に合った替金型を購入し、ご使用いただけます。
レースウェイ(ジャンクションボックス 取付自在タイプ)
ネグロス電工¥3,500税込¥3,8501個翌々日出荷レースウェイを切断せずに、任意の位置に取り付けでき る大型分岐ボックスです。 大型ボックスにより、配線収納が容易に行えます。 蓋にはセンター、取付穴ピッチ66.7mm、83.5mmマー ク付きで、ケガキの手間が省けます。
ライティングダクト支持金具
ネグロス電工¥329税込¥3621個3日以内出荷ライティングダクトをレースウェイに取り付ける金具です。 。レースウェイ内の配線を傷つけずに施工ができます。適合レースウェイ:DP2表面処理ジオメット処理
レースウェイ(照明器具位置ずれ防止用器具取付金具)
ネグロス電工¥219税込¥2411個4日以内出荷線び開口下向き時の照明器具取り付けにおいて器具上面の突起(天井面密着防止突起)による芯ズレを防止することができます。適合DP1DP2
ネットワークカメラ取付金具
ネグロス電工¥839税込¥9231組5日以内出荷仕様高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)適合カメラック:NWCBK16、NWCBK3050、ダクターチャンネル:D1、D2タイプ、レースウェイ:DP1、DP2タイプ