カテゴリ
- 電気材料(20)
- 空調・照明・電設資材(5)
絞り込み
ブランド
- ネグロス電工
- StarTech.com(123)
- DAIKO(大光電機)(34)
- オカムラ(岡村製作所)(24)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(22)
- エスコ(20)
- TOA(20)
- SMC(18)
- 椿本バルクシステム(18)
- LG(18)
- メディアカバーマーケット(18)
- ATEN(17)
- レイ・アウト(17)
- オーム電機(15)
- TRUSCO(15)
- サン電子(15)
- CKD(11)
- BenQ(ベンキュー)(11)
- スノウチ(11)
- ブランドをもっと見る
「dp3」の検索結果

ワールドダクター(配管架台システム DP3仕様)
ネグロス電工¥169~税込¥186~1個ほか翌々日出荷から16日以内出荷ラック幅に対してほぼ同一寸法に施工できるのでスマートな印象となります。 チャンネル幅が60mmと、従来タイプより20mm広いので安定した外観となります。 施工場所に応じたサイズに施工ができます。 金具の附属品がボルト締めの為、スパナ1本で組み立てができます。 短尺チャンネルを用いることで切断、穴あけの手間が省けます。表面処理溶融亜鉛めっき仕上げボルト・座金:ステンレス鋼製
開口部矯正金具
ネグロス電工¥779税込¥8571個16日以内出荷ケーブル質量や溶融亜鉛めっき仕上げにより、開口部が、右図の様になった場合の矯正金具です。 開口部(カバー取付面)が正しい幅に維持でき、カバーの取り付けが容易になります。
開口部矯正金具
ネグロス電工¥1,398税込¥1,5381個16日以内出荷ケーブル質量や溶融亜鉛めっき仕上げにより、開口部が、右図の様になった場合の矯正金具です。 開口部(カバー取付面)が正しい幅に維持でき、カバーの取り付けが容易になります。
配管架台システム(D3仕様)短尺チャンネル 上段専用
ネグロス電工¥1,998~税込¥2,198~1本16日以内出荷短尺チャンネルを用いることで切断、穴あけの手間が省けます。種別溶融亜鉛めっき仕上げ板厚(mm)1.6
替金型(MAKDN用)
ネグロス電工¥24,980~税込¥27,478~1個7日以内出荷から16日以内出荷ダクターチャンネルD3に穴をあけることができます。 手動式なので電源がいりません。 穴径Φ10、Φ13用の替金型があります。 多段吊り等で、穴位置が同じ場合には、突き当てゲージを利用して正確に素早い穴あけができます。適合ダクター/D3、D20、D1、D2、SD-D20、SD-D1、SD-D2(板厚2.0mm)、D15、16D1、DP1、DP2、SD-D15、SD-DP1、SD-DP2(板厚1.6mm)、S-D3、S-D1、S-D2、S-D20(板厚1.5mm)、S-D15(板厚1.2mm)