カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- ネグロス電工
- SMC(15)
- 本多電子(13)
- ハリケーン(10)
- RS PRO(8)
- CKD(6)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- RECOM(4)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- デンカエレクトロン(3)
- バーテック(2)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
- goot(太洋電機産業)(2)
- MURATA(村田製作所)(2)
- KSフィルター(2)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- ナカバヤシ(1)
- Nikon(ニコン)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ブランドをもっと見る
「hb-40-1」の検索結果

ナイロンバンド
ネグロス電工¥2,398税込¥2,6381箱(20個)4日以内出荷11ナイロンを使用しているため、耐候性、耐塩害性、耐薬品性に優れており、屋外での施工が可能です。(沿岸部や降雪地帯での施工にも適しています。)。PH1などのΦ14穴に差し込むだけで、PF管やケーブルの支持が可能な結束バンドです。PF管呼び14~36を兼用可能です。PH1などへの取り付けは、差し込むだけのワンタッチ固定で工具不要です。使用温度範囲:-40℃~+105℃(UL難燃グレード 94HB)。ハロゲンフリー仕様です。材質11ナイロン長さ(mm)210幅(mm)7.6厚さ(mm)2.0色黒使用温度範囲(℃)-40~+105適合板厚(mm)1.5~2.3適合管の呼び【PF管】14、16、22、28、36適合管外径(Φmm)【PF管】21.5、23.0、30.5、36.5、45.5結束範囲(Φmm)19~45.5特性耐候性、耐塩害性、耐薬品性、難燃性許容静荷重(N[kgf])29[3]適合穴径(Φmm)14