カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(36)
- 制御機器(1)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- ネグロス電工
- BIGM(丸山製作所)(102)
- ハリケーン(66)
- オカムラ(岡村製作所)(57)
- omron(オムロン)(45)
- 三菱電機(41)
- Dell Technologies(40)
- CKD(28)
- コマツ(25)
- Nikon(ニコン)(22)
- 北陽電機(16)
- StarTech.com(15)
- 本多電子(14)
- エスコ(12)
- 北川鉄工所(8)
- Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(8)
- コガネイ(7)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(7)
- ATEN(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「hb0001」の検索結果

吊り金具(HB1U吊り金具用横揺れ補強金具 H形鋼用)
ネグロス電工¥549~税込¥604~1個当日出荷から5日以内出荷H形鋼にHB□U吊り金具施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。 BC6Hにも使用できます。表面処理電気亜鉛めっき(C)
HB1U吊り金具用横揺れ補強金具(H形鋼用)
ネグロス電工¥179~税込¥197~1個ほか4日以内出荷から17日以内出荷HB1U吊り金具施工時に造営材から外れにくくするとともに、吊り金具の横揺れも軽減する補強金具です。 HBURG1は、既設のHBURH□、HBURH□F、HBURL□と併用できます。材質電気亜鉛めっきクロメート処理適合金具HB1U、HB1UT
ネットワークカメラ取付金具
ネグロス電工¥2,298税込¥2,5281組4日以内出荷HB1Uと組み合わせて、一般形鋼、リップみぞ形鋼に、ネットワークカメラの取り付けができます。 。感知器や非常用照明器具などの取り付けができます。 。意匠性に優れた、黒色の電気亜鉛めっきを使用しています。 。美観を求めるスケルトン天井等に最適です。適合HB1U材質表面処理:電気亜鉛めっき色黒
吊り金具(一般形鋼・リップみぞ形鋼用)
ネグロス電工(2件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。適合リップみぞ形鋼:75×45×15から100×50×20適合吊りボルトW3/8
フラットデッキ用吊りボルト支持金具
ネグロス電工(1件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷フラットデッキに穴あけして、インサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取り付けできます。 吊りボルトを締め込むことで、フラットデッキにしっかり固定できます。材質溶融亜鉛めっき仕上げ適合吊りボルトW3/8
吊り金具(F、雪印F、SF、N、ハイデッキ用)
ネグロス電工(4件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷フラットデッキに穴あけして、インサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取り付けできます。材質本体:溶融亜鉛めっき鋼板六角ナット:電気亜鉛めっき(C)下部金具、他附属品:電気亜鉛めっき(U)適合吊りボルトW3/8許容静荷重(N[kgf])294[30]
HB吊り金具用補強金具(H形鋼用)
ネグロス電工¥369~税込¥406~1個ほか当日出荷から17日以内出荷H形鋼にHB吊り金具施工時の振動に対して、外れにくくするための補強金具です。 全ねじボルトW3/8の長さを変えることでH形鋼フランジ幅75mm以上に対応できます。
吊り金具(HB50P用補強金具 アングル用)
ネグロス電工¥599~税込¥659~1個5日以内出荷から17日以内出荷等辺山形鋼にHB50P、HBTS1-W□施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。
吊り金具(HB50P・PW用補強金具 H型鋼用)
ネグロス電工¥789~税込¥868~1個当日出荷から17日以内出荷H形鋼にHB50P、HB50PW、HBTS□-W□施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。
HB□U吊り金具用補強金具(H形鋼用)
ネグロス電工¥399~税込¥439~1個当日出荷から17日以内出荷H形鋼にHB□U吊り金具施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。 全ねじボルトW3/8の長さを変えることでH形鋼フランジ幅90mm以上に対応できます。 BC6Hにも使用できます。
ナイロンバンド
ネグロス電工¥2,398税込¥2,6381箱(20個)当日出荷11ナイロンを使用しているため、耐候性、耐塩害性、耐薬品性に優れており、屋外での施工が可能です。(沿岸部や降雪地帯での施工にも適しています。)。PH1などのΦ14穴に差し込むだけで、PF管やケーブルの支持が可能な結束バンドです。PF管呼び14~36を兼用可能です。PH1などへの取り付けは、差し込むだけのワンタッチ固定で工具不要です。使用温度範囲:-40℃~+105℃(UL難燃グレード 94HB)。ハロゲンフリー仕様です。材質11ナイロン長さ(mm)210幅(mm)7.6厚さ(mm)2.0色黒使用温度範囲(℃)-40~+105適合板厚(mm)1.5~2.3適合管の呼び【PF管】14、16、22、28、36適合管外径(Φmm)【PF管】21.5、23.0、30.5、36.5、45.5結束範囲(Φmm)19~45.5特性耐候性、耐塩害性、耐薬品性、難燃性許容静荷重(N[kgf])29[3]適合穴径(Φmm)14
HB□U吊り金具用補強金具(H形鋼用)
ネグロス電工¥769~税込¥846~1個当日出荷から17日以内出荷H形鋼にHB□U吊り金具施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。 BC6Hにも使用できます。仕上溶融亜鉛メッキ仕上げ
HB吊り金具用補強金具(H形鋼用)
ネグロス電工¥489~税込¥538~1個当日出荷から17日以内出荷H形鋼にHB吊り金具施工時の振動に対して、外れにくくするための補強金具です。仕上溶融亜鉛めっき仕上げ
HB□U吊り金具用補強金具(H形鋼用)
ネグロス電工¥599税込¥6591個当日出荷から17日以内出荷H形鋼にHB□U吊り金具施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。 全ねじボルトW3/8の長さを変えることでH形鋼フランジ幅90mm以上に対応できます。 BC6Hにも使用できます。仕上溶融亜鉛メッキ仕上げ
HB吊り金具用横揺れ補強金具(H形鋼用)
ネグロス電工¥239~税込¥263~1個ほか4日以内出荷から17日以内出荷既設の補強金具と併用できます。 HB吊り金具施工時に造営材から外れにくくするとともに、吊り金具の横揺れも軽減する補強金具です。材質電気亜鉛めっきクロメート処理適合金具HB1-W□、HB1T-W□、HB2-W3、HB2-M10
吊り金具(HB□U吊り金具用補強金具 H形鋼用)
ネグロス電工¥1,298~税込¥1,428~1個4日以内出荷から5日以内出荷H形鋼にHB□U吊り金具施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。 BC6Hにも使用できます。
HB吊り金具用補強金具(アングル用)
ネグロス電工¥289~税込¥318~1個5日以内出荷から17日以内出荷造営材の向きにかかわらずHB吊り金具を使用できる等辺山形鋼の補助金具です。 造営材の上面に寸法的ゆとりがない場合でもHB吊り金具を使用できます。適合金具HB-W□、HB1T-W□、HB2-W3、HB2-M10
吊り金具
ネグロス電工¥4,198税込¥4,6181箱(10個)5日以内出荷引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。吊りボルトにナットを付けたまま、下部金具にセットできます。意匠性に優れた、黒色の電気亜鉛めっきを使用しています。美観を求めるスケルトン天井等に最適です。適合75×45×15から100×50×20(リップみぞ形鋼)色黒表面処理電気亜鉛めっき適合フランジ厚(mm)30~240
一般形鋼・リップみぞ形鋼用吊りボルト支持金具
ネグロス電工¥979~税込¥1,077~1個5日以内出荷から17日以内出荷引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。寸法A(mm)35寸法B(mm)20適合フランジ厚(mm)3~24適合リップみぞ形鋼(mm)75×45×15から100×50×20適合吊りボルトW1/2
吊り金具
ネグロス電工¥3,500税込¥3,8501箱(10個)5日以内出荷引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。意匠性に優れた、黒色の電気亜鉛めっきを使用しています。美観を求めるスケルトン天井等に最適です。適合75×45×15から100×50×20(リップみぞ形鋼)色黒表面処理電気亜鉛めっき適合フランジ厚(mm)30~240適合ボルト(吊り)W3/8
HB50-W□用補強金具(H形鋼用)
ネグロス電工¥989~税込¥1,088~1個5日以内出荷から17日以内出荷H形鋼にHB50施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。適合Z-HB50-W3、Z-HB50-W4材質溶融亜鉛めっき仕上げ、ステンレス鋼(角Uボルト・ナット)
HB□U吊り金具用補強金具(アングル用)
ネグロス電工¥1,098~税込¥1,208~1個17日以内出荷等辺山形鋼にHB□U吊り金具施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。 BC6Hにも使用できます。材質ステンレス鋼
HB吊り金具用補強金具(アングル用)
ネグロス電工¥999~税込¥1,099~1個17日以内出荷等辺山形鋼にHB吊り金具施工時の振動に対して、外れにくくするための補強金具です。材質ステンレス鋼適合金具HB1S-W3、HB1-W□、HB1T-W□、HB1FN、HB2-W3、HB2-M10、HB25、HB25T-W□
一般形鋼・リップみぞ形鋼用吊りボルト支持金具
ネグロス電工¥9,998税込¥10,9981個17日以内出荷引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。 チタンは屋内プール等、塩素イオンを含む環境での使用に適しています。材質チタン寸法A(mm)35寸法B(mm)10適合フランジ厚(mm)3~24適合リップみぞ形鋼(mm)75×45×15から100×50×20適合吊りボルトM10
一般形鋼・リップみぞ形鋼用吊りボルト支持金具
ネグロス電工¥15,980税込¥17,5781個17日以内出荷引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。 チタンは屋内プール等、塩素イオンを含む環境での使用に適しています。材質電気亜鉛めっきクロメート処理寸法A(mm)35寸法B(mm)20適合フランジ厚(mm)3~24適合リップみぞ形鋼(mm)75×45×15から100×50×20適合吊りボルトM10、M12
吊り金具(HB50-W用補強金具 アングル用)
ネグロス電工¥799税込¥8791個17日以内出荷等辺山形鋼にHB50施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。表面処理電気亜鉛めっき(C)
HB50-W□用補強金具(アングル鋼用)
ネグロス電工¥1,098税込¥1,2081個17日以内出荷等辺山形鋼にHB50施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。適合Z-HB50-W3、Z-HB50-W4材質溶融亜鉛めっき仕上げ、ステンレス鋼(角Uボルト・ナット)