カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(28)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- ネグロス電工
- ダイヤトレンド(110)
- オカムラ(岡村製作所)(69)
- パール金属(43)
- 貝印(29)
- SKC(環境測定)(29)
- CF POSH(26)
- MAD MAX(マッドマックス)(24)
- 九州電通(19)
- KITACO(17)
- TOKISTAR(17)
- エスコ(15)
- KITO(キトー)(15)
- 東芝(15)
- メディアカバーマーケット(15)
- ナカバヤシ(11)
- ニチフ(11)
- ハタヤリミテッド(11)
- LAMP(スガツネ工業)(10)
- ブランドをもっと見る
「hc3」の検索結果
特価

パイラッククリップ(電線管支持クリップ)
ネグロス電工(12件のレビュー)¥589~税込¥648~1袋(5個)当日出荷から4日以内出荷パイラックと併用して各種形鋼材へ電線管を支持するクリップです。 屋外用として、溶融亜鉛めっき仕上げやステンレス鋼製もあります。
吊りボルト支持金具 一般形鋼用
ネグロス電工(15件のレビュー)¥719税込¥7911袋(4個)当日出荷引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ構造のねじを使用しています。エコノミータイプのパイラック型吊り金具です。用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
FVラック
ネグロス電工(21件のレビュー)¥499税込¥5491袋(4個)当日出荷から3日以内出荷一般形鋼にVVFケーブルを支持する金具です。 取り付けは、ドライバーの柄で押し込むだけです。 マイナスドライバーの先でケーブル支持部のクリップを簡単に広げられます。表面処理ダクロタイズド塗装
全ねじ交差金具(おむすびくん)
ネグロス電工(2件のレビュー)¥699税込¥7691袋(2個)当日出荷から3日以内出荷天井埋込形、天井カセット形エアコンなどの振れ止めボルト交差部を確実に固定します。 任意の角度で交差部を固定できます。 ナットの締め付けが1箇所で済むので作業性に優れています。 本体金具とボルト・ナットを組んだままで取り付けできますので、作業中に脱落の心配がありません。材質溶融亜鉛めっき仕上げ、電気亜鉛めっきユニクローム処理(ボルト・ナット)
ワールドダクター(吊りボルト振れ止め金具 片側用)
ネグロス電工(1件のレビュー)¥929税込¥1,0221袋(2個)当日出荷から4日以内出荷既設の吊りボルトに後付けで振れ止めできます。短期許容引張荷重(kN[kgf])(静荷重)784[80]
ユニックバンド 締め金具
ネグロス電工(3件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881袋(5個)当日出荷ラチェットギヤで確実なバンド巻き上げができ、管や柱にしっかり固定できます。 取り外しができ、再利用が可能です。材質ステンレス鋼
FVラック ケーブル支持具
ネグロス電工(1件のレビュー)¥769税込¥8461袋(10個)当日出荷から4日以内出荷吊りボルトを挟み込むだけで簡単に取り付けできます。 樹脂の一体形成でケーブルを傷つけない安全構造。 自動火災報知設備、排煙設備の警報用電線支持に最適です。用途吊りボルトにケーブルをとめる樹脂製の支持具です。
吊りボルト振れ止め金具(直角用)
ネグロス電工(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581袋(2個)当日出荷から3日以内出荷天井埋込形、天井カセット形エアコンなどの吊りボルトの振れ止めに最適です。 コーナー部から直角2方向への振れ止めが簡単に行えます。 コイルばねを組み付けているため、吊りボルトへの仮止めができ、作業性に優れています。 締め付けを充電インパクトドライバーで行えます。 既設の吊りボルトに後付けで振れ止めできます。 締め付け箇所が少なく、施工時間を大幅に短縮できます。 振れ止めボルトを横からスライドして入れられます。
ケーブル支持金具 吊ボルト用
ネグロス電工(1件のレビュー)¥819税込¥9011袋(2個)当日出荷吊りボルトへ固定するクリップ部と、ケーブル支持のフック部を一体化。組み合わせの手間がいりません。 フック部は、ケーブル保護用のビニル被覆付き。用途吊りボルトや丸鋼にケーブルを支持する金具です。適合吊りボルト:W3/8丸鋼:Φ9寸法D(mm)65表面処理ダクロタイズド塗装材質(フック)被覆材質:軟質塩化ビニル
電線管支持金具吊ボルト丸鋼用
ネグロス電工(1件のレビュー)¥639~税込¥703~1袋(5個)当日出荷から3日以内出荷吊りボルトや丸鋼に電線管を交差支持する金具です。表面処理電気亜鉛めっきねじ寸法なべM6×13寸法C(mm)24許容静荷重Φ9:49N[5kgf]W3/8:147N[15kgf]
ワールドダクター(吊りボルト振れ止め金具 両側用)
ネグロス電工¥1,198税込¥1,3181袋(2個)当日出荷から16日以内出荷既設の吊りボルトに後付けで振れ止めできます。 両側2方向へ同じ位置より振れ止めができます。
エフモック(木材用 FWD型)
ネグロス電工¥699税込¥7691袋(5個)翌々日出荷から3日以内出荷木造建築物の梁や柱に取り付けできます。 釘1本で簡単に固定できます。 樹脂製の保持具にケーブルを差し込み、カバーを閉じることで確実に固定することができます。 ケーブルを45°傾けて保持しているのでケーブルどうしが重ならず、ケーブルに表示した文字等が正面から容易に確認できます。(記入例参照)材質ポリプロピレン色グレー適合板厚(mm)30以上