カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(47)
絞り込み
ブランド
- ネグロス電工
- モノタロウ(1)
- オカムラ(岡村製作所)(554)
- イトーキ(370)
- ホンダ(233)
- KITO(キトー)(180)
- LAMP(スガツネ工業)(65)
- SMC(56)
- 京セラ(56)
- 三菱電機(54)
- エレコム(50)
- PGYTECH(45)
- ダイヤトレンド(43)
- ナイキ(42)
- Panasonic(パナソニック)(40)
- ジーエルサイエンス(36)
- CKD(30)
- 内外電機(29)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(29)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](29)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「hca」の検索結果

吊り金具(H形・I型鋼用)
ネグロス電工(5件のレビュー)¥579~税込¥637~1個当日出荷引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。 チャンネルの開口部が上向きでも支持できます。(但し、適合フランジ厚は、7~24mmになります。)適合チャンネル:D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ、D41タイプ適合フランジ厚(mm)7~28適合フランジ幅(mm)100~400
吊り金具(H形・I型鋼用)
ネグロス電工(2件のレビュー)¥659~税込¥725~1個当日出荷から21日以内出荷引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。 下部金具が動くので、レースウェイや看板などの振れ止めボルトの支持に最適です。
ネグロック(一般形鋼用 M□PH型)
ネグロス電工¥159~税込¥175~1個当日出荷から4日以内出荷パイラッククリップを使用して電線管の支持ができます。 形鋼にハンマーで打ち付けるだけで確実に取り付けできます。表面処理ダクロタイズド塗装※電気亜鉛めっき(U)
HB吊り金具用補強金具(H形鋼用)
ネグロス電工¥369~税込¥406~1個ほか当日出荷から16日以内出荷H形鋼にHB吊り金具施工時の振動に対して、外れにくくするための補強金具です。 全ねじボルトW3/8の長さを変えることでH形鋼フランジ幅75mm以上に対応できます。
HB□U吊り金具用補強金具(H形鋼用)
ネグロス電工¥399~税込¥439~1個当日出荷から16日以内出荷H形鋼にHB□U吊り金具施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。 全ねじボルトW3/8の長さを変えることでH形鋼フランジ幅90mm以上に対応できます。 BC6Hにも使用できます。
H形鋼用吊りボルト支持金具
ネグロス電工¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から16日以内出荷吊りボルトは、W3/8とW1/2のどちらにも適合します。材質溶融亜鉛めっき仕上げ適合金具W3/8、W1/2、M10、M20
HB□U吊り金具用補強金具(H形鋼用)
ネグロス電工¥769~税込¥846~1個当日出荷から16日以内出荷H形鋼にHB□U吊り金具施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。 BC6Hにも使用できます。仕上溶融亜鉛メッキ仕上げ
吊り金具(HB1U吊り金具用横揺れ補強金具 H形鋼用)
ネグロス電工¥549~税込¥604~1個当日出荷から4日以内出荷H形鋼にHB□U吊り金具施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。 BC6Hにも使用できます。表面処理電気亜鉛めっき(C)
HB吊り金具用補強金具(H形鋼用)
ネグロス電工¥489~税込¥538~1個当日出荷から16日以内出荷H形鋼にHB吊り金具施工時の振動に対して、外れにくくするための補強金具です。仕上溶融亜鉛めっき仕上げ
FVラック(吊りボルト用 TWH型)
ネグロス電工(1件のレビュー)¥949税込¥1,0441箱(20個)当日出荷吊りボルトに挟み込んで簡単に取り付けできます。 樹脂の一体成形でケーブルを傷つけない安全構造です。 ナイロンバンドを使用してケーブル、管の横引き、立上りの支持ができます。適合ナイロンバンド:幅8mm以下材質ポリプロピレン適合吊りボルトW3/8アズワン品番64-1094-26
H形鋼用吊りボルト支持金具(強力タイプ)
ネグロス電工¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から4日以内出荷造営材のフランジ幅の範囲で任意の場所から、吊りボルトを下げられます。適合吊りボルトW1/2適合支持部材/D2タイプ・D3タイプ適合フランジ厚(mm)7~28適合フランジ幅(mm)100~400
吊り金具(HB50P・PW用補強金具 H型鋼用)
ネグロス電工¥789~税込¥868~1個当日出荷から16日以内出荷H形鋼にHB50P、HB50PW、HBTS□-W□施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。
HB□U吊り金具用補強金具(H形鋼用)
ネグロス電工¥119~税込¥131~1個当日出荷から16日以内出荷H形鋼にHB□U吊り金具施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。 全ねじボルトW3/8の長さを変えることでH形鋼フランジ幅90mm以上に対応できます。 BC6Hにも使用できます。仕上溶融亜鉛メッキ仕上げ
二重天井用金具(吊りボルト用 TPH型)
ネグロス電工¥3,598~税込¥3,958~1箱(20個)当日出荷から16日以内出荷吊りボルトの芯に合わせ、電線管を真下で支持できます。表面処理電気亜鉛めっき(C)
吊り金具(H形・I型鋼用)
ネグロス電工(1件のレビュー)¥479税込¥5271個翌々日出荷引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。 チャンネルの開口部が上向きでも支持できます。(但し、適合フランジ厚は、7~24mmになります。)適合チャンネル:D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ、D41タイプ適合フランジ厚(mm)7~28適合フランジ幅(mm)100~400
二重天井用金具(埋込型蛍光灯器具用 T38H型)
ネグロス電工¥2,998~税込¥3,298~1箱(20個)3日以内出荷から4日以内出荷薄型蛍光灯器具の支持に最適です。 軽みぞ形鋼の真下に吊りボルトを降ろせるので、支持箇所の位置出しが容易です。適合軽みぞ形鋼:38×12
吊り金具(HB□U吊り金具用補強金具 H形鋼用)
ネグロス電工¥1,098~税込¥1,208~1個3日以内出荷から4日以内出荷H形鋼にHB□U吊り金具施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。 BC6Hにも使用できます。
HB吊り金具用横揺れ補強金具(H形鋼用)
ネグロス電工¥239~税込¥263~1個ほか3日以内出荷から16日以内出荷既設の補強金具と併用できます。 HB吊り金具施工時に造営材から外れにくくするとともに、吊り金具の横揺れも軽減する補強金具です。材質電気亜鉛めっきクロメート処理適合金具HB1-W□、HB1T-W□、HB2-W3、HB2-M10
HB1U吊り金具用横揺れ補強金具(H形鋼用)
ネグロス電工¥179~税込¥197~1個ほか3日以内出荷から16日以内出荷HB1U吊り金具施工時に造営材から外れにくくするとともに、吊り金具の横揺れも軽減する補強金具です。 HBURG1は、既設のHBURH□、HBURH□F、HBURL□と併用できます。材質電気亜鉛めっきクロメート処理適合金具HB1U、HB1UT
吊り金具(H形・I型鋼用)
ネグロス電工¥289~税込¥318~1個4日以内出荷から16日以内出荷側面、底面穴付きダクターチャンネルD1Aと組み合わせ、吊りボルトを垂直及び斜めに下げられます。表面処理電気亜鉛めっき(C)
H形鋼・I形鋼用吊りボルト支持金具
ネグロス電工¥449~税込¥494~1個4日以内出荷から16日以内出荷チャンネルの開口部が上向きでも支持できます。 専用ボルトを併用する事で、全ねじボルト切断の手間が省けます。材質ステンレス鋼
H形鋼用振れ止め金具
ネグロス電工¥559税込¥6151個4日以内出荷用途H形鋼のフランジ部を利用して親桁を固定する振れ止め金具です。仕様メラミン樹脂焼付塗装(下部金具、ボルト・ナット)電気亜鉛めっき処理適合フランジ厚(mm)8~12
HB50-W□用補強金具(H形鋼用)
ネグロス電工¥989~税込¥1,088~1個4日以内出荷から16日以内出荷H形鋼にHB50施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。適合Z-HB50-W3、Z-HB50-W4材質溶融亜鉛めっき仕上げ、ステンレス鋼(角Uボルト・ナット)
二重天井用金具(吊りボルト用 BH型)
ネグロス電工¥2,798税込¥3,0781箱(20個)4日以内出荷アウトレットボックスの中心で吊れます。 吊りボルトにナットを付けたまま、取り付けできます。 合成樹脂製ボックスにも使用できます。材質溶融亜鉛めっき鋼板ねじ:電気亜鉛めっき(U)ナット:電気亜鉛めっき(C)適合吊りボルトW3/8、W1/2W5/8








![吊り金具(H形鋼止め金具)(ネグロス電工) [FMH20] [1組] ネグロス電工](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono45119855-211125-02.jpg)