カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(41)
- 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
- ネグロス電工
- マスプロ電工(21)
- CKD(19)
- ウエハラ(16)
- 外山電気(15)
- Kordz(14)
- タナカ(8)
- DXアンテナ(7)
- 美和ロック(7)
- 因幡電工(6)
- 電成興業(6)
- アメリカン電機(5)
- 日新工業所(5)
- 中部コーポレーション(4)
- 由良産商(4)
- KFC(ケー・エフ・シー)(3)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(3)
- 日晴金属(2)
- 岩崎電気(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「hdz」の検索結果

上下自在ベンドラック HDZ
ネグロス電工¥7,398税込¥8,1381セット17日以内出荷直線部の上下段差を自在に接続できます。上下自在ベンドラック部のボンディングの省略ができます。表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ
パイラック (一般形鋼用管支持金具)
ネグロス電工(42件のレビュー)¥269~税込¥296~1個ほか当日出荷一般形鋼にクリップを併用して電線管を支持する金具です。 背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。 ネジの先端部をクボませて造営材に広く大きく、食い込むようにしてあります。振動に対してゆるみにくく、引っ張り荷重に対して先端がすべりにくい特性があります。
パイラッククリップ(電線管支持クリップ)
ネグロス電工(12件のレビュー)¥229~税込¥252~1個ほか当日出荷から5日以内出荷パイラックと併用して各種形鋼材へ電線管を支持するクリップです。 屋外用として、溶融亜鉛めっき仕上げやステンレス鋼製もあります。
ダクタークリップ
ネグロス電工(17件のレビュー)¥82~税込¥90~1個ほか当日出荷から翌々日出荷ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
吊りボルト支持金具 一般形鋼用
ネグロス電工(15件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ構造のねじを使用しています。エコノミータイプのパイラック型吊り金具です。用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
ワールドダクター(ダクター中ナット)
ネグロス電工(8件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1袋(10個)当日出荷から5日以内出荷ダクターチャンネル(D15、D20、D1タイプ)開口部からの取り付け、取り外しが容易に行えます。 D15との組み合わせにより、二重天井のフトコロを低く押えられる傾向にある高画用集合住宅等での器具位置調整に最適です。
パイラック (リップみぞ形鋼用管支持金具)
ネグロス電工(3件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷クリップと併用してリップみぞ形鋼に電線管を支持します。 効果的に配したクリップ受けの丸穴やネジ止め用の長穴により、能率的な配管工事ができます。 K10Lは電線管の他、アウトレットボックスやジョイントボックスも支持できます。適合リップみぞ形鋼A(mm)75~200適合リップみぞ形鋼B(mm)45~75適合リップみぞ形鋼C(mm)15~20
ワールドダクター(吊りボルト振れ止め金具 片側用)
ネグロス電工(1件のレビュー)¥549~税込¥604~1個当日出荷から5日以内出荷既設の吊りボルトに後付けで振れ止めできます。短期許容引張荷重(kN[kgf])(静荷重)784[80]
ワールドダクター(ダクタークリップ) Z-DC
ネグロス電工(3件のレビュー)¥429~税込¥472~1個ほか当日出荷から9日以内出荷ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。 電線管の全サイズが揃っています。
長穴付きアングル用中間支持金具
ネグロス電工(2件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷から17日以内出荷吊りボルトによって支持された各種の設備をそのままに、支持材の吊りボルトを共用する増設工事が行えます。許容静荷重(N[kgf])1470[150]
ワールドダクター(防水金属製可とう電線管用ダクタークリップ)
ネグロス電工(1件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷から17日以内出荷ビニル被覆二種金属製可とう電線管(防水金属製可とう電線管[呼び])10、24、30、50、63、76、101の7サイズについて専用のダクタークリップを標準化しました。
ワールドダクター(配管架台システム) D1仕様
ネグロス電工(1件のレビュー)¥599~税込¥659~1個ほか当日出荷から17日以内出荷施工場所に応じたサイズに施工ができます。 金具の附属品がボルト締めの為、スパナ1本で組み立てができます。 ケーブルラックや冷媒管ラック、配管、配線など様々な用途に使用できます。 短尺ダクターを用いることで切断、穴あけの手間が省けます。
ワールドダクター(吊りボルト振れ止め金具 両側用)
ネグロス電工¥759~税込¥835~1個当日出荷から17日以内出荷既設の吊りボルトに後付けで振れ止めできます。 両側2方向へ同じ位置より振れ止めができます。
吊り金具(H形・I型鋼用)
ネグロス電工(2件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1個当日出荷から22日以内出荷引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。 下部金具が動くので、レースウェイや看板などの振れ止めボルトの支持に最適です。
吊り金具(一般形鋼用)
ネグロス電工¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から17日以内出荷引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。 ボルトに高強度ボルトを使用しています。適合吊りボルトW3/8、W1/2M10、M12
吊り金具(一般形鋼用)
ネグロス電工¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から5日以内出荷引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。 ボルトに高強度ボルトを使用しています。適合フランジ幅(mm)5~30
ルーパーサドル(ダクターチャンネル用)
ネグロス電工(1件のレビュー)¥129~税込¥142~1個4日以内出荷から17日以内出荷専用ナットにより、ダクターチャンネルD15、D20タイプ(高さ15mm、20mm)にも使用できます。
子桁用照明器具取付金具(110W灯用)
ネグロス電工¥929税込¥1,0221個4日以内出荷から5日以内出荷ラックの子桁を利用して110W灯を支持できます。 子桁間で取付位置の調整ができるため、任意のピッチで器具支持ができます。許容静荷重(N[kgf])196(20)
垂直用振れ止め金具
ネグロス電工¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷用途壁面に添っての立上げ等でダクトを支持する金具です。仕様溶融亜鉛めっき仕上げ(HDZ)適合(ハンガー)Z-D1、Z-D2、Z-D41-□材質ボルト・ナット/ステンレス鋼製
水平用振れ止め金具
ネグロス電工¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷用途ダクトの振れを防ぐ水平部用の金具です。仕様溶融亜鉛めっき仕上げ(HDZ)適合(ハンガー)Z-D1、Z-D2、Z-D41-□