カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3)
絞り込み
ブランド
- ネグロス電工
- モノタロウ(1)
- MAZDA(マツダ)(9)
- 三ツ星ベルト(3)
- トーキン(1)
- ミヤコ自動車(1)
- KVK(1)
- ケーエム精密(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「k19g50b41」の検索結果

電線管支持金具吊ボルト丸鋼用
ネグロス電工¥128~税込¥141~1個ほか翌々日出荷から3日以内出荷工具を使わず、手だけで取り付けできます。 スプリング弾性で、簡単、確実に支持できます。用途吊りボルトや丸鋼に電線管をワンタッチで支持できる交差金具です。表面処理ダクロタイズド塗装許容静荷重Φ6:98N[10kgf]Φ9・W3/8・W1/4:196N[20kgf]
電線管支持金具吊ボルト丸鋼用
ネグロス電工(1件のレビュー)¥96~税込¥106~1個ほか当日出荷から3日以内出荷吊りボルトや丸鋼に電線管を交差支持する金具です。表面処理電気亜鉛めっきねじ寸法なべM6×13寸法C(mm)24許容静荷重Φ9:49N[5kgf]W3/8:147N[15kgf]