カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- ネグロス電工
- 菊水化学工業(4)
- SMC(3)
- KANA(片山チエン)(2)
- コクヨ(1)
- サンワサプライ(1)
- ニッセイ(1)
- ホンダ(1)
- 河淳(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- テラル(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- 桂精機(1)
- STMicro(1)
「kb-151」の検索結果
特価

デーワンブロック(屋上露出配管用ブロック)
ネグロス電工(2件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から8日以内出荷MKB□は、溶融亜鉛めっき仕上げのダクターチャンネルを使用しています。 S-MKB□は、ステンレス鋼製ダクターチャンネルを使用しています。 ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。 チャンネルをブロック上面から3mm出し、水切りを良くすることで配管材を錆びにくくしました。 ケーブルラック等の設置架台としても使用できます。材質(ブロック部)モルタル
タイヤ再生ブロック
ネグロス電工¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から5日以内出荷使用済みタイヤをリサイクル処理して再加工した製品です。 モルタル製ブロックのように落としても割れたり欠けたりしません。 本体がゴムで屋上の防水塗膜面を傷付ける恐れがありません。 軽量なので持ち運びが容易です。 本体がゴムで振動を減衰します。 凍結融解しません。 チャンネルをブロック上面から3mm出すことにより、水切りを良くし、配管材を錆びにくくしました。 冷媒管ラック等の設置架台としても使用できます。