カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(4)
絞り込み
ブランド
  • ネグロス電工
  • 鹿島化学金属(UKB)(18)
  • BEET(5)
  • NB(日本ベアリング)(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • ノーリツ(4)
  • オリエンタルモーター(3)
  • アルインコ(2)
  • TRUSCO(2)
  • PISCO(ピスコ)(2)
  • INAX(LIXIL)(2)
  • OGK KABUTO(オージーケーカブト)(2)
  • 河村電器産業(2)
  • 摂津金属工業(2)
  • KSフィルター(2)
  • MICROCHIP(2)
  • K9(駒谷)(2)
  • EARTH MAN(1)
  • AICA(アイカ工業)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kb60」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デーワンブロック(屋上露出配管用ブロック) ネグロス電工

    デーワンブロック(屋上露出配管用ブロック)

    ネグロス電工(2件のレビュー)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    MKB□は、溶融亜鉛めっき仕上げのダクターチャンネルを使用しています。 S-MKB□は、ステンレス鋼製ダクターチャンネルを使用しています。 ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。 チャンネルをブロック上面から3mm出し、水切りを良くすることで配管材を錆びにくくしました。 ケーブルラック等の設置架台としても使用できます。
    材質(ブロック部)モルタル
  • デーワンブロック(デーワンブロック用ゴムベース) ネグロス電工

    デーワンブロック(デーワンブロック用ゴムベース)

    ネグロス電工
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    デーワンブロックを直接設置できない塗膜防水処理が施された屋上にご使用ください。 デーワンブロックがずれない様に凹状になっています。 デーワンブロックを直列に並べて使う場合にもご使用できます。
    材質エチレンプロピレンゴム色黒
  • タイヤ再生ブロック ネグロス電工

    タイヤ再生ブロック

    ネグロス電工
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    使用済みタイヤをリサイクル処理して再加工した製品です。 モルタル製ブロックのように落としても割れたり欠けたりしません。 本体がゴムで屋上の防水塗膜面を傷付ける恐れがありません。 軽量なので持ち運びが容易です。 本体がゴムで振動を減衰します。 凍結融解しません。 チャンネルをブロック上面から3mm出すことにより、水切りを良くし、配管材を錆びにくくしました。 冷媒管ラック等の設置架台としても使用できます。
  • 貫通部用化粧カバー(床・壁用) ネグロス電工

    貫通部用化粧カバー(床・壁用)

    ネグロス電工
    ¥19,980税込¥21,978
    1組
    5日以内出荷から17日以内出荷
    ケーブルラックの親桁部分に取り付けできるので、壁への固定が必要ありません。 固定具は各種ケーブルラックに対応しているので、別途用意する必要がありません。 化粧板は表と裏で仕上げ色が違うので多様な壁に使えます。 化粧板が薄いので、切断・加工が簡単です。 ケーブルラックへの固定はボルト等を使用しませんので取り付けが簡単です。 施工部分が隠れるので仕上がりがきれいです。
    用途タフロック60施工後の開口部をふさぐ化粧カバーです。美観をアップ。セット内容化粧板(4枚)、継ぎ目かくし具(4個)、固定具(各4個)、支持板(4個)、固定ねじ(24本)材質化粧板/グラスウールボード色化粧板/表面:白色、裏面:黄色板厚(mm)化粧板/5