カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(82)
絞り込み
ブランド
  • ネグロス電工
  • モノタロウ(3)
  • オカムラ(岡村製作所)(554)
  • 三菱ふそう(258)
  • フマキラー(177)
  • サンエス(142)
  • イトーキ(91)
  • RS PRO(78)
  • リスパック(65)
  • TURN(58)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](50)
  • サカエ(49)
  • 鈴木ラテックス(46)
  • トンボ[ウエア・白衣・検診衣](43)
  • ELPA(38)
  • エスコ(36)
  • TRUSCO(29)
  • キラックス(29)
  • スバル(27)
  • 扶桑金属工業(26)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kira」の検索結果

82件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サキラック バリアテープ(ケーブル保護テープ) ネグロス電工サキラック バリアテープ(ケーブル保護テープ)ネグロス電工
1,598税込1,758
1巻
当日出荷
絶縁体の自己融着性ゴムを使用し、貼るだけでケーブルが梁や金属体と直接接触するのを防ぎます。 突起となる部分や鋭利な箇所に貼ることでケーブルを保護できます。
厚さ(mm)1構造ポリエチレン基材にブチルゴムを主成分とした粘着層を接着加工
外直角L形分岐ラック ネグロス電工外直角L形分岐ラックネグロス電工
7,598税込8,358
1個
当日出荷から16日以内出荷
サキラック(粘着テープ式ケーブル支持具 HEGT型) ネグロス電工サキラック(粘着テープ式ケーブル支持具 HEGT型)ネグロス電工
3,998税込4,398
1箱(50個)
当日出荷
初期接着性に優れ、接着後すぐにケーブルを取り付けできます。 コンクリート・金属・木材に貼り付けできます。 4色カラーで配線の識別が可能です。 手袋を付けたままで離型紙が剥がせます。
材質(本体)(基材)発泡ポリプロピレン(クッション層)発泡ポリエチレン
内・外直角L形分岐ラック ネグロス電工内・外直角L形分岐ラックネグロス電工
7,598税込8,358
1個
当日出荷から16日以内出荷
サキラック(ケーブル支持具用接着剤) SKMB1 ネグロス電工サキラック(ケーブル支持具用接着剤) SKMB1ネグロス電工
3,598税込3,958
1本
当日出荷
速硬化性でカートリッジ式のため、作業効率が上がります。
種別シリル化ウレタン樹脂系接着剤(無溶剤)グレー容量(mL)333
外直角L形分岐ラック ネグロス電工外直角L形分岐ラックネグロス電工
7,998税込8,798
1個
当日出荷から16日以内出荷
T形分岐ラック ネグロス電工T形分岐ラックネグロス電工
7,098税込7,808特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
X形分岐ラック ネグロス電工X形分岐ラックネグロス電工
8,098税込8,908特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
外直角L形分岐ラック ネグロス電工外直角L形分岐ラックネグロス電工
14,980税込16,478
1個
当日出荷から16日以内出荷
T形分岐ラック ネグロス電工T形分岐ラックネグロス電工
9,698税込10,668
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
サキラック(ケーブル支持金具SK型) ネグロス電工サキラック(ケーブル支持金具SK型)ネグロス電工
1,698税込1,868
1箱(10個)ほか
翌日出荷から4日以内出荷
SK35-□はインサートへ押し込むだけで取付けできます。 ケーブルの支持部分は、ビニル被覆を施してあります。 SK910-55、SK910-110はねじ部を長くしてあり、ケーブル支持金具に合わせてねじ部を切断し、施工することができます。
サキラック 円盤サート(ケーブル支持インサートSK1BH型) ネグロス電工サキラック 円盤サート(ケーブル支持インサートSK1BH型)ネグロス電工
419税込461
1袋(5個)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
型枠の撤去後、すぐにケーブル支持ができるので、器具のそばまで配線を用意しておけます。
用途釘1本で取り付けできる木製型枠用のケーブル支持具です。材質(本体)ポリエチレン
L形分岐ラック ネグロス電工L形分岐ラックネグロス電工
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
サキラック(フラットデッキ用ケーブル支持具) ネグロス電工サキラック(フラットデッキ用ケーブル支持具)ネグロス電工
1,098税込1,208
1箱(20個)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
ドリルねじで任意の位置に取付できます。
サキラック(接着剤式ケーブル支持具) ネグロス電工サキラック(接着剤式ケーブル支持具)ネグロス電工
899税込989
1箱(10個)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
SKMD1B、SKMD2Bは支持具1個で低圧屋内配線と弱電流を分けて支持できます。 SKMD1B、SKMD2Bは必要に応じて支持具を半分に切り離して使用することができます。 専用接着剤SKMB1又は、SKMB2でコンクリートスラブ面に貼り付けると約60分でケーブル支持できます。(温度23℃、湿度50%の場合)
材質ABS樹脂グレー
外直角L形分岐ラック ネグロス電工外直角L形分岐ラックネグロス電工
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
サキラック(ケーブル支持金具SKF型) ネグロス電工サキラック(ケーブル支持金具SKF型)ネグロス電工
2,498税込2,748
1箱(10個)
翌々日出荷
ケーブルをフラットに並べて配線できる支持金具です。 ケーブル支持部分は、ビニル被覆を施してあります。
材質軟質塩化ビニル
LA型分岐ラック用振れ止め金具 ネグロス電工LA型分岐ラック用振れ止め金具ネグロス電工
599税込659
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
LA形分岐ラック用振れ止め金具 ネグロス電工LA形分岐ラック用振れ止め金具ネグロス電工
779税込857
1個
翌々日出荷
仕様ボルト・DKSN/電気亜鉛めっき処理種別メラミン樹脂焼付塗装
LA形分岐ラック用振れ止め金具 ネグロス電工LA形分岐ラック用振れ止め金具ネグロス電工
569税込626
1個
翌々日出荷
用途LA形分岐ラックの外側コーナー部を固定する振れ止め金具です。仕様メラミン樹脂焼付塗装(ボルト・DKSN)電気亜鉛めっき処理
サキラック(ケーブル支持金具SKL型) ネグロス電工サキラック(ケーブル支持金具SKL型)ネグロス電工
3,898税込4,288
1箱(10個)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
ケーブルをフラットに並べて配線できるハンガータイプの支持金具です。 ケーブルの支持部分は、ビニル被覆を施してあります。 SKL920-55、SKL920-110は、ねじ部を長くしてあり、ケーブル支持位置に合わせてねじ部を切断し、施工することができます。
適合インサート:SK9-□、SK9LL-□、SKSP-W3-□
サキラック(粘着テープ式ケーブル支持具 HEGM型) ネグロス電工サキラック(粘着テープ式ケーブル支持具 HEGM型)ネグロス電工
3,798税込4,178
1箱(50個)
翌々日出荷
30mmのスリム幅で軽量間柱にフィットします。 初期接着性に優れ、接着後すぐにケーブルを取り付けできます。 コンクリート・金属・木材に貼り付けできます。 手袋を付けたままで離型紙が剥がせます。
グレー材質(本体)(基材)発泡ポリプロピレン(クッション層)発泡ポリエチレン
特殊T形分岐ラック ネグロス電工特殊T形分岐ラックネグロス電工
4,988税込5,487
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
T形分岐ラック ネグロス電工T形分岐ラックネグロス電工
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
L形分岐ラック ネグロス電工L形分岐ラックネグロス電工
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
分岐ラック用金具 ネグロス電工分岐ラック用金具ネグロス電工
789税込868
1個
4日以内出荷
サキラック(スプリング式インサート) ネグロス電工サキラック(スプリング式インサート)ネグロス電工
64税込70
1個
4日以内出荷
スプリングの力で固定しているので踏まれても倒れません。 デッキヘの取り付けは、ドリル穴に手で押し込むだけです。
材質ポリエチレン適合ねじW3/8適合穴径(Φmm)Φ16
内・外直角L形分岐ラック ネグロス電工内・外直角L形分岐ラックネグロス電工
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
サキラック(発泡断熱材用ケーブル保持具) ネグロス電工サキラック(発泡断熱材用ケーブル保持具)ネグロス電工
1,898税込2,088
1箱(20個)
4日以内出荷
ケーブルの屈曲による引抜き力に対して、2箇所の固定部が確実に保持します。 発泡断熱材壁面へワンプッシュで取り付けできます。 保持具1個で低圧屋内配線と弱電流電線を分けて保持できます。
適合発泡断熱材厚:20mm以上グレー材質(本体)ポリプロピレン板厚(mm)2
サキラック(フラットデッキ用ボックス・感知器取付ベース) ネグロス電工サキラック(フラットデッキ用ボックス・感知器取付ベース)ネグロス電工
2,298税込2,528
1箱(10個)
4日以内出荷
ドリルねじで任意の位置に取り付けできます。
適合鋼製アウトレットボックスデッキ厚:2.3mm以下材質ポリプロピレンねじ:電気亜鉛めっき(U)グレー
X形分岐ラック ネグロス電工X形分岐ラックネグロス電工
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
T形分岐ラック ネグロス電工T形分岐ラックネグロス電工
33,980税込37,378
1本
4日以内出荷から16日以内出荷
X形分岐ラック ネグロス電工X形分岐ラックネグロス電工
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
T形分岐ラック ネグロス電工T形分岐ラックネグロス電工
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
特殊T形分岐ラック ネグロス電工特殊T形分岐ラックネグロス電工
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
外直角L形分岐ラック ネグロス電工外直角L形分岐ラックネグロス電工
27,980税込30,778
1本
4日以内出荷から16日以内出荷
サキラック(デッキ用ボックス支持具) ネグロス電工サキラック(デッキ用ボックス支持具)ネグロス電工
2,898税込3,188
1箱(20個)
4日以内出荷
吊りボルト、インサートを使用せずに簡単にアウトレットボックスを取り付けできます。 HKL1、HK35と併用して感知器を取り付けできます。
適合下穴径:Φ15~16mm材質溶融亜鉛めっき鋼板ねじ:電気亜鉛めっき(C)
LA型分岐ラック用振れ止め金具 ネグロス電工LA型分岐ラック用振れ止め金具ネグロス電工
799税込879
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
外直角L形分岐ラック SD ネグロス電工外直角L形分岐ラック SDネグロス電工
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
QRタイプは親桁高さ100ミリのスタンダードタイプです。EPS用の立上りにもご使用ください。
長さ(mm)1650幅(mm)1200質量(kg)22.5
サキラック(ケーブル支持金具SKJ型) ネグロス電工サキラック(ケーブル支持金具SKJ型)ネグロス電工
6,398税込7,038
1箱(20個)
4日以内出荷
脚立などを使用せず、デッキ上側から取り付けが行えるケーブル支持金具です。 予めインサートを組んでデッキの上側より取り付けが行えるため、デッキ下側から脚立等でケーブル支持金具をインサートへ取り付ける作業がなく、安全性・作業性が向上します。 ケーブル支持金具の開口部が広いため、外径の大きいケーブルの支持が行えます。 ケーブルの支持部分は、ビニル被覆を施してあります。 SKJ910-55はねじ部を長くしてあり、ケーブル支持位置に合わせてねじ部を切断し、施工することができます。
表面処理電気亜鉛めっき(C)チューブ色適合インサート:SKSP-W3-□