カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(15)
絞り込み
ブランド
  • ネグロス電工
  • トヨタ(68)
  • crocs(19)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(12)
  • ユニーズ(10)
  • C’ultiva(カルティバ)(10)
  • ニッサン(8)
  • スバル(7)
  • ABUS(6)
  • キャンブロ(6)
  • ダイハツ(6)
  • MAZDA(マツダ)(5)
  • ヤマヒロ(5)
  • ミツビシ(5)
  • ホンダ(3)
  • FINO(3)
  • AIGLE(3)
  • コーワソニア(2)
  • トスカバノック(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kurokkusu」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タフロックロクマックス ネグロス電工

    タフロックロクマックス

    ネグロス電工
    7,598税込8,358
    1個ほか
    4日以内出荷
    タフロックロクマックス(TAFRXB-□等)の耐火ブロックが不足する場合に使用してください。
  • タフロックロクマックス壁用 ネグロス電工

    タフロックロクマックス壁用

    ネグロス電工
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    耐火ブロックを詰めるだけの簡単施工です。幅広い対象構造と貫通物に対応。従来のブロックに比べ重量が半分になり、持ち運びが便利になります。床の開口サイズに合わせたキット品で選定が楽になります。コンクリート床70mm厚以上に対応(鋼製スリーブ有の場合)
    適合ケーブルラック(壁貫通)SR、QR、LR、15R、DR、AR、WMRタイプ
  • タフロックロクマックス丸穴K ネグロス電工

    タフロックロクマックス丸穴K

    ネグロス電工
    1,998税込2,198
    1台
    4日以内出荷から16日以内出荷
    壁・床兼用なので、場所によって使い分けの必要がありません。 ALCや中空壁など様々な構造にお使い頂けます。 耐火ブロックを詰めるだけなので、施工が簡単です。 片側施工なので省力化できます。 工具を必要としないので、安全に施工できます。 ハロゲンフリーなので、有害物質が発生しません。 耐火ブロックを詰め直すだけで、再施工できます。
  • タフロックロクマックス壁用キット ネグロス電工

    タフロックロクマックス壁用キット

    ネグロス電工
    49,980税込54,978
    1組
    4日以内出荷
    耐火ブロックを詰めるだけの簡単施工です。幅広い対象構造と貫通物に対応。従来のブロックに比べ重量が半分になり、持ち運びが便利になります。壁の開口サイズに合わせたキット品で選定が楽になります。
    適合(ケーブルラック壁貫通)SR、QR、LR、15R、DR、AR、WMRタイプ、1300×200(標準開口サイズ)、0.24~0.26(開口面積 m2)表面処理無電解ニッケルめっきULLブロック数耐火:7(LL)、8(L)、13(M)、10(SS)、12(S)適合ラック幅(mm)(ケーブル)1200
  • タフロックロクマックスマット ネグロス電工

    タフロックロクマックスマット

    ネグロス電工
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    硬質塩化ビニル電線管や空調設備配管の処理に使用します。
  • タフロックロクマックス金具 ネグロス電工

    タフロックロクマックス金具

    ネグロス電工
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    タフロックロクマックス(TAFRXBY-□等)の補助材としてC金具と合わせて使用してください。床貫通部で標準開口でない場合に使用してください。
    材質溶融亜鉛めっき鋼板質量(kg)1.5
  • タフロックロクマックスマット ネグロス電工

    タフロックロクマックスマット

    ネグロス電工
    69,980税込76,978
    1個
    4日以内出荷
    耐火ブロックを詰めるだけの簡単施工です。幅広い対象構造と貫通物に対応。従来のブロックに比べ重量が半分になり、持ち運びが便利になります。床の開口サイズに合わせたキット品で選定が楽になります。コンクリート床70mm厚以上に対応(鋼製スリーブ有の場合)。ロクマックスボード、Z金具、C金具を除くと壁用として使用する事ができます。
    寸法(mm)ロクマックスマット:L(600×300)適合外径(Φmm)配管束:150以下
  • タフロックロクマックスシート ネグロス電工

    タフロックロクマックスシート

    ネグロス電工
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    ケーブル、合成樹脂製可とう電線管、波付硬質合成樹脂管、金属製可とう電線管に巻き付けて使用します。鋼製電線管及び金属製可とう電線管の場合には端部処理に使用します。
    寸法(mm)ロクマックスシート:130×2300質量(kg)1.3本数結束バンド:10本
  • タフロックロクマックス金具 ネグロス電工

    タフロックロクマックス金具

    ネグロス電工
    8,498税込9,348
    1個
    4日以内出荷
    タフロックロクマックス(TAFRXBY-□等)の補助材としてZ金具と合わせて使用してください。床貫通部で標準開口でない場合に使用してください。
    材質溶融亜鉛めっき鋼板質量(kg)2.9長さ(m)1.0
  • タフロックロクマックス床用 ネグロス電工

    タフロックロクマックス床用

    ネグロス電工
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    耐火ブロックを詰めるだけの簡単施工です。幅広い対象構造と貫通物に対応。従来のブロックに比べ重量が半分になり、持ち運びが便利になります。床の開口サイズに合わせたキット品で選定が楽になります。コンクリート床70mm厚以上に対応(鋼製スリーブ有の場合)
    適合ケーブルラック(スリーブなし)SR、QR、LR、15R、DR、AR、VR、12R、B15R、B15RNタイプ、(スリーブあり)SR、QR、LR、DR、AR(15R除く)、VR、12Rタイプ
  • タフロックロクマックス床用キット ネグロス電工

    タフロックロクマックス床用キット

    ネグロス電工
    54,980税込60,478
    1組
    4日以内出荷
    耐火ブロックを詰めるだけの簡単施工です。幅広い対象構造と貫通物に対応。従来のブロックに比べ重量が半分になり、持ち運びが便利になります。床の開口サイズに合わせたキット品で選定が楽になります。コンクリート床70mm厚以上に対応(鋼製スリーブ有の場合)
    適合SR、QR、LR、DR、AR(15ARを除く)、VR、12Rタイプ(ケーブルラックスリーブあり)、SR、QR、LR、15R、DR、AR、VR、12R、B15R、B15RNタイプ(ケーブルラックスリーブなし)、1300×200(標準開口サイズ)、0.24~0.26(開口面積 m2)表面処理無電解ニッケルめっきULLブロック数耐火:7(LL)、8(L)、13(M)、10(SS)、12(S)適合ラック幅(mm)(ケーブル)1200
  • タフロックロクマックス丸穴用Z・C金具 ネグロス電工

    タフロックロクマックス丸穴用Z・C金具

    ネグロス電工
    5,998税込6,598
    1組
    15日以内出荷
    Φ210を超えΦ300までの丸穴開口に使用できる支持金具セットです。 。Φ300を超えΦ600までのサイズに使用する場合は別途C金具を購入してください。
    表面処理溶融亜鉛めっき鋼板
  • タフロックロクマックスボード ネグロス電工

    タフロックロクマックスボード

    ネグロス電工
    11,980税込13,178
    1個
    16日以内出荷
    床貫通部で耐火ブロックを詰める際の支持板です。キット同梱の支持板が不足する場合にご使用ください。カッターナイフ等で容易に切断できます。
    寸法(mm)900×900×12t質量(kg)3.4
  • タフロックロクマックスマット ネグロス電工

    タフロックロクマックスマット

    ネグロス電工
    6,398税込7,038
    1個
    16日以内出荷
    ロクマックスマットのマットスティックが不足する時に使用してください。ロクマックスマット内の配管の隙間近くのポケットに差し込んでください。
    寸法(mm)160×10×7質量(kg)0.4
  • タフロックロクマックス充填材 ネグロス電工

    タフロックロクマックス充填材

    ネグロス電工
    3,398税込3,738
    1個
    16日以内出荷
    タフロックロクマックス(TAFRXB-□等)の補助充填材が不足する場合に使用してください。ケーブル周辺や変形させたブロック周辺、ケーブルラックの親桁周辺などの小さな隙間に必要なサイズにカットして差し込んでください。
    寸法(mm)70×300質量(kg)0.05