カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 研磨材(2)
  • 作業工具(2)
絞り込み
ブランド
  • ネグロス電工
  • DENSO(デンソー)(1)
  • SPARKFUN(1)
  • Weller(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「makd」の検索結果

7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダクター穴あけ工具用替金型(MAKD用) ネグロス電工

    ダクター穴あけ工具用替金型(MAKD用)

    ネグロス電工(3件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    手動式なので電源がいりません。 穴径Φ7、Φ10、Φ13用の替金型があります。又、ステンレス鋼製ダクター(S-D1、S-D2)用の替金型もあります。 多段吊り等で、穴位置が同じ場合には、突き当てゲージを利用して正確に素早い穴あけができます。 MAKD-Hは、金型の附属しないタイプです。用途に合った替金型を購入し、ご使用いただけます。
    適合チャンネル/S-D15ステンレス鋼(板厚1.2mm)、S-D20、S-D1、S-D2ステンレス鋼(板厚1.5mm)
  • ダクター穴あけ工具 ネグロス電工

    ダクター穴あけ工具

    ネグロス電工
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    手動式なので電源がいりません。 多段吊り等で、穴位置が同じ場合には、突き当てゲージを利用して正確に素早い穴あけができます。 MAKD-Hは、金型の附属しないタイプです。用途に合った替金型を購入し、ご使用いただけます。
  • チャンネルパンチャーアタッチメント用替金型 ネグロス電工

    チャンネルパンチャーアタッチメント用替金型

    ネグロス電工
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    当日出荷
    手動式なので電源がいりません。 穴径Φ7、Φ10、Φ13用の替金型があります。又、ステンレス鋼製ダクター(S-D1、S-D2)用の替金型もあります。 多段吊り等で、穴位置が同じ場合には、突き当てゲージを利用して正確に素早い穴あけができます。 MAKD-Hは、金型の附属しないタイプです。用途に合った替金型を購入し、ご使用いただけます。
    適合チャンネル/D15、16D1、DP1、DP2、SD-D15、SD-DP1、SD-DP2(板厚1.6mm)D20、D1、D2、SD-D20、SD-D1、SD-D2(板厚2.0mm)
  • 替金型(MAKDN用) ネグロス電工

    替金型(MAKDN用)

    ネグロス電工
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    ダクターチャンネルD3に穴をあけることができます。 手動式なので電源がいりません。 穴径Φ10、Φ13用の替金型があります。 多段吊り等で、穴位置が同じ場合には、突き当てゲージを利用して正確に素早い穴あけができます。
    適合ダクター/D3、D20、D1、D2、SD-D20、SD-D1、SD-D2(板厚2.0mm)、D15、16D1、DP1、DP2、SD-D15、SD-DP1、SD-DP2(板厚1.6mm)、S-D3、S-D1、S-D2、S-D20(板厚1.5mm)、S-D15(板厚1.2mm)
  • 直角形ヤスリ ネグロス電工

    直角形ヤスリ

    ネグロス電工
    ¥3,898税込¥4,288
    1本
    当日出荷
    最適形状を追求した独自のL形ヤスリ
    用途ダクターチャンネルのバリ取りに最適です。質量(g)107
  • 円弧形ヤスリ ネグロス電工

    円弧形ヤスリ

    ネグロス電工
    ¥2,998税込¥3,298
    1台
    当日出荷
    全ねじや電線管のバリ取りに最適です。
    形状円状質量(g)107
  • 平形ヤスリ ネグロス電工

    平形ヤスリ

    ネグロス電工
    ¥3,098税込¥3,408
    1本
    3日以内出荷
    広範囲や隙間のバリ取りに最適です。
    質量(g)107表面処理無電解ニッケルめっきULL