カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(4)
絞り込み
ブランド
- ネグロス電工
「mkbgb」の検索結果
特価

屋上露出配管用ブロック(ゴムベース付)
ネグロス電工(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から4日以内出荷接着剤を使用してブロック底面にゴムベースを直接貼り付けています。デーワンブロックを直接設置できない塗膜防水処理が施された屋上にご使用ください。 MKBGB□は、溶融亜鉛めっき仕上げのダクターチャンネルを使用しています。S-MKBGB□は、ステンレス鋼製ダクターチャンネルを使用しています。 チャンネルをブロック上面から3mm出すことにより、水切りを良くし、配管材を錆びにくくしました。 ケーブルラック等の設置架台としても使用できます。 ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。材質(ブロック部)モルタル(ゴムベース)クロロプレンゴム寸法(mm)30×110×3t色(ゴムベース)黒
デーワンブロック(屋上露出配管用ブロック ゴムベース付き)
ネグロス電工(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から4日以内出荷接着剤を使用してブロック底面にゴムベースを直接貼り付けています。 デーワンブロックを直接設置できない塗膜防水処理が施された屋上にご使用ください。 MKBGB□は、溶融亜鉛めっき仕上げのダクターチャンネルを使用しています。 S-MKBGB□は、ステンレス鋼製ダクターチャンネルを使用しています。 チャンネルをブロック上面から3mm出すことにより、水切りを良くし、配管材を錆びにくくしました。 ケーブルラック等の設置架台としても使用できます。 ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。材質ブロック部:モルタル
デーワンブロック(ブロック用ゴムベース)
ネグロス電工¥129税込¥1421個当日出荷ブロックを直接設置できない塗膜防水処理が施された屋上にご使用ください。 片面に粘着テープ付きですので、ブロック底面へ離型紙を剥がして簡単に貼り付けができます。適合MKB□、MKBH□NMKBA1材質クロロプレンゴム色黒板厚(mm)3
デーワンブロック(ブロック用ゴムベース 仮止め式)
ネグロス電工¥239税込¥2631個3日以内出荷デーワンブロックを直接設置できない塗膜防水処理が施された屋上にご使用ください。 ゴムの弾性を利用してブロック底面へ取り付けるだけなので取り付け位置は自由に調整できます。適合MKB□材質クロロプレンゴム色黒板厚(mm)5