カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- ネグロス電工
「mkbgb1513」の検索結果
特価

屋上露出配管用ブロック(ゴムベース付)
ネグロス電工(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から5日以内出荷接着剤を使用してブロック底面にゴムベースを直接貼り付けています。デーワンブロックを直接設置できない塗膜防水処理が施された屋上にご使用ください。 MKBGB□は、溶融亜鉛めっき仕上げのダクターチャンネルを使用しています。S-MKBGB□は、ステンレス鋼製ダクターチャンネルを使用しています。 チャンネルをブロック上面から3mm出すことにより、水切りを良くし、配管材を錆びにくくしました。 ケーブルラック等の設置架台としても使用できます。 ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。材質(ブロック部)モルタル(ゴムベース)クロロプレンゴム寸法(mm)30×110×3t色(ゴムベース)黒