カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- ネグロス電工
「mkbhgb11n」の検索結果

ダクター架台用基礎ブロック(ゴムベース付)
ネグロス電工¥2,798税込¥3,0781個当日出荷接着剤を使用してブロック底面にゴムベースを直接貼り付けています。塗膜防水処理が施され、ブロックを直接設置できない場合にご使用ください。 配管架台の基礎として、ダクターチャンネルを差し込んで簡単に使用できます。 附属のL金具類により、ダクターチャンネルを確実に固定できます。 水抜き穴や溝を設けていますので、ダクターチャンネル差し込み部分に雨水が溜まりません。 ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。適合(ダクターチャンネル)D1、D20タイプ材質(ブロック部)モルタル(L金具、ボルト、ナット)ステンレス鋼(ゴムベース)クロロプレンゴム寸法(mm)(ゴムベース)50×110×3t質量(kg)約3.1色(ゴムベース)黒最大積載量(kg)250
ダクターチャンネル架台用基礎ブロック(ゴムベース付き)
ネグロス電工¥2,898税込¥3,1881個翌々日出荷接着剤を使用してブロック底面にゴムベースを直接貼り付けています。塗膜防水処理が施され、ブロックを直接設置できない場合にご使用ください。 配管架台の基礎として、ダクターチャンネルを差し込んで簡単に使用できます。 附属のL金具類により、ダクターチャンネルを確実に固定できます。 水抜き穴や溝を設けていますので、ダクターチャンネル差し込み部分に雨水が溜まりません。 ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。適合ダクターチャンネル/D2タイプ材質ブロック部:モルタル ※L金具、ボルト・ナットはステンレス鋼製質量(kg)約3.1