カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • ネグロス電工
  • 未来工業(66)
  • 岩崎電気(20)
  • エスコ(13)
  • 古河電工(古河電気工業)(6)
  • 因幡プロダクツ(6)
  • IKURATOOLS(育良精機)(5)
  • Rakuda(ラクダ/清水製作所)(5)
  • 槌屋ヤック(5)
  • ネオフレックス(5)
  • JEFCOM(ジェフコム)(4)
  • CCS(シーシーエス)(4)
  • 大阪製罐(3)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • LITTELFUSE(3)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
  • バンドー化学(2)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • 日動電工(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pf-36」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パイラッククリップ(電線管支持クリップ) ネグロス電工

    パイラッククリップ(電線管支持クリップ)

    ネグロス電工(12件のレビュー)
    ¥269~税込¥296~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    パイラックと併用して各種形鋼材へ電線管を支持するクリップです。 屋外用として、溶融亜鉛めっき仕上げやステンレス鋼製もあります。
  • ナイロンバンド ネグロス電工

    ナイロンバンド

    ネグロス電工
    ¥2,398税込¥2,638
    1箱(20個)
    当日出荷
    11ナイロンを使用しているため、耐候性、耐塩害性、耐薬品性に優れており、屋外での施工が可能です。(沿岸部や降雪地帯での施工にも適しています。)。PH1などのΦ14穴に差し込むだけで、PF管やケーブルの支持が可能な結束バンドです。PF管呼び14~36を兼用可能です。PH1などへの取り付けは、差し込むだけのワンタッチ固定で工具不要です。使用温度範囲:-40℃~+105℃(UL難燃グレード 94HB)。ハロゲンフリー仕様です。
    材質11ナイロン長さ(mm)210幅(mm)7.6厚さ(mm)2.0色黒使用温度範囲(℃)-40~+105適合板厚(mm)1.5~2.3適合管の呼び【PF管】14、16、22、28、36適合管外径(Φmm)【PF管】21.5、23.0、30.5、36.5、45.5結束範囲(Φmm)19~45.5特性耐候性、耐塩害性、耐薬品性、難燃性許容静荷重(N[kgf])29[3]適合穴径(Φmm)14
  • 間仕切用ネグロック(角間柱用PF管支持具) ネグロス電工

    間仕切用ネグロック(角間柱用PF管支持具)

    ネグロス電工
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1箱(20個)
    5日以内出荷
    PF管をワンタッチで支持できます。 支持金具(MBS36KB)を使用することで、3個まで並列に施工できます。 別売のドリルねじ(ND4-16)を使用することで、直接固定できます。
    材質ポリアセタール
  • ルーパーサドル(ダクターチャンネル用) ネグロス電工

    ルーパーサドル(ダクターチャンネル用)

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    ¥289~税込¥318~
    1個
    4日以内出荷から17日以内出荷
    専用ナットにより、ダクターチャンネルD15、D20タイプ(高さ15mm、20mm)にも使用できます。
  • 小開口用貫通部防火措置材 プチロクワイド (床・壁用) ネグロス電工

    小開口用貫通部防火措置材 プチロクワイド (床・壁用)

    ネグロス電工
    ¥6,498税込¥7,148
    1組
    4日以内出荷から5日以内出荷
    壁・床兼用なので、場所によって使い分けの必要がありません。 ケーブルとPF管が混在していても使えます。 樹脂スリーブを入れてパテを盛るだけの簡単施工です。 必要なパテが少量なので、簡単に再施工ができます。 壁面からの飛び出しがほとんどないので仕上がりがきれいです。
  • タフロックラクパッド ネグロス電工

    タフロックラクパッド

    ネグロス電工
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(10組)
    5日以内出荷
    占積率100% 隙間なく、開口部を最大限活用。
    用途電気関連小開口用 占積率100%で、隙間無く、開口部を最大限活用できます。 配線追加の壁貫通防火措置に最適です。 スリーブが不要です。
  • 小開口用床貫通部防火措置材 プチロクワイド (床用) ネグロス電工

    小開口用床貫通部防火措置材 プチロクワイド (床用)

    ネグロス電工
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1組
    17日以内出荷
    ケーブルとPF管が混在していても使えます。 樹脂スリーブを入れてパテを盛るだけの簡単施工です。 必要なパテが少量なので、簡単に再施工ができます。 床面からの飛び出しがほとんどないので仕上がりが綺麗です。