カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(12)
- 建材・エクステリア(3)
- 電気材料(2)
絞り込み
色
ブラック(1)
ブランド
- ネグロス電工
- 未来工業(203)
- エスコ(31)
- Panasonic(パナソニック)(10)
- 岩崎電気(24)
- JEFCOM(ジェフコム)(5)
- インサートクリップ(5)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3)
- 日動電工(2)
- アサダ(1)
- イチネンTASCO(1)
- 古河電工(古河電気工業)(1)
- JAPPY(1)
- デンカエレクトロン(1)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1)
- INABA(因幡電機産業)(1)
- ネオフレックス(1)
「pf22管」の検索結果

パイラッククリップ(電線管支持クリップ)
ネグロス電工(12件のレビュー)¥65~税込¥72~1個ほか当日出荷から4日以内出荷パイラックと併用して各種形鋼材へ電線管を支持するクリップです。 屋外用として、溶融亜鉛めっき仕上げやステンレス鋼製もあります。
FVラック(吊りボルト用 HT型)
ネグロス電工(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081箱(10個)当日出荷ストッパーが付いているため、吊りボルトへの堅固に取り付きます。 ループ状のフック部により、延線が容易に行えます。材質ポリプロピレン適合吊りボルトW3/8
間仕切用ネグロック(軽量間柱用PF管支持金具)
ネグロス電工¥2,198税込¥2,4181箱(20個)3日以内出荷間柱開口部に押し込むだけで簡単に取り付けできます。 PF管16、22を兼用できます。適合(PF管)呼び:16、22外径:23、30.5材質ABS樹脂
小開口用壁貫通部防火措置材 プチロク
ネグロス電工¥15,980~税込¥17,578~1箱(10組)当日出荷から4日以内出荷ケーブル貫通でもPF管貫通でも使えます。 ALCや片壁等、様々な壁に使えます。 中空壁施工では、開口補強を必要としません。 樹脂スリーブを入れてパテを盛るだけの簡単施工です。 必要なパテが少量なので、簡単に再施工ができます。 壁面からの飛び出しがほとんどないので仕上がりがきれいです。
ナイロンバンド
ネグロス電工¥2,398税込¥2,6381箱(20個)欠品中11ナイロンを使用しているため、耐候性、耐塩害性、耐薬品性に優れており、屋外での施工が可能です。(沿岸部や降雪地帯での施工にも適しています。)。PH1などのΦ14穴に差し込むだけで、PF管やケーブルの支持が可能な結束バンドです。PF管呼び14~36を兼用可能です。PH1などへの取り付けは、差し込むだけのワンタッチ固定で工具不要です。使用温度範囲:-40℃~+105℃(UL難燃グレード 94HB)。ハロゲンフリー仕様です。材質11ナイロン長さ(mm)210幅(mm)7.6厚さ(mm)2.0色黒使用温度範囲(℃)-40~+105適合板厚(mm)1.5~2.3適合管の呼び【PF管】14、16、22、28、36適合管外径(Φmm)【PF管】21.5、23.0、30.5、36.5、45.5結束範囲(Φmm)19~45.5特性耐候性、耐塩害性、耐薬品性、難燃性許容静荷重(N[kgf])29[3]適合穴径(Φmm)14
ファスロック(管立上げ支持鉄線)
ネグロス電工¥9,998税込¥10,9981箱(20本)翌々日出荷から4日以内出荷任意の曲げ半径が選べるので、施工場所に合った立ち上げができます。 先端部は、管の内側を傷つけないU字状になっています。 再使用ができます。材質溶融亜鉛めっき鉄線
ルーパーサドル(ダクターチャンネル用)
ネグロス電工(1件のレビュー)¥259~税込¥285~1個3日以内出荷から16日以内出荷専用ナットにより、ダクターチャンネルD15、D20タイプ(高さ15mm、20mm)にも使用できます。
小開口用貫通部防火措置材 プチロクワイド (床・壁用)
ネグロス電工¥5,198~税込¥5,718~1組3日以内出荷から4日以内出荷壁・床兼用なので、場所によって使い分けの必要がありません。 ケーブルとPF管が混在していても使えます。 樹脂スリーブを入れてパテを盛るだけの簡単施工です。 必要なパテが少量なので、簡単に再施工ができます。 壁面からの飛び出しがほとんどないので仕上がりがきれいです。
FVラック(吊りボルト用 HTPF型)
ネグロス電工¥1,898税込¥2,0881箱(20個)3日以内出荷から4日以内出荷横引き配管と立上り配管の支持ができます。 ストッパーが付いているため、吊りボルトへ堅固に取り付きます。材質ポリアセタール適合吊りボルトW3/8
FVラック(吊りボルト・丸鋼用 FFC型)
ネグロス電工¥1,998税込¥2,1981箱(20個)3日以内出荷吊りボルトへ押し込むだけで簡単に取り付けできます。 ナイロンバンドを併用してケーブルの支持も行えます。
間仕切用ネグロック(角間柱用PF管支持具)
ネグロス電工¥1,498税込¥1,6481箱(20個)4日以内出荷PF管をワンタッチで支持できます。 支持金具(MBS36KB)を使用することで、3個まで並列に施工できます。 別売のドリルねじ(ND4-16)を使用することで、直接固定できます。材質ポリアセタール
ファスロック(鉄筋用可とう管支持具)
ネグロス電工¥2,498税込¥2,7481箱(20個)4日以内出荷ワンタッチで管の固定ができ、スピーディーな配管が行えます。 上筋、下筋との間隔を確保できるため、コンクリートの鉄筋周辺への未充填を防ぎます。
タフロックラクパッド
ネグロス電工¥9,998税込¥10,9981箱(10組)4日以内出荷占積率100% 隙間なく、開口部を最大限活用。用途電気関連小開口用 占積率100%で、隙間無く、開口部を最大限活用できます。 配線追加の壁貫通防火措置に最適です。 スリーブが不要です。
FVラック(吊りボルト用 FFC1V型)
ネグロス電工¥1,298税込¥1,4281箱(20個)4日以内出荷W3/8とW1/2に兼用できます。 ナイロンバンドを使用してケーブルやPF管の横引きと立上りの支持ができます。 吊りボルトへ押し込むだけで仮止めできます。 PF管の14~28までのサイズに使用でき、複数のケーブル支持もできます。適合(PF管)呼び:14、16、22、28外径:21.5、23.0、30.5、36.5材質ポリプロピレン適合吊りボルトW3/8、W1/2
小開口用床貫通部防火措置材 プチロクワイド (床用)
ネグロス電工¥7,298~税込¥8,028~1組16日以内出荷ケーブルとPF管が混在していても使えます。 樹脂スリーブを入れてパテを盛るだけの簡単施工です。 必要なパテが少量なので、簡単に再施工ができます。 床面からの飛び出しがほとんどないので仕上がりが綺麗です。