カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(9)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- ネグロス電工
- モノタロウ(1)
- 未来工業(108)
- 岩崎電気(21)
- エスコ(14)
- Panasonic(パナソニック)(14)
- 古河電工(古河電気工業)(7)
- 昭和技研工業(5)
- JEFCOM(ジェフコム)(5)
- フジトク(4)
- アソー(3)
- カクダイ(3)
- 日動電工(2)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
- 大阪コネクター製造(2)
- INABA(因幡電機産業)(2)
- 岩崎製作所(2)
- 因幡プロダクツ(2)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
- バクマ工業(1)
- ブランドをもっと見る
「pf36管」の検索結果
特価

PF管支持クリップ
ネグロス電工¥199~税込¥219~1個ほか当日出荷から4日以内出荷取り付けは、工具不要でワンタッチ。 一体型のため、運搬、管理が便利です。 クリップ中央のビードがPF管の波間に入り込むため、PF管が滑りません。材質硬質塩化ビニル(PVC)
間仕切用ネグロック(角間柱用PF管支持具)
ネグロス電工¥1,298~税込¥1,428~1箱(20個)4日以内出荷PF管をワンタッチで支持できます。 支持金具(MBS36KB)を使用することで、3個まで並列に施工できます。 別売のドリルねじ(ND4-16)を使用することで、直接固定できます。材質ポリアセタール
ダクタークリップ
ネグロス電工¥8,598~税込¥9,458~1袋(20個)当日出荷から4日以内出荷取り付けは、工具不要でワンタッチ。 一体型のため、運搬、管理が便利です。 クリップ中央のビードがPF管の波間に入り込むため、PF管が滑りません。 屋外も使用可能です。適合樹脂ベール(PFDCB1、PFDCB1-E)ダクター(D15、D20、D1、D2、D3タイプ)材質硬質塩化ビニル(PVC)
パイラッククリップ(電線管支持クリップ)
ネグロス電工(12件のレビュー)¥269~税込¥296~1個ほか当日出荷から4日以内出荷パイラックと併用して各種形鋼材へ電線管を支持するクリップです。 屋外用として、溶融亜鉛めっき仕上げやステンレス鋼製もあります。
ナイロンバンド
ネグロス電工¥2,398税込¥2,6381箱(20個)当日出荷11ナイロンを使用しているため、耐候性、耐塩害性、耐薬品性に優れており、屋外での施工が可能です。(沿岸部や降雪地帯での施工にも適しています。)。PH1などのΦ14穴に差し込むだけで、PF管やケーブルの支持が可能な結束バンドです。PF管呼び14~36を兼用可能です。PH1などへの取り付けは、差し込むだけのワンタッチ固定で工具不要です。使用温度範囲:-40℃~+105℃(UL難燃グレード 94HB)。ハロゲンフリー仕様です。材質11ナイロン長さ(mm)210幅(mm)7.6厚さ(mm)2.0色黒使用温度範囲(℃)-40~+105適合板厚(mm)1.5~2.3適合管の呼び【PF管】14、16、22、28、36適合管外径(Φmm)【PF管】21.5、23.0、30.5、36.5、45.5結束範囲(Φmm)19~45.5特性耐候性、耐塩害性、耐薬品性、難燃性許容静荷重(N[kgf])29[3]適合穴径(Φmm)14
間仕切用ネグロック(角間柱用支持金具)
ネグロス電工¥3,398税込¥3,7381箱(20個)3日以内出荷別売のPF管支持具(MBSPF□)やケーブル支持具(MBSC2)を角間柱から離して施工する場合や、並列に施工する場合に使用します。 支持具をスライドできるため容易に位置決めができます。適合間柱:45mm以上支持具:MBSPF□、MBSC2材質溶融亜鉛めっき鋼板ねじ:電気亜鉛めっき(U)
小開口用貫通部防火措置材 プチロクワイド (床・壁用)
ネグロス電工¥6,498税込¥7,1481組3日以内出荷から4日以内出荷壁・床兼用なので、場所によって使い分けの必要がありません。 ケーブルとPF管が混在していても使えます。 樹脂スリーブを入れてパテを盛るだけの簡単施工です。 必要なパテが少量なので、簡単に再施工ができます。 壁面からの飛び出しがほとんどないので仕上がりがきれいです。
ルーパーサドル(ダクターチャンネル用)
ネグロス電工(1件のレビュー)¥289~税込¥318~1個3日以内出荷から16日以内出荷専用ナットにより、ダクターチャンネルD15、D20タイプ(高さ15mm、20mm)にも使用できます。
タフロックラクパッド
ネグロス電工¥14,980税込¥16,4781箱(10組)4日以内出荷占積率100% 隙間なく、開口部を最大限活用。用途電気関連小開口用 占積率100%で、隙間無く、開口部を最大限活用できます。 配線追加の壁貫通防火措置に最適です。 スリーブが不要です。
小開口用床貫通部防火措置材 プチロクワイド (床用)
ネグロス電工¥7,298~税込¥8,028~1組16日以内出荷ケーブルとPF管が混在していても使えます。 樹脂スリーブを入れてパテを盛るだけの簡単施工です。 必要なパテが少量なので、簡単に再施工ができます。 床面からの飛び出しがほとんどないので仕上がりが綺麗です。