カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 電気材料(1)
絞り込み
  • 色ブラック(1)
ブランド
  • ネグロス電工
  • バクマ工業(1)
  • 未来工業(3)
  • 古河電工(古河電気工業)(6)
  • バンドー化学(2)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • 槌屋ヤック(5)
  • エースサービス(1)
  • 岩崎電気(19)
  • 因幡プロダクツ(6)
  • Rakuda(ラクダ/清水製作所)(5)
  • ネオフレックス(5)
  • CCS(シーシーエス)(4)
  • JEFCOM(ジェフコム)(3)
  • エスコ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • 日動電工(2)
  • 三桂製作所(2)
  • WIDIN(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pf36」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パイラッククリップ(電線管支持クリップ) ネグロス電工

    パイラッククリップ(電線管支持クリップ)

    ネグロス電工(12件のレビュー)
    269税込296
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    パイラックと併用して各種形鋼材へ電線管を支持するクリップです。 屋外用として、溶融亜鉛めっき仕上げやステンレス鋼製もあります。
  • 間仕切用ネグロック(角間柱用PF管支持具) ネグロス電工

    間仕切用ネグロック(角間柱用PF管支持具)

    ネグロス電工
    1,298税込1,428
    1箱(20個)
    4日以内出荷
    PF管をワンタッチで支持できます。 支持金具(MBS36KB)を使用することで、3個まで並列に施工できます。 別売のドリルねじ(ND4-16)を使用することで、直接固定できます。
    材質ポリアセタール
  • ナイロンバンド ネグロス電工

    ナイロンバンド

    ネグロス電工
    2,398税込2,638
    1箱(20個)
    4日以内出荷
    11ナイロンを使用しているため、耐候性、耐塩害性、耐薬品性に優れており、屋外での施工が可能です。(沿岸部や降雪地帯での施工にも適しています。)。PH1などのΦ14穴に差し込むだけで、PF管やケーブルの支持が可能な結束バンドです。PF管呼び14~36を兼用可能です。PH1などへの取り付けは、差し込むだけのワンタッチ固定で工具不要です。使用温度範囲:-40℃~+105℃(UL難燃グレード 94HB)。ハロゲンフリー仕様です。
    材質11ナイロン長さ(mm)210幅(mm)7.6厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)-40~+105適合板厚(mm)1.5~2.3適合管の呼び【PF管】14、16、22、28、36適合管外径(Φmm)【PF管】21.5、23.0、30.5、36.5、45.5結束範囲(Φmm)19~45.5特性耐候性、耐塩害性、耐薬品性、難燃性許容静荷重(N[kgf])29[3]適合穴径(Φmm)14
  • ルーパーサドル(ダクターチャンネル用) ネグロス電工

    ルーパーサドル(ダクターチャンネル用)

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    289税込318
    1個
    3日以内出荷から16日以内出荷
    専用ナットにより、ダクターチャンネルD15、D20タイプ(高さ15mm、20mm)にも使用できます。
  • 小開口用貫通部防火措置材 プチロクワイド (床・壁用) ネグロス電工

    小開口用貫通部防火措置材 プチロクワイド (床・壁用)

    ネグロス電工
    6,498税込7,148
    1組
    3日以内出荷から4日以内出荷
    壁・床兼用なので、場所によって使い分けの必要がありません。 ケーブルとPF管が混在していても使えます。 樹脂スリーブを入れてパテを盛るだけの簡単施工です。 必要なパテが少量なので、簡単に再施工ができます。 壁面からの飛び出しがほとんどないので仕上がりがきれいです。
  • タフロックラクパッド ネグロス電工

    タフロックラクパッド

    ネグロス電工
    14,980税込16,478
    1箱(10組)
    4日以内出荷
    占積率100% 隙間なく、開口部を最大限活用。
    用途電気関連小開口用 占積率100%で、隙間無く、開口部を最大限活用できます。 配線追加の壁貫通防火措置に最適です。 スリーブが不要です。
  • 小開口用床貫通部防火措置材 プチロクワイド (床用) ネグロス電工

    小開口用床貫通部防火措置材 プチロクワイド (床用)

    ネグロス電工
    7,298税込8,028
    1組
    16日以内出荷
    ケーブルとPF管が混在していても使えます。 樹脂スリーブを入れてパテを盛るだけの簡単施工です。 必要なパテが少量なので、簡単に再施工ができます。 床面からの飛び出しがほとんどないので仕上がりが綺麗です。