絞り込み
ブランド
- ネグロス電工
- モノタロウ(65)
- TRUSCO(73)
- 丸三(4)
- Panasonic(パナソニック)(204)
- ニッコー(2)
- 三友(1)
- ピカコーポレイション(2)
- まつうら工業(8)
- SMC(5,754)
- メディアカバーマーケット(4,352)
- RS PRO(1,385)
- イトーキ(1,002)
- 雅(490)
- アーテック[学校教材・教育玩具](405)
- エスコ(329)
- 京セラ(308)
- アズワン(277)
- Festo(274)
- 三菱マテリアル(224)
- ブランドをもっと見る
「pv」の検索結果

PVラック 一般形鋼用
ネグロス電工(3件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1セット(20個)当日出荷太陽電池アレイ関連のケーブル支持に最適です。 取り付けは、ドライバーの柄で押し込むだけです。 マイナスドライバーの先でケーブル支持部のクリップを 簡単に広げられます。材質ステンレス鋼
太陽光発電設備用表示ステッカー
ネグロス電工¥1,398税込¥1,5381セット(5枚)当日出荷から4日以内出荷東京消防庁より公表された「太陽光発電設備に係る防火安全対策の指導基準」に準じた、太陽光発電設備における感電防止の表示ステッカーです。 太陽光発電設備の種別を判りやすく表示できます。 屋外での使用条件を考慮し、材質は塩化ビニルを使用しています。
太陽電池モジュール上作業台
ネグロス電工(1件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1組当日出荷太陽電池モジュールを傷つけずにメンテナンス作業ができます。 主なモジュールサイズに対応しています。 保護具は耐候、耐熱、耐寒に優れています。用途メンテナンス用品材質アルミニウム合金幅(mm)240最大積載量(kg)120傾斜角度(°)アレイ面:10未満間隔(mm)モジュールの設置:10以上
一般形鋼用
ネグロス電工¥4,998税込¥5,4981セット(50個)当日出荷結束材の併用でケーブル本数に合わせた支持ができます。 太陽電池アレイ関連のケーブル支持に最適です。 取り付けは、ドライバーの柄で押し込むだけです。
太陽電池モジュールフレーム用ケーブル保持具
ネグロス電工(1件のレビュー)¥899税込¥9891パック(20個)当日出荷太陽電池モジュールフレームにケーブル保持ができます。 樹脂製の為、フレームに傷を付けず、ケーブルを簡単に保持できます。 屋外使用に最適な耐候性の高い樹脂を使用しています。
表示ステッカー
ネグロス電工¥919~税込¥1,011~1枚ほか当日出荷から4日以内出荷東京消防庁より公表された「太陽光発電設備に係る防火安全対策の指導基準」に準じた、太陽光発電設備における感電防止の表示ステッカーです。 太陽光発電設備の種別を判りやすく表示できます。 屋外での使用条件を考慮し、材質は塩化ビニルを使用しています。材質塩化ビニル取付方式シール/ステッカー
ケーブル支持金具
ネグロス電工¥3,698税込¥4,0681袋(20個)当日出荷取り付けは、押し込むだけです。 ケーブルを引っ掛けながら配線できます。 フランジ幅が狭い場所に取り付けできます。材質ステンレス鋼適合ケーブル丸形ケーブルΦ6.4~8各6回線まで。VVFケーブル1.6・2.0×2C各6回線まで、1.6・2.0×3C各5回線まで適合フランジ厚(mm)1.2~3.2回線種別1~6回線
ケーブル保持具
ネグロス電工¥999~税込¥1,099~1袋(20個)当日出荷から4日以内出荷太陽電池モジュールフレームにケーブル保持ができます。 樹脂製の為、フレームに傷を付けず、ケーブルを簡単に保持できます。 屋外使用に最適な耐候性の高い樹脂を使用しています。材質ポリアセタール適合ケーブル丸形ケーブルΦ6.4~7各2回線まで回線種別1~2回線
リップみぞ形鋼用ケーブル落下防止金具
ネグロス電工(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981パック(20個)4日以内出荷リップみぞ形鋼内に収めたケーブルの落下防止に最適です。 取り付けは差し込むだけです。
ダクターチャンネル用太陽電池取付金具
ネグロス電工(2件のレビュー)¥299税込¥3291個4日以内出荷折板屋根の山ピッチに対し、任意の位置に太陽電池モジュールを据え付けできます。 太陽電池同士の間隔を小さくし、設置面積に対しより多くの太陽電池モジュールを据え付けできます。 屋根材への負担を考慮した軽量設計です。
ケーブル保持具
ネグロス電工¥949税込¥1,0441袋(20個)4日以内出荷太陽電池モジュールフレームの丸穴を利用してケーブルを保持できます。 樹脂製の為、フレームに傷を付けず、ケーブルを簡単に保持できます。 折板屋根設置などの作業スペースが狭い状況下でも作業が容易です。 屋外使用に最適な耐候性の高い樹脂を使用しています。 結束材を使用することでケーブルを追加保持できます。仕様ポリアセタール適合フランジ厚(mm)1.2~2.3許容静荷重(N[kgf])19[2]
一般形鋼用(交差支持タイプ)
ネグロス電工¥3,398~税込¥3,738~1セット(20個)4日以内出荷マイナスドライバーの先でケーブル支持部のクリップを簡単に広げられます。 ケーブルの挿入する方向に合わせて、上部金具の取り付け向きを選択できます。 平行支持も可能です。材質ステンレス鋼適合フランジ厚(mm)1.2~6
地上・陸屋根設置電気的接続プレート
ネグロス電工¥3,998税込¥4,3981箱(20個)4日以内出荷主材とモジュールの間に挟み込むだけで電気的接続が図れます。 側面を緑色に着色しているため、モジュ-ル間から目視確認が容易に行えます。 太陽電池モジュールのアルミフレームとの異種金属接触腐食が抑制できます。 ボルトを通さず取り付けできるため、後施工が容易に行えます。 □-PVM□を使用した場合も取り付けできます。 バインド線等に吊り下げることができる穴付きで、持ち運びに便利です。 ※ご使用の際は寸法図を参考に太さ等を選定してください。
垂直用振れ止め金具
ネグロス電工¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷用途壁面に添っての立上げ等でダクトを支持する金具です。材質ボルト・ナット/ステンレス鋼製仕様溶融亜鉛めっき仕上げ(HDZ)適合(ハンガー)Z-D1、Z-D2、Z-D41-□
フラット設置電気的接続プレート
ネグロス電工¥1,998税込¥2,1981パック(20個)4日以内出荷KER-□H□Nに入れるだけで電気的接続が図れます。 モジュール間から目視確認が容易です。 太陽電池モジュールのアルミフレームとの異種金属接触腐食が抑制できます。 ボルトに通さず取り付けできるため、後施工が容易に行えます。
盗難防止表示板
ネグロス電工¥13,980~税込¥15,378~1枚4日以内出荷太陽光発電設備のケーブル盗難対策に向けた警告表示板です。視認性の高い大型サイズです。日本語に加えて、4か国語(英語・中国語・ベトナム語・クメール語)を記載しています。設置の際は商品端部の穴(Φ8)を活用いただけます。
ケーブル支持金具
ネグロス電工¥219税込¥2411個4日以内出荷太陽電池アレイ関連のケーブル支持に最適です。 ケーブルをフラットに並べて多回線を配線できる支持金具です。 ケーブルと接触面積が広いため、ケーブルを傷めません。
盗難防止ダミーケーブル
ネグロス電工¥9,798税込¥10,7781個4日以内出荷銅ケーブルに比べ売却価格の低いアルミケーブルを採用している現場に見せかけることができます。本体樹脂具にねじ山が成形されているため、盤に穴(Φ10)をあけ、ちょうナットで簡単に取り付けることができます。質量(kg)1.2
垂直自在継ぎダクト
ネグロス電工¥23,980~税込¥26,378~1個4日以内出荷から16日以内出荷ダクトを切断する必要がありません。 金具を取り付けるだけで現場に合わせた上下の角度調整が自在に行えます。(最大45°)
太陽電池モジュール上作業台
ネグロス電工¥44,980~税込¥49,478~1組16日以内出荷太陽電池モジュールを傷つけずにメンテナンス作業ができます。10°以上のアレイ面で作業ができます。主なモジュールサイズに対応しています。保護具は耐候、耐熱、耐寒に優れています。材質アルミニウム合金、エチレンプロピレンゴム(保護具)最大積載量(kg)120
長穴付き短尺ダクターチャンネル
ネグロス電工¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から17日以内出荷KER-PVDG、KER-□H□Nとの組み合わせにより、ベース材として使用できます。 ブラケット設置型太陽電池アレイ用架台の施工時、固定ベース材として使用できます。材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
垂直自在継ぎダクト
ネグロス電工¥26,980~税込¥29,678~1本16日以内出荷ダクトを切断する必要がありません。金具を取り付けるだけで現場に合わせた上下の角度調整が自在に行えます。(最大45°)用途上下各45°までの任意の曲がりを選べる垂直自在ベンド仕様塗装