絞り込み
色
ホワイト(1)
ブランド
- ネグロス電工
- モノタロウ(316)
- アイリスオーヤマ(345)
- 浅香工業(82)
- キタジマ(45)
- アズワン(210)
- TRUSCO(880)
- YAMAZEN(山善)(327)
- AIS (エイ・アイ・エス)(116)
- 三菱ふそう(169,932)
- 日野自動車(47,245)
- いすゞ自動車(41,301)
- UDトラックス(20,777)
- 雅(8,080)
- オカムラ(岡村製作所)(6,671)
- スズキ(2,577)
- SMC(2,112)
- IKO(日本トムソン)(1,987)
- Kawasaki(1,974)
- トヨタ(1,557)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
「rakku」の検索結果

パイラック (一般形鋼用管支持金具)
ネグロス電工(42件のレビュー)¥77~税込¥85~1個ほか当日出荷一般形鋼にクリップを併用して電線管を支持する金具です。 背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。 ネジの先端部をクボませて造営材に広く大きく、食い込むようにしてあります。振動に対してゆるみにくく、引っ張り荷重に対して先端がすべりにくい特性があります。
吊りボルト支持金具 一般形鋼用
ネグロス電工(15件のレビュー)¥109~税込¥120~1個ほか当日出荷引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ構造のねじを使用しています。エコノミータイプのパイラック型吊り金具です。用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
パイラック (リップみぞ形鋼用管支持金具)
ネグロス電工(3件のレビュー)¥229~税込¥252~1個ほか当日出荷クリップと併用してリップみぞ形鋼に電線管を支持します。 効果的に配したクリップ受けの丸穴やネジ止め用の長穴により、能率的な配管工事ができます。 K10Lは電線管の他、アウトレットボックスやジョイントボックスも支持できます。適合リップみぞ形鋼A(mm)75~200適合リップみぞ形鋼B(mm)45~75適合リップみぞ形鋼C(mm)15~20
二重天井用金具(野ぶち受け材)
ネグロス電工(1件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1セット(10本)当日出荷から4日以内出荷蛍光灯器具の支持には、切断加工が不要な1m、1.25m、2mタイプが最適です。材質溶融亜鉛めっき鋼板
継ぎ金具(横引き専用)
ネグロス電工¥599~税込¥659~1個当日出荷から16日以内出荷ボルト2本止め継ぎ金具です。ボルト4本止めと比べ、接続作業を約半分に短縮できます。 ボンド線なしで、ボンド線使用時と同等の電気的接続が得られます。(BLC方式対応)用途ラックどうしの接続に用いる金具です。
パイラック(アングラック 構造鋼管用)
ネグロス電工(2件のレビュー)¥139~税込¥153~1個当日出荷から4日以内出荷パイラッククリップと組み合わせて構造鋼管に電線管を支持することができます。表面処理電気亜鉛めっき(C)
長穴付きアングル用中間支持金具
ネグロス電工(2件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷から16日以内出荷吊りボルトによって支持された各種の設備をそのままに、支持材の吊りボルトを共用する増設工事が行えます。許容静荷重(N[kgf])1470[150]
パイラック(リップみぞ形鋼用)
ネグロス電工¥189~税込¥208~1個ほか当日出荷から4日以内出荷効果的に配したクリップ受け用の丸穴やねじ止め用の長穴により、能率的な配管工事ができます。 管の他、アウトレットボックスやジョイントボックスも支持できます。表面処理電気亜鉛めっき(C)
軽量間柱用電線管支持金具
ネグロス電工¥299~税込¥329~1個当日出荷から4日以内出荷複数の電線管の間仕切り壁貫通配管時に、ダクタークリップと組み合わせた配管と壁内の軽量間柱への取り付けが簡単にできます。 必要に応じてシール材・パテが充填できるよう、開口部周辺を避ける金具形状になっています。 開口に合わせて電線管の位置を微調整できます。用途複数の電線管の間仕切り壁貫通配管時に、ダクタークリップと組み合わせた配管と壁内の軽量間柱への取り付け
アングラック(一般形鋼用)
ネグロス電工¥4,898~税込¥5,388~1箱(20個)当日出荷から4日以内出荷取り付け、取り外しが簡単なため、仮設工事などに最適です。 地上で予め、がいしを取り付けできるため、高所での作業時間が短縮され、安全です。 がいしを傷付けない樹脂製のすべり止め台座付き。表面処理電気亜鉛めっき(C)
パイラック(一般形鋼用・PH1 PH1W兼用金具)
ネグロス電工¥189~税込¥208~1個当日出荷から4日以内出荷柱と梁などの段差をかわし配管できます。 PHAP1Lは、配管位置の調整ができます。適合PH1、PH1F、PH1W、PH1F、PH1WFパイラッククリップ全サイズ
FVラック ケーブル支持金具
ネグロス電工¥239~税込¥263~1個ほか当日出荷から4日以内出荷用途一般形鋼にVVケーブル1本を支持する金具です。適合(フランジ厚)3~13(VVFケーブル)1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C各1回線まで材質軟質塩化ビニル表面処理電気亜鉛めっき
マルチ型接続金具(ノンボンドタイプ)
ネグロス電工¥2,698~税込¥2,968~1セット(2個組)ほか当日出荷から4日以内出荷施工に合わせて製品選択する手間がいりません。 工事現場の状態に合わせて応用できます。 ラックへ組み付けるだけで電気的接続が得られます。 ラック相互のボンディングが省略できます。
...