カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(6)
- 電動工具(2)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- ネグロス電工
- BIGM(丸山製作所)(7)
- Canon(2)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- KSフィルター(5)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- R250(1)
- SBS(1)
- SMC(6)
- StarTech.com(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- エスコ(1)
- ケニス(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- 水本機械製作所(7)
- 音羽電機工業(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「s-d1s15」の検索結果

ダクタークリップ
ネグロス電工(17件のレビュー)¥82~税込¥90~1個ほか当日出荷から翌々日出荷ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
ダクタークリップ ステンレス
ネグロス電工(3件のレビュー)¥279~税込¥307~1個ほか当日出荷から3日以内出荷ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
ワールドダクター(ダクタークリップ) Z-DC
ネグロス電工(3件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1箱(10個)当日出荷から5日以内出荷ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。 電線管の全サイズが揃っています。
ダクター穴あけ工具用替金型(MAKD用)
ネグロス電工(3件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷手動式なので電源がいりません。 穴径Φ7、Φ10、Φ13用の替金型があります。又、ステンレス鋼製ダクター(S-D1、S-D2)用の替金型もあります。 多段吊り等で、穴位置が同じ場合には、突き当てゲージを利用して正確に素早い穴あけができます。 MAKD-Hは、金型の附属しないタイプです。用途に合った替金型を購入し、ご使用いただけます。適合チャンネル/S-D15ステンレス鋼(板厚1.2mm)、S-D20、S-D1、S-D2ステンレス鋼(板厚1.5mm)
替金型(MAKDN用)
ネグロス電工¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から17日以内出荷ダクターチャンネルD3に穴をあけることができます。 手動式なので電源がいりません。 穴径Φ10、Φ13用の替金型があります。 多段吊り等で、穴位置が同じ場合には、突き当てゲージを利用して正確に素早い穴あけができます。適合ダクター/D3、D20、D1、D2、SD-D20、SD-D1、SD-D2(板厚2.0mm)、D15、16D1、DP1、DP2、SD-D15、SD-DP1、SD-DP2(板厚1.6mm)、S-D3、S-D1、S-D2、S-D20(板厚1.5mm)、S-D15(板厚1.2mm)
ラックパンチャー
ネグロス電工¥19,980~税込¥21,978~1組ほか11日以内出荷適合するケーブルラックに継ぎ金具用の穴(Φ10.5)をあけられます。取り外し可能なハンドルにより、ハンディ・据え置きのどちらの作業にも対応できます。パンチ・ダイスセットの交換により15Rタイプケーブルラックの継ぎ金具用の穴もあけられます。定寸ストッパーにより、穴あけ位置を合わせるのが簡単です。工具要らずで定寸ストッパーの位置が変えられます。持ち運びに便利な専用収納ケース付きです。各種チャンネルにも使用可能です。チャンネルタイプD1、SD-D1、S-D1、D2、SD-D2、S-D2、DP1、SD-DP1、DP2、SD-DP2、S-DP2、D15、SD-D15、S-15、D20、SD-D20、S-D20
レースウェイカッター・パンチ
ネグロス電工¥18,980税込¥20,8781個11日以内出荷各種チャンネルの切断、穴あけができます。持ち運びに便利な専用収納ケース付きです。ステンレス鋼製チャンネルの切断もできます。(S-D2、S-DP2を除く)
パンチャーアタッチメント
ネグロス電工¥35,980税込¥39,5781個17日以内出荷ダクターチャンネルにΦ10の穴をあけます。ステンレス鋼製ダクターチャンネルへの使用も可能です。適合【油圧シリンダーユニット】MAKEX、【チャンネル】D15、D20、16D1、D1、D2、DP1、DP2、SD-D15、SD-D20、SD-D1、SD-D2、SD-DP1、SD-DP2、S-D15、S-D20、S-D1、S-D2質量(kg)1.87穴あけ寸法(Φmm)10