カテゴリ

  • 電気材料(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 電動工具(2)
絞り込み
ブランド
  • ネグロス電工
  • SMC(27)
  • NACHI(不二越)(8)
  • CKD(7)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(7)
  • 三菱マテリアル(6)
  • Yamato(大和製衡)(5)
  • StarTech.com(4)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
  • SK(新潟精機)(3)
  • BXカネシン(3)
  • アズワン(2)
  • KTC(2)
  • 椿本チエイン(2)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(2)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(2)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
  • TRANSCEND(トランセンド)(2)
  • SEIWA(セイワ)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-dp2」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サスウェイ ネグロス電工

    サスウェイ

    ネグロス電工
    12,980税込14,278
    1本
    4日以内出荷
    種別45型質量(g)6.6定尺(m)4
  • レースウェイカッター・パンチ ネグロス電工

    レースウェイカッター・パンチ

    ネグロス電工
    18,980税込20,878
    1個ほか
    10日以内出荷
    各種チャンネルの切断、穴あけができます。持ち運びに便利な専用収納ケース付きです。ステンレス鋼製チャンネルの切断もできます。(S-D2、S-DP2を除く)
  • サスウェイ(壁面取付用エンドキャップ) ネグロス電工

    サスウェイ(壁面取付用エンドキャップ)

    ネグロス電工
    959税込1,055
    1個
    4日以内出荷
    適合S-DP2
  • サスウェイ(継ぎ金具) ネグロス電工

    サスウェイ(継ぎ金具)

    ネグロス電工
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    適合S-DP2
  • サスウェイ(吊りボルト用サスウェイ吊り金具) ネグロス電工

    サスウェイ(吊りボルト用サスウェイ吊り金具)

    ネグロス電工
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    適合S-DP2適合吊りボルトW3/8
  • 替金型(MAKDN用) ネグロス電工

    替金型(MAKDN用)

    ネグロス電工
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷から16日以内出荷
    ダクターチャンネルD3に穴をあけることができます。 手動式なので電源がいりません。 穴径Φ10、Φ13用の替金型があります。 多段吊り等で、穴位置が同じ場合には、突き当てゲージを利用して正確に素早い穴あけができます。
    適合ダクター/D3、D20、D1、D2、SD-D20、SD-D1、SD-D2(板厚2.0mm)、D15、16D1、DP1、DP2、SD-D15、SD-DP1、SD-DP2(板厚1.6mm)、S-D3、S-D1、S-D2、S-D20(板厚1.5mm)、S-D15(板厚1.2mm)
  • ラックパンチャー ネグロス電工

    ラックパンチャー

    ネグロス電工
    19,980税込21,978
    1組ほか
    10日以内出荷
    適合するケーブルラックに継ぎ金具用の穴(Φ10.5)をあけられます。取り外し可能なハンドルにより、ハンディ・据え置きのどちらの作業にも対応できます。パンチ・ダイスセットの交換により15Rタイプケーブルラックの継ぎ金具用の穴もあけられます。定寸ストッパーにより、穴あけ位置を合わせるのが簡単です。工具要らずで定寸ストッパーの位置が変えられます。持ち運びに便利な専用収納ケース付きです。各種チャンネルにも使用可能です。
    チャンネルタイプD1、SD-D1、S-D1、D2、SD-D2、S-D2、DP1、SD-DP1、DP2、SD-DP2、S-DP2、D15、SD-D15、S-15、D20、SD-D20、S-D20
  • サスウェイ(継ぎ金具) ネグロス電工

    サスウェイ(継ぎ金具)

    ネグロス電工
    1,398税込1,538
    1個
    16日以内出荷
    適合S-DP2
  • カッターアタッチメント ネグロス電工

    カッターアタッチメント

    ネグロス電工
    119,800税込131,780
    1個
    16日以内出荷
    切断するダクターチャンネル、 レースウェイに対応した各種金型を用意しています。
    適合【油圧シリンダーユニット】MAKEX、【チャンネル】DP2、SD-DP2S-DP2、S-D2質量(kg)4.92
  • パンチャーアタッチメント ネグロス電工

    パンチャーアタッチメント

    ネグロス電工
    35,980税込39,578
    1個
    16日以内出荷
    ダクターチャンネルにΦ10の穴をあけます。ステンレス鋼製ダクターチャンネルへの使用も可能です。
    適合【油圧シリンダーユニット】MAKEX、【チャンネル】D15、D20、16D1、D1、D2、DP1、DP2、SD-D15、SD-D20、SD-D1、SD-D2、SD-DP1、SD-DP2、S-D15、S-D20、S-D1、S-D2質量(kg)1.87穴あけ寸法(Φmm)10