カテゴリ
- 電気材料(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 電動工具(2)
絞り込み
ブランド
- ネグロス電工
- SMC(27)
- NACHI(不二越)(8)
- CKD(7)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(7)
- 三菱マテリアル(6)
- Yamato(大和製衡)(5)
- StarTech.com(4)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
- BXカネシン(3)
- アズワン(2)
- KTC(2)
- 椿本チエイン(2)
- SK(新潟精機)(2)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(2)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
- TRANSCEND(トランセンド)(2)
- SEIWA(セイワ)(2)
- ブランドをもっと見る
「s-dp2」の検索結果
特価

レースウェイカッター・パンチ
ネグロス電工¥18,980~税込¥20,878~1個ほか11日以内出荷各種チャンネルの切断、穴あけができます。持ち運びに便利な専用収納ケース付きです。ステンレス鋼製チャンネルの切断もできます。(S-D2、S-DP2を除く)
替金型(MAKDN用)
ネグロス電工¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から17日以内出荷ダクターチャンネルD3に穴をあけることができます。 手動式なので電源がいりません。 穴径Φ10、Φ13用の替金型があります。 多段吊り等で、穴位置が同じ場合には、突き当てゲージを利用して正確に素早い穴あけができます。適合ダクター/D3、D20、D1、D2、SD-D20、SD-D1、SD-D2(板厚2.0mm)、D15、16D1、DP1、DP2、SD-D15、SD-DP1、SD-DP2(板厚1.6mm)、S-D3、S-D1、S-D2、S-D20(板厚1.5mm)、S-D15(板厚1.2mm)
ラックパンチャー
ネグロス電工¥19,980~税込¥21,978~1組ほか11日以内出荷適合するケーブルラックに継ぎ金具用の穴(Φ10.5)をあけられます。取り外し可能なハンドルにより、ハンディ・据え置きのどちらの作業にも対応できます。パンチ・ダイスセットの交換により15Rタイプケーブルラックの継ぎ金具用の穴もあけられます。定寸ストッパーにより、穴あけ位置を合わせるのが簡単です。工具要らずで定寸ストッパーの位置が変えられます。持ち運びに便利な専用収納ケース付きです。各種チャンネルにも使用可能です。チャンネルタイプD1、SD-D1、S-D1、D2、SD-D2、S-D2、DP1、SD-DP1、DP2、SD-DP2、S-DP2、D15、SD-D15、S-15、D20、SD-D20、S-D20
カッターアタッチメント
ネグロス電工¥119,800税込¥131,7801個17日以内出荷切断するダクターチャンネル、 レースウェイに対応した各種金型を用意しています。適合【油圧シリンダーユニット】MAKEX、【チャンネル】DP2、SD-DP2S-DP2、S-D2質量(kg)4.92
パンチャーアタッチメント
ネグロス電工¥35,980税込¥39,5781個17日以内出荷ダクターチャンネルにΦ10の穴をあけます。ステンレス鋼製ダクターチャンネルへの使用も可能です。適合【油圧シリンダーユニット】MAKEX、【チャンネル】D15、D20、16D1、D1、D2、DP1、DP2、SD-D15、SD-D20、SD-D1、SD-D2、SD-DP1、SD-DP2、S-D15、S-D20、S-D1、S-D2質量(kg)1.87穴あけ寸法(Φmm)10