カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 電動工具(2)
絞り込み
ブランド
  • ネグロス電工
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • NPA(東洋テック)(1)
  • KSフィルター(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sd-d1s20」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワールドダクター(天井・壁面用) ネグロス電工

    ワールドダクター(天井・壁面用)

    ネグロス電工(8件のレビュー)
    ¥389税込¥428
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • ダクタークリップ ネグロス電工

    ダクタークリップ

    ネグロス電工(17件のレビュー)
    ¥82~税込¥90~
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
    用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
  • ダクタークリップ ステンレス ネグロス電工

    ダクタークリップ ステンレス

    ネグロス電工(3件のレビュー)
    ¥279~税込¥307~
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
    用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
  • ワールドダクター(ダクタークリップ) Z-DC ネグロス電工

    ワールドダクター(ダクタークリップ) Z-DC

    ネグロス電工(3件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。 電線管の全サイズが揃っています。
  • 替金型(MAKDN用) ネグロス電工

    替金型(MAKDN用)

    ネグロス電工
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    ダクターチャンネルD3に穴をあけることができます。 手動式なので電源がいりません。 穴径Φ10、Φ13用の替金型があります。 多段吊り等で、穴位置が同じ場合には、突き当てゲージを利用して正確に素早い穴あけができます。
    適合ダクター/D3、D20、D1、D2、SD-D20、SD-D1、SD-D2(板厚2.0mm)、D15、16D1、DP1、DP2、SD-D15、SD-DP1、SD-DP2(板厚1.6mm)、S-D3、S-D1、S-D2、S-D20(板厚1.5mm)、S-D15(板厚1.2mm)
  • ラックパンチャー ネグロス電工

    ラックパンチャー

    ネグロス電工
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1組ほか
    11日以内出荷
    適合するケーブルラックに継ぎ金具用の穴(Φ10.5)をあけられます。取り外し可能なハンドルにより、ハンディ・据え置きのどちらの作業にも対応できます。パンチ・ダイスセットの交換により15Rタイプケーブルラックの継ぎ金具用の穴もあけられます。定寸ストッパーにより、穴あけ位置を合わせるのが簡単です。工具要らずで定寸ストッパーの位置が変えられます。持ち運びに便利な専用収納ケース付きです。各種チャンネルにも使用可能です。
    チャンネルタイプD1、SD-D1、S-D1、D2、SD-D2、S-D2、DP1、SD-DP1、DP2、SD-DP2、S-DP2、D15、SD-D15、S-15、D20、SD-D20、S-D20
  • レースウェイカッター・パンチ ネグロス電工

    レースウェイカッター・パンチ

    ネグロス電工
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    11日以内出荷
    各種チャンネルの切断、穴あけができます。持ち運びに便利な専用収納ケース付きです。ステンレス鋼製チャンネルの切断もできます。(S-D2、S-DP2を除く)
  • パンチャーアタッチメント ネグロス電工

    パンチャーアタッチメント

    ネグロス電工
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    17日以内出荷
    ダクターチャンネルにΦ10の穴をあけます。ステンレス鋼製ダクターチャンネルへの使用も可能です。
    適合【油圧シリンダーユニット】MAKEX、【チャンネル】D15、D20、16D1、D1、D2、DP1、DP2、SD-D15、SD-D20、SD-D1、SD-D2、SD-DP1、SD-DP2、S-D15、S-D20、S-D1、S-D2質量(kg)1.87穴あけ寸法(Φmm)10