カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(9)
- 電動工具(2)
- 塗料(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- ネグロス電工
- BIGM(丸山製作所)(109)
- KANA(片山チエン)(61)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(5)
- JAE(日本航空電子工業)(5)
- KSフィルター(4)
- OHNO(大野ゴム工業)(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- DIAMOND(3)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2)
- 三菱マテリアル(2)
- イスカル(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- CKD(1)
- ベッセル(1)
- 三菱電機(1)
- ヤナセ(柳瀬)(1)
- フジクラ DDK(1)
- HITACHI(旧パロート)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「sd-d20」の検索結果
特価

ダクタークリップ
ネグロス電工(17件のレビュー)¥82~税込¥90~1個ほか当日出荷から翌々日出荷ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
ダクタークリップ ステンレス
ネグロス電工(3件のレビュー)¥279~税込¥307~1個ほか当日出荷から翌々日出荷ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
ワールドダクター(ダクタークリップ) Z-DC
ネグロス電工(3件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1箱(10個)当日出荷から8日以内出荷ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。 電線管の全サイズが揃っています。
ダクター穴あけ工具
ネグロス電工¥49,980~税込¥54,978~1台当日出荷から4日以内出荷手動式なので電源がいりません。 多段吊り等で、穴位置が同じ場合には、突き当てゲージを利用して正確に素早い穴あけができます。 MAKD-Hは、金型の附属しないタイプです。用途に合った替金型を購入し、ご使用いただけます。
チャンネルパンチャーアタッチメント用替金型
ネグロス電工¥9,598税込¥10,5581個当日出荷手動式なので電源がいりません。 穴径Φ7、Φ10、Φ13用の替金型があります。又、ステンレス鋼製ダクター(S-D1、S-D2)用の替金型もあります。 多段吊り等で、穴位置が同じ場合には、突き当てゲージを利用して正確に素早い穴あけができます。 MAKD-Hは、金型の附属しないタイプです。用途に合った替金型を購入し、ご使用いただけます。適合チャンネル/D15、16D1、DP1、DP2、SD-D15、SD-DP1、SD-DP2(板厚1.6mm)D20、D1、D2、SD-D20、SD-D1、SD-D2(板厚2.0mm)
替金型(MAKDN用)
ネグロス電工¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から16日以内出荷ダクターチャンネルD3に穴をあけることができます。 手動式なので電源がいりません。 穴径Φ10、Φ13用の替金型があります。 多段吊り等で、穴位置が同じ場合には、突き当てゲージを利用して正確に素早い穴あけができます。適合ダクター/D3、D20、D1、D2、SD-D20、SD-D1、SD-D2(板厚2.0mm)、D15、16D1、DP1、DP2、SD-D15、SD-DP1、SD-DP2(板厚1.6mm)、S-D3、S-D1、S-D2、S-D20(板厚1.5mm)、S-D15(板厚1.2mm)
高耐食性鋼板用補修スプレー
ネグロス電工¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷特定の環境規制(有機則、特化則、PRTR法)に適合した製品です。亜鉛・アルミ・マグネシウムを配合した高耐食性めっき鋼板用の補修塗料です。適合高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)(SD-SR20、SD-D1他)色シルバー主成分亜鉛含有量(%)亜鉛:86危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
レースウェイカッター・パンチ
ネグロス電工¥18,980~税込¥20,878~1個ほか10日以内出荷各種チャンネルの切断、穴あけができます。持ち運びに便利な専用収納ケース付きです。ステンレス鋼製チャンネルの切断もできます。(S-D2、S-DP2を除く)
ラックパンチャー
ネグロス電工¥19,980~税込¥21,978~1組ほか10日以内出荷適合するケーブルラックに継ぎ金具用の穴(Φ10.5)をあけられます。取り外し可能なハンドルにより、ハンディ・据え置きのどちらの作業にも対応できます。パンチ・ダイスセットの交換により15Rタイプケーブルラックの継ぎ金具用の穴もあけられます。定寸ストッパーにより、穴あけ位置を合わせるのが簡単です。工具要らずで定寸ストッパーの位置が変えられます。持ち運びに便利な専用収納ケース付きです。各種チャンネルにも使用可能です。チャンネルタイプD1、SD-D1、S-D1、D2、SD-D2、S-D2、DP1、SD-DP1、DP2、SD-DP2、S-DP2、D15、SD-D15、S-15、D20、SD-D20、S-D20
チャンネルカッターアタッチメント用替金型(MAKE-DC1用)
ネグロス電工¥36,980税込¥40,6781個16日以内出荷切断するダクターチャンネル、レースウェイに対応した各種金型を用意しています。
パンチャーアタッチメント
ネグロス電工¥35,980税込¥39,5781個16日以内出荷ダクターチャンネルにΦ10の穴をあけます。ステンレス鋼製ダクターチャンネルへの使用も可能です。適合【油圧シリンダーユニット】MAKEX、【チャンネル】D15、D20、16D1、D1、D2、DP1、DP2、SD-D15、SD-D20、SD-D1、SD-D2、SD-DP1、SD-DP2、S-D15、S-D20、S-D1、S-D2質量(kg)1.87穴あけ寸法(Φmm)10