カテゴリ

  • 空調・電設資材(20)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • ネグロス電工
  • StarTech.com(3)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(2)
  • 泉精器製作所(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • カクタス(1)
  • Mokuba(小山刃物製作所)(1)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(1)
  • TARGUS(1)
  • j5 create(1)
  • Feeltek(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sd-dp1」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直線レースウェイ ネグロス電工直線レースウェイネグロス電工(8件のレビュー)
5,698税込6,268
1本
当日出荷から5日以内出荷
工場、スーパーマーケット、倉庫、学校などの屋内で蛍光灯の機能美を引出し、シンプルで美しいライン状照明が施工できます。 照明器具をレースウェイに沿って任意の位置に取り付けできます。工場などで機械の位置変更があった場合に照明器具を簡単に移動できます。
用途照明器具への給電と支持を行う金属製線2タイプ全長(m)4適合規格(PS)E
レースウェイ(継ぎ金具) ネグロス電工レースウェイ(継ぎ金具)ネグロス電工(3件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷から3日以内出荷
レースウェイ(開口上向き用器具取付金具) ネグロス電工レースウェイ(開口上向き用器具取付金具)ネグロス電工(1件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷から4日以内出荷
レースウェイ(エンドキャップ) ネグロス電工レースウェイ(エンドキャップ)ネグロス電工(1件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷から4日以内出荷
レースウェイ(エルボ) ネグロス電工レースウェイ(エルボ)ネグロス電工
1,798税込1,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
チャンネルパンチャーアタッチメント用替金型 ネグロス電工チャンネルパンチャーアタッチメント用替金型ネグロス電工
9,598税込10,558
1個
当日出荷から3日以内出荷
手動式なので電源がいりません。 穴径Φ7、Φ10、Φ13用の替金型があります。又、ステンレス鋼製ダクター(S-D1、S-D2)用の替金型もあります。 多段吊り等で、穴位置が同じ場合には、突き当てゲージを利用して正確に素早い穴あけができます。 MAKD-Hは、金型の附属しないタイプです。用途に合った替金型を購入し、ご使用いただけます。
適合チャンネル/D15、16D1、DP1、DP2、SD-D15、SD-DP1、SD-DP2(板厚1.6mm)D20、D1、D2、SD-D20、SD-D1、SD-D2(板厚2.0mm)
ダクター穴あけ工具 ネグロス電工ダクター穴あけ工具ネグロス電工
49,980税込54,978
1台
当日出荷から4日以内出荷
手動式なので電源がいりません。 多段吊り等で、穴位置が同じ場合には、突き当てゲージを利用して正確に素早い穴あけができます。 MAKD-Hは、金型の附属しないタイプです。用途に合った替金型を購入し、ご使用いただけます。
レースウェイ(壁面取付用エンドキャップ) ネグロス電工レースウェイ(壁面取付用エンドキャップ)ネグロス電工
829税込912
1個
当日出荷から4日以内出荷
金属線ぴを壁面に固定する金具です。端部の閉そくも兼ねます。
レースウェイ(誘導灯取付金具) ネグロス電工レースウェイ(誘導灯取付金具)ネグロス電工
1,798税込1,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
レースに対して直角又は平行の2方向に誘導灯を取り付けできます。
レースウェイ(コンセントボックス 横向き用) ネグロス電工レースウェイ(コンセントボックス 横向き用)ネグロス電工(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
レースウェイ(ジャンクションボックス DP1用) ネグロス電工レースウェイ(ジャンクションボックス DP1用)ネグロス電工(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から4日以内出荷
レースウェイ サスウェイ アルミダクト(開口下向き用器具取付金具) ネグロス電工レースウェイ サスウェイ アルミダクト(開口下向き用器具取付金具)ネグロス電工
479税込527
1個
当日出荷
適合SD-DP1DP2表面処理ステンレス鋼
レースウェイ(盤接続金具) ネグロス電工レースウェイ(盤接続金具)ネグロス電工
989税込1,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
レースウェイ(コンセントボックス) ネグロス電工レースウェイ(コンセントボックス)ネグロス電工(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
アース金具 ネグロス電工アース金具ネグロス電工
729税込802
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
本体とプルボックスや分電盤などの電気的接続を行うことができる金具です。
照明器具取付金具 ネグロス電工照明器具取付金具ネグロス電工
429税込472
1個
3日以内出荷
誘導灯、感知器、人感センサー、防犯カメラなどの取り付けができます。
適合SD-DP1、SD-DP2材質ステンレス製ねじサイズM4
替金型(MAKDN用) ネグロス電工替金型(MAKDN用)ネグロス電工
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
ダクターチャンネルD3に穴をあけることができます。 手動式なので電源がいりません。 穴径Φ10、Φ13用の替金型があります。 多段吊り等で、穴位置が同じ場合には、突き当てゲージを利用して正確に素早い穴あけができます。
適合ダクター/D3、D20、D1、D2、SD-D20、SD-D1、SD-D2(板厚2.0mm)、D15、16D1、DP1、DP2、SD-D15、SD-DP1、SD-DP2(板厚1.6mm)、S-D3、S-D1、S-D2、S-D20(板厚1.5mm)、S-D15(板厚1.2mm)
カッターアタッチメント ネグロス電工カッターアタッチメントネグロス電工
78,980税込86,878
1個
16日以内出荷
切断するダクターチャンネル、 レースウェイに対応した各種金型を用意しています。
適合【油圧シリンダーユニット】MAKEX、【チャンネル】16D1、D1、SD-D1、DP1、SD-DP1質量(kg)4.3
チャンネルカッターアタッチメント用替金型(MAKE-DC1用) ネグロス電工チャンネルカッターアタッチメント用替金型(MAKE-DC1用)ネグロス電工
36,980税込40,678
1個
16日以内出荷
切断するダクターチャンネル、レースウェイに対応した各種金型を用意しています。
パンチャーアタッチメント ネグロス電工パンチャーアタッチメントネグロス電工
35,980税込39,578
1個
16日以内出荷
ダクターチャンネルにΦ10の穴をあけます。ステンレス鋼製ダクターチャンネルへの使用も可能です。
適合【油圧シリンダーユニット】MAKEX、【チャンネル】D15、D20、16D1、D1、D2、DP1、DP2、SD-D15、SD-D20、SD-D1、SD-D2、SD-DP1、SD-DP2、S-D15、S-D20、S-D1、S-D2質量(kg)1.87穴あけ寸法(Φmm)10