カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(18)
- 電動工具(2)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- ネグロス電工
- StarTech.com(4)
- j5 create(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(1)
- UGREEN(1)
- Feeltek(1)
「sd-dp2」の検索結果

ダクター穴あけ工具
ネグロス電工¥49,980~税込¥54,978~1台当日出荷から4日以内出荷手動式なので電源がいりません。 多段吊り等で、穴位置が同じ場合には、突き当てゲージを利用して正確に素早い穴あけができます。 MAKD-Hは、金型の附属しないタイプです。用途に合った替金型を購入し、ご使用いただけます。
チャンネルパンチャーアタッチメント用替金型
ネグロス電工¥9,598税込¥10,5581個当日出荷手動式なので電源がいりません。 穴径Φ7、Φ10、Φ13用の替金型があります。又、ステンレス鋼製ダクター(S-D1、S-D2)用の替金型もあります。 多段吊り等で、穴位置が同じ場合には、突き当てゲージを利用して正確に素早い穴あけができます。 MAKD-Hは、金型の附属しないタイプです。用途に合った替金型を購入し、ご使用いただけます。適合チャンネル/D15、16D1、DP1、DP2、SD-D15、SD-DP1、SD-DP2(板厚1.6mm)D20、D1、D2、SD-D20、SD-D1、SD-D2(板厚2.0mm)
替金型(MAKDN用)
ネグロス電工¥24,980~税込¥27,478~1個7日以内出荷から16日以内出荷ダクターチャンネルD3に穴をあけることができます。 手動式なので電源がいりません。 穴径Φ10、Φ13用の替金型があります。 多段吊り等で、穴位置が同じ場合には、突き当てゲージを利用して正確に素早い穴あけができます。適合ダクター/D3、D20、D1、D2、SD-D20、SD-D1、SD-D2(板厚2.0mm)、D15、16D1、DP1、DP2、SD-D15、SD-DP1、SD-DP2(板厚1.6mm)、S-D3、S-D1、S-D2、S-D20(板厚1.5mm)、S-D15(板厚1.2mm)
レースウェイカッター・パンチ
ネグロス電工¥18,980~税込¥20,878~1個ほか10日以内出荷各種チャンネルの切断、穴あけができます。持ち運びに便利な専用収納ケース付きです。ステンレス鋼製チャンネルの切断もできます。(S-D2、S-DP2を除く)
ラックパンチャー
ネグロス電工¥19,980~税込¥21,978~1組ほか10日以内出荷適合するケーブルラックに継ぎ金具用の穴(Φ10.5)をあけられます。取り外し可能なハンドルにより、ハンディ・据え置きのどちらの作業にも対応できます。パンチ・ダイスセットの交換により15Rタイプケーブルラックの継ぎ金具用の穴もあけられます。定寸ストッパーにより、穴あけ位置を合わせるのが簡単です。工具要らずで定寸ストッパーの位置が変えられます。持ち運びに便利な専用収納ケース付きです。各種チャンネルにも使用可能です。チャンネルタイプD1、SD-D1、S-D1、D2、SD-D2、S-D2、DP1、SD-DP1、DP2、SD-DP2、S-DP2、D15、SD-D15、S-15、D20、SD-D20、S-D20
カッターアタッチメント
ネグロス電工¥119,800税込¥131,7801個16日以内出荷切断するダクターチャンネル、 レースウェイに対応した各種金型を用意しています。適合【油圧シリンダーユニット】MAKEX、【チャンネル】DP2、SD-DP2S-DP2、S-D2質量(kg)4.92
パンチャーアタッチメント
ネグロス電工¥35,980税込¥39,5781個16日以内出荷ダクターチャンネルにΦ10の穴をあけます。ステンレス鋼製ダクターチャンネルへの使用も可能です。適合【油圧シリンダーユニット】MAKEX、【チャンネル】D15、D20、16D1、D1、D2、DP1、DP2、SD-D15、SD-D20、SD-D1、SD-D2、SD-DP1、SD-DP2、S-D15、S-D20、S-D1、S-D2質量(kg)1.87穴あけ寸法(Φmm)10