カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(24)
- 電気材料(5)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- ネグロス電工
- SMC(13,218)
- メディアカバーマーケット(173)
- BIGM(丸山製作所)(40)
- オカムラ(岡村製作所)(38)
- SAMTEC(27)
- ダイヤトレンド(25)
- コクヨ(18)
- イメージニクス(16)
- イマオコーポレーション(14)
- MIYOSHI(小西製作所)(14)
- CKD(11)
- NACHI(不二越)(11)
- ナカバヤシ(10)
- 東進電機工業(10)
- KTC(9)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(9)
- エアリア(9)
- 日本製線(8)
- ブランドをもっと見る
「sd-p」の検索結果

軽量床板材固定金具
ネグロス電工¥1,198税込¥1,3181個6日以内出荷ハゼ式折板屋根用支持金具、ダクターチャンネルと組み合わせて軽量床板材を簡単に 取り付けできます。適合軽量床板材SD-PSHL200材質高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ)
ケーブル支持金具
ネグロス電工¥219税込¥2411個4日以内出荷太陽電池アレイ関連のケーブル支持に最適です。 ケーブルをフラットに並べて多回線を配線できる支持金具です。 ケーブルと接触面積が広いため、ケーブルを傷めません。
軽量床板材
ネグロス電工¥7,598税込¥8,3581個16日以内出荷東京消防庁の指導基準である消防活動用通路としてご使用いただけます。太陽光発電設備等、資材搬入、定期点検などの移動に便利です。質量(kg)8.08板厚(mm)1.6定尺(m)2
セパレーター(直線・水平ベンド兼用)
ネグロス電工¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から6日以内出荷分岐箇所の角度に合わせて、自由に曲げる事ができます。用途ケーブルをラック上で分ける仕切り板です。長さ(m)1.5
上下自在セパレーター
ネグロス電工¥2,098税込¥2,3081個3日以内出荷から4日以内出荷上下自在セパレーター部において、通常の接続作業だけで、ボンド線使用時と同等の電気的接続が得られます。 上下ベンド継ぎ金具SRVG15,30,45,60,90の場合もご使用できます。用途上下段差の接続部に使用するセパレーターです。
上下自在セパレーター
ネグロス電工¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷上下自在セパレーター部において、通常の接続作業だけで、ボンド線使用時と同等の電気的接続が得られます。 上下ベンド継ぎ金具QRVG15,30,45,60,90の場合もご使用できます。
替金型(MAKRDP用)
ネグロス電工¥6,398税込¥7,0381個4日以内出荷手動式ですので電源がいりません。 適合するケーブルラック、金属ダクトに継ぎ金具用の穴(Φ10.5)をあけられます。 親桁上面からの挿入も可能なため、施工後のケーブルラックにも穴あけができます。 ハンドルの取り外しが可能なので、ケーブルラック穴あけ付近に障害物がある場合でも使用できます。
上下自在ベンド用セパレーター(ノンボンドタイプ)
ネグロス電工¥899~税込¥989~1個4日以内出荷から16日以内出荷上下自在セパレーター部において、通常の接続作業だけで、ボンド線使用時と同等の電気的接続が得られます。
上下自在ベンドセパレータ SD
ネグロス電工¥9,998税込¥10,9981個15日以内出荷上下自在セパレーター部において、通常の接続作業だけで、ボンド線使用時と同等の電気的接続が得られます。用途ナットは、締付トルク4.9N・m[50kgf・cm]で締め付けてください。電気的接続が不完全となる恐れがあります。 。歯付座金は、セパレーターの両側に取り付けてください。電気的接続が不完全となる恐れがあります。表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
上下自在ベンドセパレータ SD
ネグロス電工¥5,798税込¥6,3781個15日以内出荷上下自在セパレーター部において、通常の接続作業だけで、ボンド線使用時と同等の電気的接続が得られます。表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
上下自在セパレーター SD
ネグロス電工¥4,198税込¥4,6181個16日以内出荷上下自在セパレーター部において、通常の接続作業だけで、ボンド線使用時と同等の電気的接続が得られます。表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
冷媒管ラック 直線用セパレーター
ネグロス電工¥3,598~税込¥3,958~1個16日以内出荷ウィンラックにケーブルを敷設する場合の冷媒管とケーブルを分ける仕切り板です。材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)種類支持金具