カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(73)
- 電動工具(2)
- 塗料(1)
- 電気材料(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- ネグロス電工
- モノタロウ(3)
- KITO(キトー)(1,826)
- BIGM(丸山製作所)(484)
- KANA(片山チエン)(67)
- SWAGE-LINE(39)
- ParkerTAIYO(34)
- セコ・ツールズ・ジャパン(19)
- 三菱マテリアル(14)
- NACHI(不二越)(13)
- ENGINEER(エンジニア)(10)
- 理研製鋼(10)
- 斎藤ツヰストドリル製作所(10)
- SAMTEC(10)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(9)
- ダイケン(8)
- SunDisk(ソルディ)(8)
- 三菱電機(7)
- CCTYベアリングジャパン(7)
- PGYTECH(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「sd20」の検索結果

ダクタークリップ
ネグロス電工(17件のレビュー)¥82~税込¥90~1個ほか当日出荷から翌々日出荷ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
ダクタークリップ ステンレス
ネグロス電工(3件のレビュー)¥279~税込¥307~1個ほか当日出荷から翌々日出荷ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
ワールドダクター(ダクタークリップ) Z-DC
ネグロス電工(3件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。 電線管の全サイズが揃っています。
ダクター穴あけ工具
ネグロス電工¥49,980~税込¥54,978~1台当日出荷から4日以内出荷手動式なので電源がいりません。 多段吊り等で、穴位置が同じ場合には、突き当てゲージを利用して正確に素早い穴あけができます。 MAKD-Hは、金型の附属しないタイプです。用途に合った替金型を購入し、ご使用いただけます。
チャンネルパンチャーアタッチメント用替金型
ネグロス電工¥9,598税込¥10,5581個当日出荷手動式なので電源がいりません。 穴径Φ7、Φ10、Φ13用の替金型があります。又、ステンレス鋼製ダクター(S-D1、S-D2)用の替金型もあります。 多段吊り等で、穴位置が同じ場合には、突き当てゲージを利用して正確に素早い穴あけができます。 MAKD-Hは、金型の附属しないタイプです。用途に合った替金型を購入し、ご使用いただけます。適合チャンネル/D15、16D1、DP1、DP2、SD-D15、SD-DP1、SD-DP2(板厚1.6mm)D20、D1、D2、SD-D20、SD-D1、SD-D2(板厚2.0mm)
インサイド・アウトサイドベンドラック
ネグロス電工¥12,880税込¥14,1681本当日出荷から16日以内出荷インサイド・アウトサイドのどちらにも組み立てられます。用途水平から垂直、垂直から水平への接続に用いるラックです。
高耐食性鋼板用補修スプレー
ネグロス電工¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷特定の環境規制(有機則、特化則、PRTR法)に適合した製品です。亜鉛・アルミ・マグネシウムを配合した高耐食性めっき鋼板用の補修塗料です。適合高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)(SD-SR20、SD-D1他)色シルバー主成分亜鉛含有量(%)亜鉛:86危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
底板カバークランプ
ネグロス電工¥2,198~税込¥2,418~1個4日以内出荷から16日以内出荷ラックカバーを底板として使用できます。 上下カバークランプ(CVCTB□)との併用で、ラックの上下にカバーを取り付けられます。
化粧シール
ネグロス電工¥999税込¥1,0991袋(15枚)4日以内出荷不要な穴を簡単にふさぐことができます。穴部の目隠しだけでなく、小さな傷を目立たなくする用途にもご使用いただけます。シールタイプのため、スプレー塗布時のような養生作業は不要です。1袋で15箇所分貼り付けできます。
上下カバークランプ
ネグロス電工¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷から16日以内出荷底板カバークランプとの併用で、上下両面にカバーを取り付けできます。 底板カバーを外さずに、上面カバーを開閉して点検等ができます。 下面ラックカバー対応振れ止め金具(SRS8,13・QRS8,13)にも取り付けできます。吊りボルトによるハンガー吊り箇所で上下カバーの固定が可能です。(組み合わせ例は次ページ参照)