カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(10)
- 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
- ネグロス電工
- モノタロウ(5)
- GAONA(ガオナ)(13)
- カクダイ(12)
- 桑名金属工業(8)
- 未来工業(7)
- エスコ(6)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(6)
- I-VALUE(6)
- セキスイ(4)
- イチネンTASCO(4)
- アカギ(4)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(4)
- Aron(アロン化成)(3)
- 八州電工(3)
- EVUC(エバック)(3)
- リケン(2)
- 因幡電工(2)
- 日栄インテック(2)
- SFA(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「vp管25」の検索結果
特価

パイラッククリップ(電線管支持クリップ)
ネグロス電工(12件のレビュー)¥65~税込¥72~1個ほか当日出荷から5日以内出荷パイラックと併用して各種形鋼材へ電線管を支持するクリップです。 屋外用として、溶融亜鉛めっき仕上げやステンレス鋼製もあります。
ダクタークリップ
ネグロス電工(17件のレビュー)¥82~税込¥90~1個ほか当日出荷から翌々日出荷ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
ダクタークリップ ステンレス
ネグロス電工(3件のレビュー)¥299~税込¥329~1個ほか当日出荷から3日以内出荷ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
ワールドダクター(ダクタークリップ) SD-DC
ネグロス電工¥1,988~税込¥2,187~1セット(10個)当日出荷から17日以内出荷ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起してあります。
ワールドダクター(ダクタークリップ) Z-DC
ネグロス電工(3件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。 電線管の全サイズが揃っています。
おめかしキャップ(電線管用)
ネグロス電工(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1箱(20枚)ほか当日出荷から17日以内出荷分割式ですから施工後でも簡単に取り付けできます。 プッシュナットの採用で、ビス止めの必要がありません。 壁際の取り付けに便利な切り取り線入り。 シルバー色は、装飾めっきにより、光沢感、金属質感に優れています。材質ポリプロピレン
モルターA-PAT(モルタル埋め戻し用受け材)
ネグロス電工(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1箱(10枚)当日出荷から5日以内出荷ワンタッチで貼付けられ、直ぐにモルタルが流せます。 防水性シートのため、スミズミまで凝固して、きれいに仕上がります。 重ね貼りすることで、連続穴にも使用できます。 コーナー部においてもカッター等で加工して使用できます。 デッキプレートの凹凸面にも使用できます。 建築用薄物材料の難燃性試験方法JIS A 1322(防炎2給)適合品。 MOL400Fはフリーサイズ(穴無しタイプ)のため、自由にカットや折り曲げが可能です。又貫通穴をふさぐ用途に最適です。材質難燃性発泡ポリエチレンフォームの心材へアルミニウム箔を接着加工
電線管支持金具吊ボルト丸鋼用
ネグロス電工(1件のレビュー)¥109~税込¥120~1個ほか当日出荷から翌々日出荷吊りボルトや丸鋼に電線管を交差支持する金具です。表面処理電気亜鉛めっきねじ寸法なべM6×13寸法C(mm)24許容静荷重Φ9:49N[5kgf]W3/8:147N[15kgf]
ルーパーサドル(ダクターチャンネル用)
ネグロス電工(1件のレビュー)¥139~税込¥153~1個4日以内出荷から17日以内出荷専用ナットにより、ダクターチャンネルD15、D20タイプ(高さ15mm、20mm)にも使用できます。
二重天井用(吊りボルト・丸鋼用 PL型)
ネグロス電工¥2,898~税込¥3,188~1箱(20個)5日以内出荷表面処理電気亜鉛めっき(C)寸法C(mm)36適合フランジ厚(mm)3~10適合吊りボルトW3/8、W1/2