カテゴリ

  • 空調・電設資材(15)
  • 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
  • ネグロス電工
  • 未来工業(48)
  • TRUSCO(15)
  • エレコム(14)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(14)
  • マサル工業(13)
  • エスコ(11)
  • ELPA(9)
  • 星和電機(SEIWA)(5)
  • オーム電機(4)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(4)
  • 日動電工(2)
  • 富士電線工業(2)
  • カワイ電線(2)
  • 正和電工(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • JAPPY(1)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
  • AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vvf2.0×2c」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FVラック ネグロス電工FVラックネグロス電工(21件のレビュー)
449税込494
1袋(4個)ほか
当日出荷から翌日出荷
一般形鋼にVVFケーブルを支持する金具です。 取り付けは、ドライバーの柄で押し込むだけです。 マイナスドライバーの先でケーブル支持部のクリップを簡単に広げられます。
表面処理ダクロタイズド塗装
ジョイントボックス ネグロス電工ジョイントボックスネグロス電工(15件のレビュー)
41税込45
1個ほか
当日出荷から翌日出荷
作業性を追求した省力化タイプのジョイントボックスです。 結線部を立ち上げたまま、上から被せるだけで簡単に取り付けできます。 結線部を立ち上げたままのため、接続点に張力が加わりません。 上部の穴にナイロンバンドを通して吊りボルトに固定できます。 下部の穴にナイロンバンドを通してケーブル結束できます。 BWD2は4色カラーで回路の識別ができます。
材質ポリプロピレン半透明適合(VVFケーブル)1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C
FVラック ネグロス電工FVラックネグロス電工(7件のレビュー)
61税込67
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
取り付けは、ドライバーの柄で押し込むだけです。 マイナスドライバーの先でケーブル支持部のクリップを簡単に広げられます。 LF4D、LF5Dはケーブル傷つけ防止にビニルコーティングを施しています。
用途一般形鋼にVVFケーブル1本を支持する金具です。表面処理ダクロタイズド塗装
FVラック ケーブル支持具 ネグロス電工FVラック ケーブル支持具ネグロス電工(1件のレビュー)
629税込692
1箱(10個)
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応適合吊りボルトW3/8、W1/2、M10、M12ケーブルVVFケーブル本数:1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C 各6回線まで材質ポリプロピレン
FVラック ケーブル支持具 ネグロス電工FVラック ケーブル支持具ネグロス電工(1件のレビュー)
149税込164
1袋(2個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
吊りボルトを挟み込むだけで簡単に取り付けできます。 樹脂の一体形成でケーブルを傷つけない安全構造。 自動火災報知設備、排煙設備の警報用電線支持に最適です。
用途吊りボルトにケーブルをとめる樹脂製の支持具です。
二重天井用(ケーブル保護ブッシング) ネグロス電工二重天井用(ケーブル保護ブッシング)ネグロス電工
699税込769
1袋(50個)
当日出荷から4日以内出荷
穴に押し込むだけで簡単に取り付けできます。 ケーブルを傷つける心配がありません。
FVラック(一般形鋼・リップみぞ形鋼用) ネグロス電工FVラック(一般形鋼・リップみぞ形鋼用)ネグロス電工
919税込1,011
1箱(20個)
当日出荷
電線管支持用のPH1、PH1F、K10Lに取り付けることで、ナイロンバンドによるケーブル固定ができます。 取り付け穴と平行にケーブルの向きを自由に変えられます。
FVラック ケーブル支持金具 ネグロス電工FVラック ケーブル支持金具ネグロス電工
239税込263
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
用途一般形鋼にVVケーブル1本を支持する金具です。適合(フランジ厚)3~13(VVFケーブル)1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C各1回線まで表面処理電気亜鉛めっき材質軟質塩化ビニル
FVラック(吊りボルト用) ネグロス電工FVラック(吊りボルト用)ネグロス電工
879税込967
1箱(20個)
当日出荷から翌々日出荷
吊りボルトにケーブルをとめる樹脂製の支持具です。
適合吊りボルトW3/8
FVラック(一般形鋼用) ネグロス電工FVラック(一般形鋼用)ネグロス電工
1,798税込1,978
1箱(20個)ほか
当日出荷から16日以内出荷
取り付けは、ドライバーの柄で押し込むだけです。 マイナスドライバーの先でケーブル支持部のクリップを 簡単に広げられます。
ケーブル支持金具 ネグロス電工ケーブル支持金具ネグロス電工
3,698税込4,068
1袋(20個)
当日出荷
取り付けは、押し込むだけです。 ケーブルを引っ掛けながら配線できます。 フランジ幅が狭い場所に取り付けできます。
材質ステンレス鋼適合ケーブル丸形ケーブルΦ6.4~8各6回線まで。VVFケーブル1.6・2.0×2C各6回線まで、1.6・2.0×3C各5回線まで適合フランジ厚(mm)1.2~3.2回線種別1~6回線
FVラック(吊りボルト用 立上り用) ネグロス電工FVラック(吊りボルト用 立上り用)ネグロス電工
679税込747
1箱(20個)
3日以内出荷
器具へのFケーブル配線時に吊りボルトに沿った支持がワンタッチでできます。
適合(VVFケーブル)1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C各1回線まで材質ポリプロピレン適合吊りボルトW3/8
ジョイントボックス ネグロス電工ジョイントボックスネグロス電工
459税込505
1袋(10個)
4日以内出荷
作業性を追求した省力化タイプのジョイントボックスです。 結線部を立ち上げたまま、上から被せるだけで簡単に取り付けできます。 結線部を立ち上げたままのため、接続点に張力が加わりません。 上部の穴にナイロンバンドを通して吊りボルトに固定できます。 下部の穴にナイロンバンドを通してケーブル結束できます。 BWD2は4色カラーで回路の識別ができます。
適合VVFケーブル:1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C
分電盤用貫通穴化粧カバー ネグロス電工分電盤用貫通穴化粧カバーネグロス電工
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
パテを使わずにケーブル引込口を塞ぐことができます。型枠の組付は、組んで挿入でも開口に当てながら挿入でもできます。型枠を先行して取り付けることでケーブルの傷つき防止具になります。難燃性・低燃焼性の材料を使用しており、安心してご使用できます。再施工も可能です。
表面処理無電解ニッケルめっきULL適合板厚1.6~2.3
エフモック(木材用 FWD型) ネグロス電工エフモック(木材用 FWD型)ネグロス電工
729税込802
1袋(5個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
木造建築物の梁や柱に取り付けできます。 釘1本で簡単に固定できます。 樹脂製の保持具にケーブルを差し込み、カバーを閉じることで確実に固定することができます。 ケーブルを45°傾けて保持しているのでケーブルどうしが重ならず、ケーブルに表示した文字等が正面から容易に確認できます。(記入例参照)
材質ポリプロピレングレー適合板厚(mm)30以上
FVラック(Tバー用) ネグロス電工FVラック(Tバー用)ネグロス電工
519税込571
1袋(5個)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
表面処理ダクロタイズド塗装適合板厚(mm)Tバー:2まで適合ケーブルVVFケーブル/1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C各1回線
チャンネル用冷媒管結束バンド ネグロス電工チャンネル用冷媒管結束バンドネグロス電工
3,998税込4,398
1箱(20本)
3日以内出荷
適合1.6・2.0×3C(VVFケーブル)、D1、D2、D3、D15、D20タイプ(ダクターチャンネル)、Φ45~125(結束径)全長400寸法20厚さ1.4表面処理無電解ニッケルめっきULL