カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(19)
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- ネグロス電工
- アメリカン電機(38)
- ELPA(30)
- JEFCOM(ジェフコム)(24)
- TRUSCO(19)
- TSUNODA(ツノダ)(18)
- マサル工業(15)
- VICTOR(花園工具)(13)
- フジ矢(11)
- オーム電機(9)
- 明工社(9)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(9)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(8)
- ホーザン(7)
- TTC(7)
- 室本鉄工(6)
- イチネンTASCO(6)
- MASTERTOOL(6)
- エスコ(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「vvf3」の検索結果

FVラック
ネグロス電工(21件のレビュー)¥449~税込¥494~1袋(4個)ほか当日出荷から3日以内出荷一般形鋼にVVFケーブルを支持する金具です。 取り付けは、ドライバーの柄で押し込むだけです。 マイナスドライバーの先でケーブル支持部のクリップを簡単に広げられます。表面処理ダクロタイズド塗装
ジョイントボックス
ネグロス電工(16件のレビュー)¥41~税込¥45~1個ほか当日出荷から3日以内出荷作業性を追求した省力化タイプのジョイントボックスです。 結線部を立ち上げたまま、上から被せるだけで簡単に取り付けできます。 結線部を立ち上げたままのため、接続点に張力が加わりません。 上部の穴にナイロンバンドを通して吊りボルトに固定できます。 下部の穴にナイロンバンドを通してケーブル結束できます。 BWD2は4色カラーで回路の識別ができます。材質ポリプロピレン色半透明適合(VVFケーブル)1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C
FVラック ケーブル支持具
ネグロス電工(1件のレビュー)¥629税込¥6921箱(10個)当日出荷RoHS指令(10物質対応)対応適合吊りボルトW3/8、W1/2、M10、M12ケーブルVVFケーブル本数:1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C 各6回線まで材質ポリプロピレン
FVラック ケーブル支持具
ネグロス電工(1件のレビュー)¥139~税込¥153~1袋(2個)ほか当日出荷から4日以内出荷吊りボルトを挟み込むだけで簡単に取り付けできます。 樹脂の一体形成でケーブルを傷つけない安全構造。 自動火災報知設備、排煙設備の警報用電線支持に最適です。用途吊りボルトにケーブルをとめる樹脂製の支持具です。
FVラック(一般形鋼・リップみぞ形鋼用)
ネグロス電工¥919税込¥1,0111箱(20個)当日出荷電線管支持用のPH1、PH1F、K10Lに取り付けることで、ナイロンバンドによるケーブル固定ができます。 取り付け穴と平行にケーブルの向きを自由に変えられます。
FVラック(一般形鋼用)
ネグロス電工¥1,798~税込¥1,978~1箱(20個)ほか当日出荷から16日以内出荷取り付けは、ドライバーの柄で押し込むだけです。 マイナスドライバーの先でケーブル支持部のクリップを 簡単に広げられます。
FVラック ケーブル支持金具
ネグロス電工¥239~税込¥263~1個ほか当日出荷から4日以内出荷用途一般形鋼にVVケーブル1本を支持する金具です。適合(フランジ厚)3~13(VVFケーブル)1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C各1回線まで表面処理電気亜鉛めっき材質軟質塩化ビニル
ベビーラック
ネグロス電工¥359~税込¥395~1個当日出荷から4日以内出荷吊りボルトの中間から取り付けできるため、既設の吊りボルトを利用できます。 ワンタッチで仮止めができ、微調整が容易に行えます。 W3/8、W1/2に兼用できます。
ケーブル支持金具
ネグロス電工¥3,698税込¥4,0681袋(20個)当日出荷取り付けは、押し込むだけです。 ケーブルを引っ掛けながら配線できます。 フランジ幅が狭い場所に取り付けできます。材質ステンレス鋼適合ケーブル丸形ケーブルΦ6.4~8各6回線まで。VVFケーブル1.6・2.0×2C各6回線まで、1.6・2.0×3C各5回線まで適合フランジ厚(mm)1.2~3.2回線種別1~6回線
エフモック(木材用 FWD型)
ネグロス電工¥699~税込¥769~1袋(5個)ほか翌々日出荷から3日以内出荷木造建築物の梁や柱に取り付けできます。 釘1本で簡単に固定できます。 樹脂製の保持具にケーブルを差し込み、カバーを閉じることで確実に固定することができます。 ケーブルを45°傾けて保持しているのでケーブルどうしが重ならず、ケーブルに表示した文字等が正面から容易に確認できます。(記入例参照)材質ポリプロピレン色グレー適合板厚(mm)30以上
FVラック(Tバー用)
ネグロス電工¥469~税込¥516~1袋(5個)ほか翌々日出荷から4日以内出荷表面処理ダクロタイズド塗装適合板厚(mm)Tバー:2まで適合ケーブルVVFケーブル/1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C各1回線
FVラック(吊りボルト用 立上り用)
ネグロス電工¥679税込¥7471箱(20個)3日以内出荷器具へのFケーブル配線時に吊りボルトに沿った支持がワンタッチでできます。適合(VVFケーブル)1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C各1回線まで材質ポリプロピレン適合吊りボルトW3/8
分電盤用貫通穴化粧カバー
ネグロス電工¥1,298~税込¥1,428~1個3日以内出荷から4日以内出荷パテを使わずにケーブル引込口を塞ぐことができます。型枠の組付は、組んで挿入でも開口に当てながら挿入でもできます。型枠を先行して取り付けることでケーブルの傷つき防止具になります。難燃性・低燃焼性の材料を使用しており、安心してご使用できます。再施工も可能です。表面処理無電解ニッケルめっきULL適合板厚1.6~2.3
FVラック ケーブル支持具
ネグロス電工¥799税込¥8791袋(20個)4日以内出荷照明器具へのケーブル配線時に、Tバーや吊りボルトに沿った支持がワンタッチでできます。適合VVFケーブル1.6.2.0×3C各1回線まで。丸形ケーブル:Φ8~10各1回線まで。吊りボルトW3/8材質ポリアセタール
チャンネル用冷媒管結束バンド
ネグロス電工¥3,998税込¥4,3981箱(20本)4日以内出荷適合1.6・2.0×3C(VVFケーブル)、D1、D2、D3、D15、D20タイプ(ダクターチャンネル)、Φ45~125(結束径)全長400寸法20厚さ1.4表面処理無電解ニッケルめっきULL
ジョイントボックス
ネグロス電工¥459税込¥5051袋(10個)4日以内出荷作業性を追求した省力化タイプのジョイントボックスです。 結線部を立ち上げたまま、上から被せるだけで簡単に取り付けできます。 結線部を立ち上げたままのため、接続点に張力が加わりません。 上部の穴にナイロンバンドを通して吊りボルトに固定できます。 下部の穴にナイロンバンドを通してケーブル結束できます。 BWD2は4色カラーで回路の識別ができます。適合VVFケーブル:1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C
ベビーラック
ネグロス電工¥499~税込¥549~1個4日以内出荷ケーブル保護用の樹脂カバー付きです。 吊りボルトの中間から取り付けできるため、既設の吊りボルトを利用できます。 ワンタッチで仮止めができ、微調整が容易に行えます。 W3/8、W1/2に兼用できます。表面処理電気亜鉛めっき(保護カバー:ポリプロピレン)種別樹脂カバー付