カテゴリ

  • 空調・電設資材(78)
  • 塗料(1)
絞り込み
ブランド
  • ネグロス電工
  • ホンダ(216)
  • テクロック(181)
  • ダイヤトレンド(141)
  • オカムラ(岡村製作所)(112)
  • KVK(71)
  • ParkerTAIYO(60)
  • 三菱電機(58)
  • ZETA(54)
  • 井筒製作所(52)
  • DAIKO(大光電機)(41)
  • NAP(アーネスト)[自動車補修部品](36)
  • IZS(36)
  • Panaracer(パナレーサー)(36)
  • Panasonic(パナソニック)(32)
  • BAGSTER (バグスター)(32)
  • コガネイ(28)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(27)
  • NSP(26)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「zs」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
79件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
振れ止め金具 ネグロス電工振れ止め金具ネグロス電工
439税込483
1個
当日出荷
用途支持材のダクターへ親桁を外側から固定する振れ止め金具です。
直線ラック ネグロス電工直線ラックネグロス電工(1件のレビュー)
8,898税込9,788
1個ほか
当日出荷から39日以内出荷
長さ(m)3
継ぎ金具 ネグロス電工継ぎ金具ネグロス電工
989税込1,088
1個
当日出荷から16日以内出荷
ボンド線なしで、ボンド線使用時と同等の電気的接続が得られます。(BLC方式対応)
用途ラックどうしの接続に用いる金具です。
振れ止め金具(内側用) ネグロス電工振れ止め金具(内側用)ネグロス電工
349税込384
1個
当日出荷から16日以内出荷
支持材のダクターへ親桁を内側から固定する振れ止め金具です。
上下ベンド継ぎ金具 SRVG90 ネグロス電工上下ベンド継ぎ金具 SRVG90ネグロス電工
2,698税込2,968
1個
当日出荷から14日以内出荷
用途上下段差付きの接続金具。 水平から垂直、垂直から水平の接続が可能です。
アングル用振れ止め金具 ネグロス電工アングル用振れ止め金具ネグロス電工
569税込626
1個
当日出荷から16日以内出荷
用途一般形鋼のフランジ部へ親桁を固定する振れ止め金具です。適合フランジ厚(mm)4~8
セパレーター支持金具 ネグロス電工セパレーター支持金具ネグロス電工
399税込439
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途ラックの子桁へセパレーターを固定する金具です。
吊り金具 ネグロス電工吊り金具ネグロス電工
699税込769
1個
当日出荷から16日以内出荷
用途親桁に吊りボルトを取り付けて支持する吊り金具です。許容静荷重(N[kgf])980(100)
外直角L形分岐ラック ネグロス電工外直角L形分岐ラックネグロス電工
7,998税込8,798
1個
当日出荷から16日以内出荷
上下自在継ぎ金具(ノンボンドタイプ) SRFG1NB ネグロス電工上下自在継ぎ金具(ノンボンドタイプ) SRFG1NBネグロス電工
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
上下自在継ぎ手部におけるボンディングの省略ができます。(公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)に適合。)
用途上下方向へ自在に振れるノンボンドタイプの接続金具です。
内・外直角L形分岐ラック ネグロス電工内・外直角L形分岐ラックネグロス電工
7,998税込8,798
1個
当日出荷から16日以内出荷
継ぎ金具(横引き専用) ネグロス電工継ぎ金具(横引き専用)ネグロス電工
899税込989
1個
当日出荷から16日以内出荷
ボルト2本止め継ぎ金具です。ボルト4本止めと比べ、接続作業を約半分に短縮できます。 ボンド線なしで、ボンド線使用時と同等の電気的接続が得られます。(BLC方式対応)
用途ラックどうしの接続に用いる金具です。
セパレーター(直線・水平ベンド兼用) ネグロス電工セパレーター(直線・水平ベンド兼用)ネグロス電工
2,098税込2,308特価
1本
当日出荷
分岐箇所の角度に合わせて、自由に曲げる事ができます。
用途ケーブルをラック上で分ける仕切り板です。長さ(m)1.5
水平ベンド用継ぎ金具(ノンボンドタイプ) ネグロス電工水平ベンド用継ぎ金具(ノンボンドタイプ)ネグロス電工
1,398税込1,538
1個
当日出荷から16日以内出荷
一体形の為、ラックへ組み付けるだけで電気的接続が得られます。 ラック相互のボンディングが省略できます。
用途水平方向へ任意の角度に振れるノンボンドタイプの接続金具です。
インサイド・アウトサイドベンドラック ネグロス電工インサイド・アウトサイドベンドラックネグロス電工
13,980税込15,378特価
1本
当日出荷から16日以内出荷
インサイド・アウトサイドのどちらにも組み立てられます。
用途水平から垂直、垂直から水平への接続に用いるラックです。
立上りラック支持金具 ネグロス電工立上りラック支持金具ネグロス電工
1,398税込1,538
1個
当日出荷から16日以内出荷
用途壁面に沿っての立上がり箇所で、支持材のダクターへ親桁を固定する支持金具です。
T形分岐ラック ネグロス電工T形分岐ラックネグロス電工
9,898税込10,888
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
垂直支持金具 ネグロス電工垂直支持金具ネグロス電工(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット(2個組)
当日出荷から4日以内出荷
用途立上がりのサポートに用いる支持金具です。
接続部振れ止め金具 ネグロス電工接続部振れ止め金具ネグロス電工
599税込659
1個
当日出荷から16日以内出荷
用途親桁の継ぎ金具部分で固定する振れ止め金具です。
アングル用振れ止め金具 SRS10 ネグロス電工アングル用振れ止め金具 SRS10ネグロス電工
619税込681
1個
当日出荷から16日以内出荷
用途山形鋼材の一辺を利用して親桁を固定する振れ止め金具です。適合フランジ厚(mm)4~8適合(等辺山形鋼)40×40、50×50、60×60、65×65
X形分岐ラック ネグロス電工X形分岐ラックネグロス電工
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
エンドキャップ ネグロス電工エンドキャップネグロス電工
1,098税込1,208
1セット(2個)ほか
翌々日出荷から16日以内出荷
用途ラックの端末部をふさぐ金具です。
伸縮継ぎ金具 ネグロス電工伸縮継ぎ金具ネグロス電工
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
ラックの温度変化による伸縮を吸収する金具です。
用途ラックの温度変化による伸縮を吸収する金具です。
口径違い金具 ネグロス電工口径違い金具ネグロス電工
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
用途幅の異なるSRラックどうしの接続に用いる金具です。
L形分岐ラック ネグロス電工L形分岐ラックネグロス電工
7,698税込8,468
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
補強子桁金具 ネグロス電工補強子桁金具ネグロス電工
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
ラックの分岐や接続箇所で子桁が不足する場合に補強として使用します。
みぞ形鋼用振れ止め金具 ネグロス電工みぞ形鋼用振れ止め金具ネグロス電工
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
用途みぞ形鋼のフランジ部を利用して親桁を内側から固定する振れ止め金具です。
ラックカバー対応垂直支持金具 ネグロス電工ラックカバー対応垂直支持金具ネグロス電工
1,398税込1,538
1セット(2組)
4日以内出荷から16日以内出荷
金具取り付け部の現場加工がいりません。
アングル用振れ止め金具 SRS9T ネグロス電工アングル用振れ止め金具 SRS9Tネグロス電工
689税込758
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
用途一般形鋼のフランジ部へ親桁を固定する振れ止め金具です。適合フランジ厚(mm)9~18
親桁補足継ぎ金具 ネグロス電工親桁補足継ぎ金具ネグロス電工
5,798税込6,378
1セット(2組)
4日以内出荷から16日以内出荷
振れ角度によっては、水平自在継ぎ金具だけでは親桁の切断加工を必要とする場合があります。 SRG1Lを用いると幅800mmのラックでも最大45°までの水平ベンドが、親桁の加工なしに施工できます。
上下自在ベンドラック ネグロス電工上下自在ベンドラックネグロス電工
1,398税込1,538
1本
翌々日出荷から16日以内出荷
用途直線部の上下段差を自在に接続できます。
補強子桁金具 ネグロス電工補強子桁金具ネグロス電工
1,198税込1,318
1本
翌々日出荷から16日以内出荷
ラックの分岐や接続箇所で子桁が不足する場合に補強として使用します。
特殊T形分岐ラック ネグロス電工特殊T形分岐ラックネグロス電工
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
並列振れ止め金具 ネグロス電工並列振れ止め金具ネグロス電工
739税込813
1個
7日以内出荷から16日以内出荷
高耐食性鋼板用補修スプレー ネグロス電工高耐食性鋼板用補修スプレーネグロス電工
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
特定の環境規制(有機則、特化則、PRTR法)に適合した製品です。亜鉛・アルミ・マグネシウムを配合した高耐食性めっき鋼板用の補修塗料です。
適合高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)(SD-SR20、SD-D1他)シルバー主成分亜鉛含有量(%)亜鉛:86危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
アングル用接続部振れ止め金具 SRS11T ネグロス電工アングル用接続部振れ止め金具 SRS11Tネグロス電工
879税込967
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
用途一般形鋼のフランジ部へ親桁の継ぎ部分を固定する振れ止め金具です。適合フランジ厚(mm)9~18
分岐用補助子桁取付金具 ネグロス電工分岐用補助子桁取付金具ネグロス電工
959税込1,055
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
子桁付水平自在継ぎ金具 ネグロス電工子桁付水平自在継ぎ金具ネグロス電工
6,498税込7,148
1セット(2組)
4日以内出荷から16日以内出荷
上下ベンド継ぎ金具 ネグロス電工上下ベンド継ぎ金具ネグロス電工
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
アングル用接続部振れ止め金具 SRS11 ネグロス電工アングル用接続部振れ止め金具 SRS11ネグロス電工
699税込769
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
用途一般形鋼のフランジ部へ親桁の継ぎ部分を固定する振れ止め金具です。適合フランジ厚(mm)4~8