カテゴリ
- 制御機器(12)
絞り込み
ブランド
- ROHM
- Panasonic(パナソニック)(379)
- VISHAY(351)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(237)
- YAGEO(182)
- KOA(97)
- BOURNS(48)
- RS PRO(36)
- ABRACON(23)
- MURATA(村田製作所)(9)
- TRACO POWER(9)
- 進工業(8)
- NTN(エヌティーエヌ)(3)
- TDK(3)
- ARCOL(OHMITE)(2)
- Vishay Foil Resistors(2)
- SPARKFUN(1)
- 釜屋電機(1)
- Walsin Technology Corporation(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
「0ω smd」の検索結果

ローム SMDレジスタ, 0Ω, 0805 (2012M), 0.125W MCR10EZPJ000
ROHM¥199税込¥2191袋(100個)7日以内出荷仕様●抵抗 : 0Ω●テクノロジー : 厚膜●パッケージ/ケース : 0805 (2012M)●許容差 : ±5%●定格電力 : 0.125W●シリーズ : MCR●動作温度 Min : -55℃●動作温度 Max : +155℃●厚膜チップ抵抗器 MCR10シリーズ(2012サイズ 5 %) 標準リール. 耐候性に優れた酸化ルテニウム系抵抗材料を採用 はんだ喰われを起こさない電極構造 パッケージ: 5000 個 / リール( 4 mm ピッチ)RoHS指令(10物質対応)対応
ローム SMDレジスタ, 0Ω, 1206 (3216M), 0.25W MCR18EZPJ000
ROHM¥1,898税込¥2,0881袋(100個)7日以内出荷仕様●抵抗 : 0Ω●テクノロジー : 厚膜●パッケージ/ケース : 1206 (3216M)●許容差 : ±5%●定格電力 : 0.25W●シリーズ : MCR●動作温度 Min : -55℃●動作温度 Max : +155℃●1206型抵抗器、ロームMCRシリーズ. ロームのMCRシリーズのチップ抵抗器は、高い信頼性を保証するメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成されています。 適した用途は、車載用 / 産業用機器から民生用電子機器までにわたっています。 ロームのMCR抵抗器は、ISO9001及びISO/TS16949の認定を受けています。RoHS指令(10物質対応)対応
ローム SMDレジスタ, 0Ω, 0603 (1608M), 0.1W MCR03EZPJ000
ROHM¥1,798税込¥1,9781袋(100個)7日以内出荷仕様●抵抗 : 0Ω●テクノロジー : 厚膜●パッケージ/ケース : 0603 (1608M)●許容差 : ±5%●定格電力 : 0.1W●シリーズ : MCR●動作温度 Min : -55℃●動作温度 Max : +155℃●厚膜チップ固定抵抗器 MCR03シリーズ (1608サイズ、5%) 標準リール. 耐候性に優れた酸化ルテニウム系抵抗材料を採用 はんだ喰われを起こさない電極構造 パッケージ: 5000 個 / リール( 4 mm ピッチ)RoHS指令(10物質対応)対応
ローム SMDレジスタ, 33Ω, 0603 (1608M), 0.1W MCR03EZPFX33R0
ROHM¥179税込¥1971袋(100個)翌々日出荷仕様●テクノロジー: 厚膜●パッケージ/ケース: 0603 (1608M)●許容差: ±1%●定格電力: 0.1W●温度係数: ±100ppm/℃●シリーズ: MCR●動作温度 Min: -55℃●動作温度 Max: +155℃●ローム MCRシリーズ 0603型抵抗器. ロームのMCRシリーズチップ抵抗器はメタルグレーズ系抵抗体を採用した高信頼性チップ抵抗器です。民生用機器から車載用・産業用機器まで様々な用途で使われています。ロームのMCR抵抗器は、国際認証規格ISO9001/IATF16949 に準拠しています。抵抗値33ΩRoHS指令(10物質対応)対応
ローム SMDレジスタ, 100Ω, 0603 (1608M), 0.1W MCR03EZPFX1000
ROHM¥1,998税込¥2,1981袋(100個)翌々日出荷仕様●抵抗 : 100Ω●テクノロジー : 厚膜●パッケージ/ケース : 0603 (1608M)●許容差 : ±1%●定格電力 : 0.1W●温度係数 : ±100ppm/℃●シリーズ : MCR●動作温度 Min : -55℃●動作温度 Max : +155℃●ローム MCRシリーズ 0603型抵抗器. ロームのMCRシリーズチップ抵抗器はメタルグレーズ系抵抗体を採用した高信頼性チップ抵抗器です。民生用機器から車載用・産業用機器まで様々な用途で使われています。ロームのMCR抵抗器は、国際認証規格ISO9001/IATF16949 に準拠しています。RoHS指令(10物質対応)対応
ローム SMDレジスタ, 3mΩ, 2512 (6432M), 2W PMR100HZPJV3L0
ROHM¥1,398税込¥1,5381セット(10個)7日以内出荷仕様●テクノロジー: 電流検知 ●パッケージ/ケース: 2512 (6432M)●許容差: ±5%●定格電力: 2W抵抗値3mΩRoHS指令(10物質対応)対応
ローム SMDレジスタ, 2mΩ, 2512 (6432M), 2W PMR100HZPJV2L0
ROHM¥1,598税込¥1,7581セット(10個)7日以内出荷仕様●テクノロジー: 電流検知 ●パッケージ/ケース: 2512 (6432M)●許容差: ±5%●定格電力: 2W抵抗値2mΩRoHS指令(10物質対応)対応
ローム SMDレジスタ, 5mΩ, 2010 (5025M), 1W PMR50HZPJU5L0
ROHM¥699税込¥7691セット(10個)7日以内出荷仕様●テクノロジー: 電流検知 ●パッケージ/ケース: 2010 (5025M)●許容差: ±5%●定格電力: 1W抵抗値5mΩRoHS指令(10物質対応)対応
ローム SMDレジスタ, 200Ω, 0603 (1608M), 0.1W MCR03EZPFX2000
ROHM¥209税込¥2301袋(100個)7日以内出荷仕様●テクノロジー: 厚膜●パッケージ/ケース: 0603 (1608M)●許容差: ±1%●定格電力: 0.1W●温度係数: ±100ppm/℃●シリーズ: MCR●動作温度 Min: -55℃●動作温度 Max: +155℃●ローム MCRシリーズ 0603型抵抗器. ロームのMCRシリーズチップ抵抗器はメタルグレーズ系抵抗体を採用した高信頼性チップ抵抗器です。民生用機器から車載用・産業用機器まで様々な用途で使われています。ロームのMCR抵抗器は、国際認証規格ISO9001/IATF16949 に準拠しています。抵抗値200ΩRoHS指令(10物質対応)対応
ローム SMDレジスタ, 150Ω, 0603 (1608M), 0.1W MCR03EZPFX1500
ROHM¥1,798税込¥1,9781袋(100個)7日以内出荷仕様●抵抗 : 150Ω●テクノロジー : 厚膜●パッケージ/ケース : 0603 (1608M)●許容差 : ±1%●定格電力 : 0.1W●温度係数 : ±100ppm/℃●シリーズ : MCR●動作温度 Min : -55℃●動作温度 Max : +155℃●ローム MCRシリーズ 0603型抵抗器. ロームのMCRシリーズチップ抵抗器はメタルグレーズ系抵抗体を採用した高信頼性チップ抵抗器です。民生用機器から車載用・産業用機器まで様々な用途で使われています。ロームのMCR抵抗器は、国際認証規格ISO9001/IATF16949 に準拠しています。RoHS指令(10物質対応)対応
ローム SMDレジスタ, 200Ω, 0402 (1005M), 0.063W MCR01MZPF2000
ROHM¥179税込¥1971袋(100個)7日以内出荷仕様●抵抗 : 200Ω●テクノロジー : 厚膜●パッケージ/ケース : 0402 (1005M)●許容差 : ±1%●定格電力 : 0.063W●温度係数 : ±100ppm/℃●シリーズ : MCR●動作温度 Min : -55℃●動作温度 Max : +155℃●ローム 0402型抵抗器 MCRシリーズ. ロームのMCRシリーズチップ抵抗器はメタルグレーズ系抵抗体を採用した高信頼性チップ抵抗器です。民生用機器から車載用・産業用機器まで様々な用途で使われています。ロームのMCR抵抗器は、国際認証規格ISO9001/IATF16949 に準拠しています。RoHS指令(10物質対応)対応
ROHM 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.25W, 10Ω, ±1%
ROHM¥399税込¥4391袋(100個)当日出荷仕様抵抗 = 10Ωパッケージ/ケース = 1206許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 3.2 x 0.6mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.6mmシリーズ = MCR最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = SMDケーススタイル = メタル1206型抵抗器、ロームMCRシリーズ. ロームのMCRシリーズのチップ抵抗器は、高い信頼性を保証するメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成されています。 適した用途は、車載用 / 産業用機器から民生用電子機器までにわたっています。 ロームのMCR抵抗器は、ISO9001及びISO/TS16949の認定を受けています。RoHS指令(10物質対応)対応