カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- ROHM
- モノタロウ(1)
- AZ(エーゼット)(1)
- LIQUI MOLY(3)
- MOTUL(2)
- Murata Power Solutions(11)
- NEEDS(1)
- omron(オムロン)(1)
- Petronas(6)
- RAMCO(1)
- TOKO(東興化学研究所)(2)
- TRACO POWER(32)
- ULVAC(アルバック)(1)
- Verity(ベリティ)(2)
- XP POWER(3)
- YAMAHA(ヤマハ)(4)
- カストロール(3)
- シェルアドバンス(2)
- スズキ(7)
- スタック電子(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「10w-40 ma2」の検索結果
特価

ローム ツェナーダイオード 4.7V 表面実装 1 W
ROHM¥1,998税込¥2,1981袋(50個)7日以内出荷仕様●ダイオード構成: シングルV●1チップ当たりのエレメント数: 1●最大パワー消費: 1 W●パッケージタイプ: PMDTM, SOD-128●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 2●テスト電流: 40mA●最大ツェナーインピーダンス: 10Ω●最大逆漏れ電流: 20μA●寸法: 3.9×2.7×1.05mm●動作温度 Max: +150 ℃●PDZV4.7Bは、小型パワーモールドパッケージのツェナーダイオードです。電圧レギュレーションに適しています。小型モールドタイプ。 高い信頼性。RoHS指令(10物質対応)対応
ローム ツェナーダイオード 10V 表面実装 1 W
ROHM¥1,898税込¥2,0881袋(50個)7日以内出荷仕様●ダイオード構成: シングルV●1チップ当たりのエレメント数: 1●最大パワー消費: 1 W●パッケージタイプ: SOD-123FL●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 2●最大逆漏れ電流: 10μA●寸法: 2.7×1.7×0.9mm●順方向電流: 40mA●ローム ツェナーダイオード 1W KDZシリーズRoHS指令(10物質対応)対応