カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • ROHM
  • YAGEO(112)
  • Panasonic(パナソニック)(49)
  • VISHAY(37)
  • RS PRO(25)
  • KOA(20)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(17)
  • SUSUMU(16)
  • BOURNS(7)
  • TDK(2)
  • 釜屋電機(2)
  • 進工業(2)
  • 三菱マテリアル(1)
  • マルエム[理化学・容器](1)
  • ATEN(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1608 10kω」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ROHM 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 10kΩ, ±1% ROHM

    ROHM 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 10kΩ, ±1%

    ROHM
    279税込307
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 10kΩパッケージ/ケース = 0603許容差 = ±1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 1.6 x 0.5mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.5mmシリーズ = MCR最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = はんだパッドケーススタイル = メタル0603型抵抗器、ロームMCRシリーズ. ロームのMCRシリーズのチップ抵抗器は、高い信頼性を保証するメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成されています。 適した用途は、車載用 / 産業用機器から民生用電子機器までにわたっています。 ロームのMCR抵抗器は、ISO9001及びISO/TS16949の認定を受けています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム SMDレジスタ, 2mΩ, 2512 (6432M), 2W PMR100HZPJV2L0 ROHM

    ローム SMDレジスタ, 2mΩ, 2512 (6432M), 2W PMR100HZPJV2L0

    ROHM
    1,598税込1,758
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●テクノロジー: 電流検知 ●パッケージ/ケース: 2512 (6432M)●許容差: ±5%●定格電力: 2W抵抗値2mΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム SMDレジスタ, 100kΩ, 0603 (1608M), 0.1W MCR03EZPFX1003 ROHM

    ローム SMDレジスタ, 100kΩ, 0603 (1608M), 0.1W MCR03EZPFX1003

    ROHM
    1,898税込2,088
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗 : 100kΩ●テクノロジー : 厚膜●パッケージ/ケース : 0603 (1608M)●許容差 : ±1%●定格電力 : 0.1W●温度係数 : ±100ppm/℃●シリーズ : MCR●動作温度 Min : -55℃●動作温度 Max : +155℃●ローム MCRシリーズ 0603型抵抗器. ロームのMCRシリーズチップ抵抗器はメタルグレーズ系抵抗体を採用した高信頼性チップ抵抗器です。民生用機器から車載用・産業用機器まで様々な用途で使われています。ロームのMCR抵抗器は、国際認証規格ISO9001/IATF16949 に準拠しています。RoHS指令(10物質対応)対応