カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • ROHM
  • YAGEO(50)
  • Panasonic(パナソニック)(42)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(37)
  • VISHAY(34)
  • KOA(31)
  • ARCOL(OHMITE)(13)
  • BOURNS(12)
  • RS PRO(12)
  • 釜屋電機(5)
  • onsemi(4)
  • Liket(4)
  • TOA(3)
  • INFINEON(3)
  • SUSUMU(3)
  • LITTELFUSE(2)
  • STMicro(2)
  • TAKMAN(2)
  • エスコ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2.2ω 1w」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ROHM 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 2.2kΩ, ±1% ROHMROHM 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 2.2kΩ, ±1%ROHM
199税込219
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様抵抗 = 2.2kΩパッケージ/ケース = 0603許容差 = ±1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 1.6 x 0.5mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.5mmシリーズ = MCR最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = はんだパッドケーススタイル = メタル0603型抵抗器、ロームMCRシリーズ. ロームのMCRシリーズのチップ抵抗器は、高い信頼性を保証するメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成されています。 適した用途は、車載用 / 産業用機器から民生用電子機器までにわたっています。 ロームのMCR抵抗器は、ISO9001及びISO/TS16949の認定を受けています。RoHS指令(10物質対応)対応
ROHM 厚膜チップ抵抗器, 1005サイズ, 0.063W, 2.2kΩ, ±1% ROHMROHM 厚膜チップ抵抗器, 1005サイズ, 0.063W, 2.2kΩ, ±1%ROHM
1,298税込1,428
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様抵抗 = 2.2kΩパッケージ/ケース = 0402許容差 = ±1%定格電力 = 0.063W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 1 x 0.35mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.35mmシリーズ = MCR最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = はんだパッドケーススタイル = メタル0402型抵抗器、ロームMCRシリーズ. ロームのMCRシリーズのチップ抵抗器は、高い信頼性を保証するメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成されています。 適した用途は、車載用 / 産業用機器から民生用電子機器までにわたっています。 ロームのMCR抵抗器は、ISO9001及びISO/TS16949の認定を受けています。RoHS指令(10物質対応)対応
ROHM 厚膜チップ抵抗器, 5025サイズ, 0.5W, 2.2kΩ, ±1% ROHMROHM 厚膜チップ抵抗器, 5025サイズ, 0.5W, 2.2kΩ, ±1%ROHM
21税込23
1袋(50個)
翌々日出荷
仕様抵抗 = 2.2kΩパッケージ/ケース = 2010許容差 = ±1%定格電力 = 0.5W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 5 x 0.7mm長さ = 5mm奥行き = 2.5mm高さ = 0.7mmシリーズ = MCR最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = はんだパッドケーススタイル = メタル2010型抵抗器、ロームMCRシリーズ. ロームのMCRシリーズのチップ抵抗器は、高い信頼性を保証するメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成されています。 適した用途は、車載用 / 産業用機器から民生用電子機器までにわたっています。 ロームのMCR抵抗器は、ISO9001及びISO/TS16949の認定を受けています。RoHS指令(10物質対応)対応
ROHM 厚膜チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.125W, 2.2kΩ, ±1% ROHMROHM 厚膜チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.125W, 2.2kΩ, ±1%ROHM
159税込175
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様抵抗 = 2.2kΩパッケージ/ケース = 0805許容差 = ±1%定格電力 = 0.125W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 2 x 0.5mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.5mmシリーズ = MCR最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = はんだパッドケーススタイル = メタル0805型抵抗器、ロームMCRシリーズ. ロームのMCRシリーズのチップ抵抗器は、高い信頼性を保証するメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成されています。 適した用途は、車載用 / 産業用機器から民生用電子機器までにわたっています。 ロームのMCR抵抗器は、ISO9001及びISO/TS16949の認定を受けています。RoHS指令(10物質対応)対応
ROHM 耐サージ抵抗 ROHMROHM 耐サージ抵抗ROHM
659税込725
1袋(50個)
翌々日出荷から7日以内出荷
デジタルトランジスタ NPN、 SOT-346、 R1=R2 バイアス抵抗内蔵トランジスタ ROHMデジタルトランジスタ NPN、 SOT-346、 R1=R2 バイアス抵抗内蔵トランジスタROHM
79税込87
1個
23日以内出荷
仕様●極性:NPN●R1[ohm]:2.2KΩ●R2[ohm]:2.2KΩ●Ic[A]:500mA●Vceo[V]:50V●Vebo[V]:-●hFE:-●Pc[W]:200mW●パッケージ:SOT-346●用途:インバータ、インターフェース、ドライバ●極性:NPNアズワン品番68-2039-46
チップ抵抗 SMD 2.2Ω 5% 1W 2512 ROHMチップ抵抗 SMD 2.2Ω 5% 1W 2512ROHM
39税込43
1個
23日以内出荷
デジタルトランジスタ シングル ROHMデジタルトランジスタ シングルROHM
39税込43
1個
23日以内出荷
仕様●極性:NPN●R1[ohm]:2.2KΩ●R2[ohm]:10KΩ●Ic[A]:100mA●Vceo[V]:50V●Vebo[V]:-●hFE:33(Ic=-10mA)●Pc[W]:-●パッケージ:-●用途:-●極性:NPNアズワン品番68-2023-45