カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- ROHM
- DiodesZetex(3)
- SMC(2)
- エスコ(1)
- 日東工器(1)
- Vesrah(1)
- 昭電(1)
- SK11(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「200-80sc」の検索結果
特価

ROHM PNP トランジスタ, 80 V, 500mA, 3-Pin SOT-346 (SC-59)
ROHM¥849税込¥9341袋(25個)翌々日出荷仕様トランジスタタイプ = PNP最大DCコレクタ電流 = 500 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 80 Vパッケージタイプ = SOT-346 (SC-59)実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 200 mW最小DC電流ゲイン = 120トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = -80 V最大エミッタ-ベース間電圧 = -5 V最大動作周波数 = 180 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = -0.5 VPNP小信号トランジスタ、ロームRoHS指令(10物質対応)対応