カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • ROHM
  • MURATA(村田製作所)(20)
  • YAGEO(12)
  • RS PRO(5)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](3)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
  • 大和製砥所(2)
  • ARCOL(OHMITE)(2)
  • 釜屋電機(2)
  • Vero Technologies(2)
  • SMC(1)
  • EPSON(1)
  • 椿本チエイン(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • ベッセル(1)
  • KOA(1)
  • BOURNS(1)
  • KEMET(1)
  • SCHAFFNER(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「220+1x100」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ROHM 耐サージ抵抗 ROHM

    ROHM 耐サージ抵抗

    ROHM
    499税込549
    1袋(50個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • ローム 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3 → 15 V, 5-Pin, BA00CC0WT ROHM

    ローム 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3 → 15 V, 5-Pin, BA00CC0WT

    ROHM
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様●出力電流 Max : 1A●出力電圧 : 3 → 15 V●ラインレギュレーション : 100 mV●精度 : ±1%●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : TO-220FP●ピン数 : 5●出力タイプ : 可変●寸法 : 10 x 4.5 x 17mm●高さ : 17mm●幅 : 4.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ROHM 厚膜チップ抵抗器, 1005サイズ, 0.063W, 220Ω, ±1% ROHM

    ROHM 厚膜チップ抵抗器, 1005サイズ, 0.063W, 220Ω, ±1%

    ROHM
    109税込120
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 220Ωパッケージ/ケース = 0402許容差 = ±1%定格電力 = 0.063W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 1 x 0.35mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.35mmシリーズ = MCR最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = はんだパッドケーススタイル = メタル0402型抵抗器、ロームMCRシリーズ. ロームのMCRシリーズのチップ抵抗器は、高い信頼性を保証するメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成されています。 適した用途は、車載用 / 産業用機器から民生用電子機器までにわたっています。 ロームのMCR抵抗器は、ISO9001及びISO/TS16949の認定を受けています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ROHM 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 220Ω, ±1% ROHM

    ROHM 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 220Ω, ±1%

    ROHM
    259税込285
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 220Ωパッケージ/ケース = 0603許容差 = ±1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 1.6 x 0.5mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.5mmシリーズ = MCR最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = はんだパッドケーススタイル = メタル0603型抵抗器、ロームMCRシリーズ. ロームのMCRシリーズのチップ抵抗器は、高い信頼性を保証するメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成されています。 適した用途は、車載用 / 産業用機器から民生用電子機器までにわたっています。 ロームのMCR抵抗器は、ISO9001及びISO/TS16949の認定を受けています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ROHM 厚膜チップ抵抗器, 1005サイズ, 0.063W, 220kΩ, ±1% ROHM

    ROHM 厚膜チップ抵抗器, 1005サイズ, 0.063W, 220kΩ, ±1%

    ROHM
    219税込241
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 220kΩパッケージ/ケース = 0402許容差 = ±1%定格電力 = 0.063W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 1 x 0.35mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.35mmシリーズ = MCR最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = はんだパッド最小温度係数 = -100ppm/℃0402型抵抗器、ロームMCRシリーズ. ロームのMCRシリーズのチップ抵抗器は、高い信頼性を保証するメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成されています。 適した用途は、車載用 / 産業用機器から民生用電子機器までにわたっています。 ロームのMCR抵抗器は、ISO9001及びISO/TS16949の認定を受けています。RoHS指令(10物質対応)対応