カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- ROHM
- OEP(1)
- ON SEMICONDUCTOR(7)
- 東京コスモス電機(7)
- 東芝(3)
- 橋本電気(SANSUI)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「2sa970gr」の検索結果

ローム ツェナーダイオード 9.1V 表面実装 200 mW
ROHM¥3,198税込¥3,5181袋(200個)8日以内出荷仕様●ダイオード構成: シングルV●1チップ当たりのエレメント数: 1●最大パワー消費: 200 mW●パッケージタイプ: SOD-323F●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 2●最大ツェナーインピーダンス: 60Ω●最大逆漏れ電流: 500nA●寸法: 1.8×1.35×0.9mm●順方向電流: 5mA●ツェナーダイオード200 mW、UDZVシリーズ、ロームRoHS指令(10物質対応)対応
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら