カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • ROHM
  • 東芝(7)
  • 日本ケミコン(2)
  • ON SEMICONDUCTOR(2)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2sd1409a」の検索結果

特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ローム ツェナーダイオード 9.1V 表面実装 200 mW ROHM

    ローム ツェナーダイオード 9.1V 表面実装 200 mW

    ROHM
    1,898税込2,088
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    仕様●ダイオード構成: シングルV●1チップ当たりのエレメント数: 1●最大パワー消費: 200 mW●パッケージタイプ: SOD-323F●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 2●最大ツェナーインピーダンス: 60Ω●最大逆漏れ電流: 500nA●寸法: 1.8×1.35×0.9mm●順方向電流: 5mA●ツェナーダイオード200 mW、UDZVシリーズ、ロームRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, 表面実装, 500 mA, DTD123YKT146 ROHM

    ローム 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, 表面実装, 500 mA, DTD123YKT146

    ROHM
    559税込615
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様●トランジスタタイプ: NPN●最大DCコレクタ電流: 500 mA●パッケージタイプ: SMT●実装タイプ: 表面実装●最小DC電流ゲイン: 56●トランジスタ構成: シングル●ピン数: 3●1チップ当たりのエレメント数: 1●動作温度 Max: +150 ℃kΩ●ローム デュアル抵抗器デジタルNPNトランジスタRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム 抵抗内蔵トランジスタ, PNP, 表面実装, -100 mA, DTA114EKAT146 ROHM

    ローム 抵抗内蔵トランジスタ, PNP, 表面実装, -100 mA, DTA114EKAT146

    ROHM
    219税込241
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●トランジスタタイプ: PNP●最大DCコレクタ電流: -100 mA●パッケージタイプ: SMT●実装タイプ: 表面実装●最小DC電流ゲイン: 30●トランジスタ構成: シングル●ピン数: 3●1チップ当たりのエレメント数: 1●ベースエミッタ抵抗器: 10kΩ●デュアル抵抗内蔵デジタルPNPトランジスタ、ROHMRoHS指令(10物質対応)対応
  • ROHM LED, 赤, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), SLI-570UT3F ROHM

    ROHM LED, 赤, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), SLI-570UT3F

    ROHM
    559税込615
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色 : 赤●パッケージタイプ : 5 mm (T-1 3/4)●実装タイプ : スルーホール実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 1.9 V●光度 : 3 cd●ピン数 : 2●ビュー角 : 25°●レンズ形状 : 砲弾型●主波長 : 630 nm●寸法 : 5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ROHM LED, 赤, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), SLR-322VC3F ROHM

    ROHM LED, 赤, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), SLR-322VC3F

    ROHM
    589税込648
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色 : 赤●パッケージタイプ : 3 mm (T-1)●実装タイプ : スルーホール実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2 V●光度 : 16 mcd●ピン数 : 2●ビュー角 : 35°●レンズ形状 : 長方形●主波長 : 630 nm●寸法 : 3.1mm●ロームスルーホールSLR-322シリーズLEDRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム トランジスタ, NPN, 表面実装, 800 mA, 2SD1781KT146Q ROHM

    ローム トランジスタ, NPN, 表面実装, 800 mA, 2SD1781KT146Q

    ROHM
    42,980税込47,278
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    仕様●トランジスタタイプ: NPN●最大DCコレクタ電流: 800 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧: 32 V●パッケージタイプ: SOT-346●実装タイプ: 表面実装●最小DC電流ゲイン: 120●ピン数: 3●1チップ当たりのエレメント数: 1●ROHM ミディアムパワートランジスタは、定格電圧が 32 V です。主に低周波数アンプ及びドライバで使用されます。高電流 小型パッケージRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, 表面実装, 100 mA, DTC014YUBTL ROHM

    ローム 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, 表面実装, 100 mA, DTC014YUBTL

    ROHM
    2,998税込3,298
    1袋(200個)
    翌々日出荷
    仕様●トランジスタタイプ: NPN●最大DCコレクタ電流: 100 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧: 50 V●パッケージタイプ: SOT-323FL●実装タイプ: 表面実装●最大パワー消費: 200 mW●最小DC電流ゲイン: 68●トランジスタ構成: コモンエミッタ●最大エミッタ-ベース間電圧: 50 V●ピン数: 3●1チップ当たりのエレメント数: 1●標準抵抗比: 4.7kΩ●ローム デュアル抵抗器デジタルNPNトランジスタRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム トランジスタ, PNP, 表面実装, -800 mA, 2SB1197KT146Q ROHM

    ローム トランジスタ, PNP, 表面実装, -800 mA, 2SB1197KT146Q

    ROHM
    1,898税込2,088
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様●トランジスタタイプ: PNP●最大DCコレクタ電流: -800 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧: -32 V●パッケージタイプ: SOT-346●実装タイプ: 表面実装●最小DC電流ゲイン: 120●ピン数: 3●1チップ当たりのエレメント数: 1●ROHM 低周波数トランジスタは、定格電圧が -32 V です。主に低周波数パワーアンプで使用されます。2SD1781K を補完しますRoHS指令(10物質対応)対応