カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- ROHM
- Panasonic(パナソニック)(33)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(28)
- VISHAY(27)
- YAGEO(21)
- KOA(19)
- RS PRO(14)
- BOURNS(7)
- 共立電子産業(3)
- TEAC(3)
- SUSUMU(2)
- ARCOL(OHMITE)(2)
- WELWYN(2)
- ナリカ(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- i-PRO(2)
- エレコム(1)
- KORG(コルグ)(1)
- AVX(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「33kω」の検索結果

ROHM 厚膜チップ抵抗器, 1005サイズ, 0.063W, 33kΩ, ±1%
ROHM¥179税込¥1971袋(100個)翌々日出荷仕様抵抗 = 33kΩパッケージ/ケース = 0402許容差 = ±1%定格電力 = 0.063W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 1 x 0.35mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.35mmシリーズ = MCR最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = はんだパッドケーススタイル = メタル0402型抵抗器、ロームMCRシリーズ. ロームのMCRシリーズのチップ抵抗器は、高い信頼性を保証するメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成されています。 適した用途は、車載用 / 産業用機器から民生用電子機器までにわたっています。 ロームのMCR抵抗器は、ISO9001及びISO/TS16949の認定を受けています。RoHS指令(10物質対応)対応
ローム SMDレジスタ, 33kΩ, 0603 (1608M), 0.1W MCR03EZPFX3302
ROHM¥1,698税込¥1,8681袋(100個)翌々日出荷仕様●テクノロジー: 厚膜●パッケージ/ケース: 0603 (1608M)●許容差: ±1%●定格電力: 0.1W●温度係数: ±100ppm/℃●シリーズ: MCR●動作温度 Min: -55℃●動作温度 Max: +155℃●ローム MCRシリーズ 0603型抵抗器. ロームのMCRシリーズチップ抵抗器はメタルグレーズ系抵抗体を採用した高信頼性チップ抵抗器です。民生用機器から車載用・産業用機器まで様々な用途で使われています。ロームのMCR抵抗器は、国際認証規格ISO9001/IATF16949 に準拠しています。抵抗値33kΩRoHS指令(10物質対応)対応
ローム SMDレジスタ, 3.3kΩ, 0603 (1608M), 0.1W MCR03EZPFX3301
ROHM¥1,898税込¥2,0881袋(100個)翌々日出荷仕様●テクノロジー: 厚膜●パッケージ/ケース: 0603 (1608M)●許容差: ±1%●定格電力: 0.1W●温度係数: ±100ppm/℃●シリーズ: MCR●動作温度 Min: -55℃●動作温度 Max: +155℃●ローム MCRシリーズ 0603型抵抗器. ロームのMCRシリーズチップ抵抗器はメタルグレーズ系抵抗体を採用した高信頼性チップ抵抗器です。民生用機器から車載用・産業用機器まで様々な用途で使われています。ロームのMCR抵抗器は、国際認証規格ISO9001/IATF16949 に準拠しています。抵抗値3.3kΩRoHS指令(10物質対応)対応